Parcourir les postes de travail médicaux informatisés

(110 articles)

Affiner vos résultats

Disponibilité

Marque

Prix

Appliquer
  • Orbite des postes de travail mobiles

    Orbite des postes de travail mobiles
    Voir tous les 9 articles de la gamme de produits
    Orbite des postes de travail mobiles

    Ces stations de travail complets créent une station de travail mobile pour votre ordinateur portable ou ordinateur de bureau. Le 78" super forte en acier 5" x 5" la tige centrale déplace facilement sur une base de roulette stable qui mesure 38"W x 34 « D x 10 » H. Base comprend quatre 4 » roulettes en caoutchouc, verrouillage 2. Pour masquer tous les câbles, le poste comprend les ouvertures de gestion des câbles. Modèles de bureau comprennent un support d’écran plat universel 75/100 VESA et modèles d’ordinateur portable équipé d’un bac portable robuste avec barre de sécurité de verrouillage.

    Toutes les surfaces en acier comprennent une finition de manteau de poudre robuste et attrayant. La surface de travail rectangulaire est un 1" épais en bois fini en robuste en plastique stratifié qui mesure 36" W x 20 "D. Le support CPU/alimentation s’ajuste pour maintenir les éléments jusqu'à 9" W solidement et comprend coussins antidérapants pour éviter les rayures. Versions de bureau entourante une alimentation intégrée en option pour plus de commodité.

    Cliquez pour en savoir plus
  • Chariots médicaux non alimenté

    Chariots médicaux non alimenté
    Voir tous les 20 articles de la gamme de produits
    Chariots médicaux mobiles sont utilisés pour une utilisation dans les cabinets médicaux, hôpitaux et pour toute autre application nécessitant l’accès à l’ordinateur Mobile.

    Chariots d’ordinateur portable sont solidement construits pour la longue durée de durabilité et de fiabilité. Fournir un accès sécurisé pour ordinateur portable et le clavier facilement réglable en hauteur. Choisissez parmi les nombreuses variétés en matériau robuste qui en douceur de transport sur roulettes. Comprend post en acier et base en plastique laminé surface de travail. Surface de travail est épaisse de 1" et se monte facilement à différentes hauteurs. Durable de 2 "x 5" la tige centrale comprend des ouvertures de gestion des câbles intégré. Chariot se déplace facilement sur 24" W x 24 1/2" roulette D base. Base propose un 19-1/2" W x 10 roulettes en caoutchouc « plateau D et 4 » (2 verrouillage). Ensemble H 41". Finition de manteau de poudre noire. Facilité de montage. Plateau de CPU et clavier vendu séparément.

    Cliquez pour en savoir plus