Parcourir les motoréducteurs électriques

(274 articles)

Affiner vos résultats

Plage de tours/minute

Pignon moteur tr/min

  • Moins...
  • Plus...

Puissances en chevaux

Tension

Phase

Type de boîtier

Marque

Prix

Appliquer

Récemment vu

Catégories

  • Leeson perpendiculaire AC Washguard motoréducteurs

    Leeson perpendiculaire AC Washguard motoréducteurs
    Voir tous les 5 articles de la gamme de produits
    Leeson perpendiculaire AC Washguard® motoréducteurs sont conçus pour une durée de vie prolongée pour les Applications exigeant de lavage régulier ou mouillé sinon les environnements.

    Motoréducteurs de Leeson perpendiculaire AC Washguard® sont disponibles en monophasé et trois configurations de phase pour les applications de service continu. Les motoréducteurs de monophasé split permanent conçu comprennent le condensateur dans la boîte de dérivation. Matériau de l’arbre est revêtue de téflon/céramique de placage. These Washguard® opérateurs ont repeint blanc époxy pour une protection dans les environnements humides. Ces motoréducteurs disposent d’engrenage de type ver trempé. Roulements à billes sont utilisés dans le carter d’engrenages. Disponibles dans diverses conceptions HP tr/min et ratio.

    Cliquez pour en savoir plus
  • Motoréducteurs à angle droit de Leeson, 1-pH

    Motoréducteurs à angle droit de Leeson, 1-pH
    Voir tous les 11 articles de la gamme de produits
    Engrenage à angle droit ver-type comporte ver trempé, acier avec bronze roue de ver pour opération de longue vie et calme. Précision des caractéristiques usiné boîtiers en aluminium et boîte de vitesses avec tous les roulements à billes. Le boîtier est scellé et la lubrification est permanente avec un bain d’huile. L’arbre de sortie est champ interchangeable du style de gauche à droite style.

    Motoréducteur monophasé est complètement fermées pour le fonctionnement continu, applications d’usage général. Moteurs de condensateur permanent fractionnement sont cotés entrée de hertz 115/230 60/50 VAC et ont commencer le couple égal à celui en cours d’exécution.

    Pour la vie de l’étanchéité optimale, ces motoréducteurs à angle droit ont une pause de lubrification positionnée pour montage horizontal. Pour les autres supports, le bouchon d’évent doit être réorienté à l’aide d’un coude de tuyau conique NPT degré 90 1/8. Toutefois, la partie moteur de l’opérateur ne doit jamais être montée sous le réducteur. Capacités de charge valeure montrées sont au centre d’outputshaft. Ces moteurs sont livrés avec service continu capacité de courir. Boîte de dérivation non fourni avec le moteur.
    Cliquez pour en savoir plus