Parcourir le but définitif-moteurs électriques

(4 635 articles)

Affiner vos résultats

Marque

Prix

Appliquer
  • Baldor DC Motors, antidéflagrant

    Baldor DC Motors, antidéflagrant
    Voir tous les 17 articles de la gamme de produits
    Baldor-Reliance REDUCTEUR Explosion Proof est conçus pour une utilisation avec les convoyeurs, les mangeoires et les pompes où la Vitesse Variable et à couple Constant sont tenus dans des endroits dangereux.

    Baldor REDUCTEUR Explosion Proof sont faits de résistant laminé acier pour la longévité de longue durée. Dispose d’une boîte de dérivation preuve de thermostat et explosion pour plus de sécurité et de protection. Conception totalement fermés pour une meilleure fiabilité. NEMA C-Face avec base soudé sur pour plus de solidité et de stabilité. Finition époxy résistant à la corrosion. Tr/min est 1750. Cadre et la puissance varie par modèle. UL et CSA certifié. Quantité par paquet est 1.

    Cliquez pour en savoir plus
  • Leeson DC Motors, antidéflagrant

    Leeson DC Motors, antidéflagrant
    Voir tous les 5 articles de la gamme de produits
    Leeson® antidéflagrant, NEMA Frame, moteurs à courant continu doivent être utilisés dans des environnements dangereux où se trouvent les gaz explosifs ou matériaux.

    Leeson® antidéflagrant, NEMA Frame, moteurs à courant continu sont solidement conçus pour fiabilité longue durée. Disposent d’une construction mécanique robuste à toutes les exigences de sécurité. NEMA 56C face avec base amovible 56 du cadre. Conduit sortie au travers de pouce 3/4 - 14NPT-mamelon de tuyau dans la partie supérieure de la carcasse du moteur, en face de l’extrémité de l’arbre. Boîte de dérivation est vendu séparément. Thermostats de pilote-service inclus en standard doivent être raccordés au contrôle SCR. Conçu pour un service continu avec des contrôles ondulaire SCR (thyristor). Roulements à billes lubrifiés, double blindage. Accès facile brosse pour le service mobile. UL et CSA énumérés. Disponible en.33.50.75 chevaux 90V ou 180V les unités et livrant des RPMs 1750.

    Cliquez pour en savoir plus