Moteurs de 3,3 pouces de diamètre

3,3 ventilateurs et souffleuses à moteur in. dia.
de 59,95 $ - 395,95 $
3,3 Dans Les moteurs de ventilateur et de souffleur de L'inthe- Les moteurs de souffleur fournissent la puissance de sortie élevée pour les ventilateurs et les souffleurs d'intérieur et extérieur multiples. Protection de surcharge automatique fonctionnalité ombragé pôle moteurs pour la longue vie. Ces...
plus
Voir tous les 65 articles de la gamme de produits
3,3 moteurs de ventilateur et de soufflerie OEM. dia.
de 85,95 $ - 368,95 $
3,3 Dans. Dia. OEM Fan - Blower Motors sont conçus comme remplacements pour les moteurs usés, anciens ou endommagés. Les moteurs de 3,3 po offrent une protection automatique contre la surcharge pendant une longue durée de vie. Stud et bracket ...
plus
Voir tous les 29 articles de la gamme de produits
3,3 moteurs de ventilo-convecteur in. dia
de 98,95 $ - 208,95 $
Moteurs double axe sont parfaits pour une utilisation avec Double ventilateurs, climatiseurs et chauffages. Les moteurs à double arbre à mât ombragés sont dotés d’une protection automatique contre la surcharge pendant une longue durée de vie. 60 Hz, s...
plus
Voir tous les 3 articles de la gamme de produits
3,3 ventilateurs auto-refroidis et moteurs à ventilateur
de 110,95 $ - 294,95 $
Ces Self refroidi Motors caractéristique un ventilateur interne pour des Applications mécaniques. Les moteurs auto-réfrigérés sont totalement fermés et disposent d’une protection automatique de surcharge pour assurer l’esprit à longue durée de vie...
plus
Voir tous les 14 articles de la gamme de produits
3,3 moteurs de ventilateur de réfrigération GE 11 frame in. dia
de 156,95 $ - 217,95 $
Ces moteurs sont un remplacement Direct pour les moteurs de GE Frame 11. Les moteurs monophasés fournissent jusqu'à 1550 tr/min. Protection de surcharge automatique de sécurité qui assure la longévité. Moteur à poteau ombragé ...
plus
Voir tous les 11 articles de la gamme de produits