Parcourir les chariots visuels Audio

(132 articles)

Affiner vos résultats

Marque

Prix

Appliquer

Récemment vu

Catégories

  • Écran plat LCD chariots

    Écran plat LCD chariots
    Voir tous les 1 articles de la gamme de produits
    Ce chariot de platine Plasma/LCD est parfait pour un bureau ou un environnement éducatif AV.

    Fabriqués à partir de 16 supérieure et en acier de calibre 18 et fini avec un revêtement en poudre platine pour esthétique durabilité, ce chariot de l’ordinateur s’adapte à la nouvelle génération d’écrans plats. Utilisations de chariot LCD TV un type H de montage qui facilement peut contenir jusqu'à 50" affiche et support de montage permet à écrans plat pour être inclinant jusqu'à 37° pour une lecture optimale. Un lecteur DVD ou autres équipements peuvent être stockés sur le plateau AV qui mesure 32" W x 14" D. Cette étagère est en jury central fort finie laminé gris décoratif et résistant aux rayures. Un panneau en acier perforé est monté sous la plate-forme pour fournir une rigidité supplémentaire. Chaque poste de jambe est coulé avec un pare-chocs intégré pour protéger les murs et autres surfaces de dommages, et une barre de civière est constituée entre les postes de jambe pour plus de solidité et de stabilité. Lourds 5" roulettes pivotantes (2 avec frein) assurent une maniabilité hors pair.
    Cliquez pour en savoir plus
  • Écran plat chariots avec tablettes latérales

    Écran plat chariots avec tablettes latérales
    Voir tous les 2 articles de la gamme de produits
    LCD & Plasma moniteur sécurité Cart cales moniteurs à écran plat jusqu'à 52 !

    Afficher, fixer et transporter des moniteurs plus grands avec ce plasma & panier sécurité TV LCD. Panier de moniteur à écran plat utilise des supports intégrés au design double post pour installation du moniteur facile. Les poteaux de moniteur à écran plat sont 26 H, s’ajustent en 1 incréments et offrent des conduits de câblage intégrés. Chariot de rangement LCD & Plasma se fait fort en acier durable avec une finition de manteau de poudre résistant aux rayures. Flat screen monitor cart includes two 11½ W x 19¼ D slide-out side shelves. Security cart includes a locking 23½ W x 17½ D x 15½ H cabinet with recessed handles. Caractéristiques de courant 4 UL approuvé protégées contre les surtensions électrique Assemblée avec 20' L alimentation cordon et intégré enrouleur. Se déplace facilement sur 4 roulettes pivotantes en caoutchouc dur (2 avec freins). Livré prêt à assembler. Garantie à vie limitée.

    Cliquez pour en savoir plus