Découvrez nos tables et bancs de pique-nique confortables, résistants au soleil et aux intempéries. Disponibles dans une grande variété de finitions pour s'adapter à tous les espaces.
Le métal déployé constitue une solution économique offrant une solide intégrité structurelle. Son revêtement thermoplastique et en poudre de zinc lui confère une résistance à la corrosion, aux moisissures et aux intempéries, tout en restant froid au toucher.
Confort haut de gamme, qualité supérieure et revêtement frais au toucher. Le métal perforé est conçu pour offrir une résistance optimale à la moisissure, à la corrosion, à la décoloration et au vandalisme.
Les lattes en acier permettent de créer un mobilier confortable, moderne et nécessitant peu d'entretien, capable de résister aux conditions climatiques difficiles en extérieur et de repousser l'humidité.
Le plastique offre une résistance aux intempéries abordable ainsi qu'un avantage en termes de légèreté qui simplifie l'installation ou le déplacement. Pas d'échardes, de rouille ou de pourriture. Options en plastique recyclé écologique disponibles.
Découvrez des meubles en métal plus légers et plus durables, qui allient robustesse, résistance exceptionnelle à la corrosion et facilité d'entretien.
Choix incontournable parmi les bancs extérieurs traditionnels, le bois massif offre un meilleur confort que les structures métalliques plates, tout en offrant un excellent rapport qualité-prix.
Améliorez et peaufinez l'expérience de vos invités en extérieur grâce à des ensembles de mobilier élégants, disponibles en version basse ou haute.
Aménagez vos espaces de repas grâce à notre large gamme de tables de salle à manger et de bar sophistiquées et d'un excellent rapport qualité-prix.
À associer à des espaces de repas avec des tables d'une hauteur comprise entre 28 et 32 pouces.
Ces élégantes tables de bar, d'une hauteur comprise entre 41 et 43 pouces, permettent de créer facilement des coins repas.
Découvrez notre gamme de tables élégantes, disponibles en hauteurs de 34 à 36 pouces, parfaitement adaptées aux meubles de comptoir.
Créez un équilibre esthétique dans votre extérieur grâce à des tables de bistrot d'un peu moins de 30 pouces de hauteur.
Transformez ou agrandissez vos espaces extérieurs grâce à des chaises polyvalentes, conçues pour s'adapter à tous les styles, qu'ils soient décontractés ou élégants.
Laissez-vous séduire par ces chaises de salle à manger élégantes et résistantes aux intempéries, d'une hauteur d'assise comprise entre 17 et 23 pouces.
Découvrez les tabourets de bar chic ou traditionnels parfaits, avec une hauteur d'assise comprise entre 28 et 32 pouces.
Découvrez notre sélection de tabourets de bar élégants, dont la hauteur d'assise varie entre 24 et 27 pouces.
Les chaises empilables offrent à la fois confort et gain d'espace sans sacrifier le style.
Découvrez notre large gamme d'ensembles et de meubles individuels de qualité, résistants aux intempéries, déclinés dans des styles uniques, classiques et modernes, pour s'adapter facilement à tous les espaces extérieurs.
Le métal déployé constitue une solution économique offrant une solide intégrité structurelle. Grâce à son revêtement en thermoplastique et à sa peinture en poudre de zinc, chaque pièce résiste à la corrosion, à la moisissure et aux intempéries, tout en restant froide au toucher.
Magasiner maintenantLe mobilier d'extérieur à lattes en acier offre des solutions d'assise confortables, modernes et faciles d'entretien, qui résistent aux conditions climatiques difficiles et repoussent l'humidité, garantissant ainsi un confort optimal.
Magasiner maintenantConfort haut de gamme, qualité supérieure et revêtement frais au toucher. Le métal perforé est conçu pour offrir une résistance optimale à la moisissure, à la corrosion, à la décoloration et au vandalisme.
Magasiner maintenantLe mobilier en treillis métallique constitue un excellent choix pour tout espace extérieur nécessitant des solutions nécessitant très peu d'entretien, conçues pour sécher rapidement après la pluie ou les averses passagères, et offrant une résistance de niveau professionnel.
Magasiner maintenantCette gamme de mobilier d'extérieur « Resin » se compose d'un plateau en résine de polystyrène résistante et d'une structure solide en acier thermolaqué, conçue pour résister aux intempéries tout au long de l'année.
Magasiner maintenantTrès prisée pour les espaces de loisirs et de restauration décontractée, la gamme de mobilier d'extérieur « Teakwood & Sling » allie le confort d'un soutien lombaire assuré par ses assises en Textelene respirant à de jolies finitions en bois massif reposant sur une structure robuste en aluminium.
Magasiner maintenantCette gamme de mobilier se caractérise par des tiges épaisses en rotin, tissées avec goût pour créer une structure esthétique et résistante aux intempéries, destinée aux chaises, tables et autres éléments de décoration d'extérieur.
Magasiner maintenantLe complément idéal pour tout espace où l'on privilégie les sièges entièrement en aluminium : résistants à la rouille, légers et dotés d'un revêtement en poudre protecteur qui garantit une longue durée de vie dans n'importe quel espace extérieur.
Magasiner maintenantNous sommes fiers de vous proposer une large gamme de mobilier urbain de haute qualité et résistant, spécialement conçu pour les espaces extérieurs. Des tables de pique-nique aux bancs de parc, en passant par les chaises d'extérieur et les parasols de terrasse, nous avons tout ce qu'il vous faut pour créer un espace extérieur à la fois confortable et fonctionnel. Faites votre choix parmi des matériaux tels que l'aluminium, l'acier, le bois et le plastique recyclé, disponibles dans diverses finitions et couleurs pour répondre à vos préférences esthétiques. Que vous aménagiez un parc public, un espace de restauration en plein air ou la terrasse de votre jardin, notre vaste sélection de produits vous propose des solutions à la fois fiables et élégantes.