Mobilier scolaire de parcourir

(11 392 articles)

Affiner vos résultats

Disponibilité

Prix spécial

Marque

  • Moins...
  • Plus...

Prix

Appliquer

Récemment vu

Catégories

  • Flash meubles chaises d’empilage

    Flash meubles chaises d’empilage
    Voir tous les 5 articles de la gamme de produits
    Flash Furniture Stacking Chairs Provide Convenient Seating and Storage For Schools, Offices, Assemblies, and more.

    Lorsque le besoin d’une solution de sièges encombrant qui soit permanent ou temporaire, chaises de pile sont est avérés pour être bénéfique. Pile de chaises sont un choix populaire pour beaucoup d’entreprises qui comprennent des hôtels, écoles, restaurants, cafétérias et bureaux. Ce fauteuil dispose d’un siège qui offre un confort optimal et profilée. Avec la possibilité de stocker rapidement les chaises, il permet l’espace pour être réutilisés à d’autres fins, ou lorsqu’un nettoyage est nécessaire.

    Cliquez pour en savoir plus
  • Regency sièges - chaises pile

    Regency sièges - chaises pile
    Voir tous les 1 articles de la gamme de produits
    Regency Seating - Stack Chairs Work with Most Offices, Waiting Rooms, Reception Areas and more.

    Regency Seating - Stack Chairs are easily stackable, minimizing valuable storage space. Chaises empilables plastique disposent de siège en plastique résistant à l’usure et le dos. Available armless or fixed arms and with 4-legged base or sled base. Les versions entièrement assemblées permettant facile utilisation out-of-the-box. Available colors include black, blue, and gray.

    Cliquez pour en savoir plus
  • KI Intellect Wave™ chaises empilables

    KI Intellect Wave™ chaises empilables
    Voir tous les 1 articles de la gamme de produits
    KI en plastique empilable préside la fonctionnalité formes propreté visuelle qui créent un Look moderne.

    Design unique coque profilée offre une solution d’assise fonctionnelle et ergonomique pour des environnements de classe. Dos et siège en plastique monobloc durable offre force et soutien. Facile à dos propre a une emprise de la main de levage simple. Siège est doté d’une façade de bord de cascade pour circulation améliorée. Chaises cantilever glisser facilement sur le tapis à l’aide de patins non-troubler.

    Cliquez pour en savoir plus
  • Interion® Merion ventilée arrière moulé chaises

    Interion® Merion ventilée arrière moulé chaises
    Voir tous les 4 articles de la gamme de produits
    Interion® Merion Vented Back Molded Chairs Ensure Seating Comfort and Support For Offices, Call Centers, Conference Rooms, and more.

    Interion® - chaises en plastique de pile sont faites avec une coque en polypropylène résistant et tubulaire qui endure une utilisation longue durée. Chaise moulée dispose de patins non-troubler et cheminée de façon compacte d’incréments de 2" H. Chaises empilables sont vendus 4 par carton. Capacité de poids est 225 lb Comprend la garantie limitée d’an 2.

    Cliquez pour en savoir plus
  • Chaises d’empilage interion®

    Chaises d’empilage interion®
    Voir tous les 5 articles de la gamme de produits
    Chaises empilables tissu sont attrayants, contemporain et pratique.

    Rembourrés chaises empilables disposent d’un cadre en acier tubulaire revêtu de poudre robuste et 2 siège épais et coussins de dossier avec un tissu nylon durable soutenu coque en plastique. Piles de manière compacte pour le stockage. Disponible en versions assemblées et démontées.

    Cliquez pour en savoir plus
  • Interion® ventilé chaise empilable en plastique

    Interion® ventilé chaise empilable en plastique
    Voir tous les 3 articles de la gamme de produits
    Les chaises en plastique contourné s'empilent dotées de dossiers de siège ventilés pour un confort supérieur et un flux d'air illimité.

    Le bord du siège cascade contribue à améliorer la circulation de la jambe et réduire la fatigue. Ces chaises empilables ont durable jambes base soudée de traîneau tubulaire diamètre 1 pour la rigidité. Piètement comprend des supports emboîtables qui joignent les chaises en rangs. Siège des mesures 18 W x 18-1/2 D x 18 H. Soutenir les mesures 20 W x montage facile H. 16. Garantie limitée de 1 ans.

    Cliquez pour en savoir plus
  • Interion® rembourrés chaises empilables

    Interion® rembourrés chaises empilables
    Voir tous les 2 articles de la gamme de produits
    Interion® Upholstered Stackable Chairs Provide A Sleek, Modern Build For Durability and Comfort.

    Interion® upholstered stackable chairs provides vented, contoured, back design for lasting comfort. Chaises empilables ont un siège de bord de chute d’eau qui permet d’améliorer la circulation de la jambe et réduit la fatigue. La luge tubulaire de 1 diamètre soudés durables assure la rigidité. Seat measures 18 W x 20-1/2 D x 18 H. Back measures 20-1/2 W x 15 H. Overall height of the chair is 34. Facilité de montage. 1 an de garantie limitée. Spécifications supplémentaires varient par modèle.

    Cliquez pour en savoir plus
  • Polyvalents pour chaises avec ou sans accoudoirs

    Polyvalents pour chaises avec ou sans accoudoirs
    Voir tous les 12 articles de la gamme de produits
    Les chaises polyvalentes avec ou sans accoudoirs s'adaptent aux paramètres de bureau qui ont besoin de sièges modernes.

    Les chaises polyvalentes avec ou sans accoudoirs sont légères et profilées pour le confort. Le cadre en acier plaqué chromé robuste fournit le soutien et la durabilité durables. Non-troubler glisse double comme liguer des parenthèses pour rejoindre les chaises en rangs. Siège est 18-1/2" W x 17-1/2" D. Dos est 17-1/2" W x 14-1/2" H. sans bras style permet d’empilage pour un rangement compact. Choisir le siège en plastique moulé-essuyez ou rembourrée le rembourrage en tissu. Disponible en noir, bleu, Bordeaux ou gris. Garantie à vie limitée sur.

    Cliquez pour en savoir plus
  • BCI - empiler des chaises

    BCI - empiler des chaises
    Voir tous les 18 articles de la gamme de produits
    BCI pile de chaises empilable jusqu'à 15 chaises haute pour offrir un stockage efficace et Compact quand pas en service.

    BCI empilage chaises disposent de sièges en plastique profilées et dos pour un confort. Siège de bord de chute d’eau permet d’améliorer la circulation de la jambe pour une durée d’utilisation. Évacuer le motif du dos sur certains modèles une circulation d’air offre améliorée et une belle apparence pour une utilisation dans des environnements de bureau. Construction durable en acier tubulaire fournit plus de solidité. Disponible avec ou sans accoudoirs. Couleurs incluent noir, Bordeaux, charbon de bois, vert forêt, marine, mastic, rouge, bleu Royal, vert sauge, gris ardoise, Teal et vin. Dimensions varient par modèle.

    Cliquez pour en savoir plus
  • KFI - Poly empiler des chaises

    KFI - Poly empiler des chaises
    Voir tous les 23 articles de la gamme de produits
    KFI Poly empilage chaises offrent coin pratique et léger pour les salles de classe, les cafétérias, les salles d’attente et les autres endroits.

    KFI Poly empilage chaises sont faites avec une armature en fil d’acier solide et moulés par injection en polypropylène assise et dossier de résistance à la corrosion et durable. Mobilier ergonomique design caractéristiques cascade bord siège que contribue à améliore la circulation de la jambe. Pare-chocs d’empilage et de jambe protègent les chaises contre les égratignures lorsqu’ils sont empilés. Certains modèles comportent main tenir sur siège arrière pour faciliter le levage et liguer des parenthèses pour créer des rangées de sièges. Les couleurs disponibles sont noir, Brownstone, Bourgogne, charbon de bois, Cool Gray, gris clair, vert Lime et Navy. Capacité de poids est 400 lb Dimensions varient par modèle.

    Cliquez pour en savoir plus
  • KFI - empiler des chaises

    KFI - empiler des chaises
    Voir tous les 64 articles de la gamme de produits
    Les chaises kFI Stacking sont idéales pour les salles de banquet, les événements de restauration, les cafétérias, les salles à manger et d'autres environnements de sièges.

    KFI empilage chaises sont faites avec des armatures en acier renforcés avec des supports soudés pour une résistance longue durée. Mobilier capitonné de tissu et vinyle fournit un rembourrage pour le confort. Dossier matelassé est entièrement recouvert sur les deux faces et comprend une poignée de découpe sur certains modèles de levage simple. Pare-chocs de protection durables empêchent troubler lorsqu’ils sont empilés. Chaises empilent jusqu'à 12 unités de hautes. Les couleurs disponibles sont noir, bleu, bleu Pindot, Pindot Brown, Bourgogne, Bourgogne, Denim, forêt, gris, gris clair et marine. Capacité de poids est 250 lb Dimensions varient par modèle.

    Cliquez pour en savoir plus
  • Safco® - Chaises empilantes

    Safco® - Chaises empilantes
    Voir tous les 27 articles de la gamme de produits
    Safco® Stacking Chairs Are Designed For Entrance Halls, Lobbies, Waiting Areas, Reception Offices, Break Rooms And More.

    Safco® Stacking Chairs are constructed with durable metal frames and contoured plastic or cushioned seats for long lasting comfort and dependability. Stackable design for compact storage when not in use. Legs include non-marring floor caps. Some models come with casters for added mobility. Available seat colors include Black, Blue, Burgundy, Charcoal, Grass, Gray, Green, Navy, Pearl, and White. Weight capacities are 250 and 350 lbs. Dimensions vary per model.

    Cliquez pour en savoir plus
Articles recommandés