Ventes : 1 888 645 0878
fr-CA
Canada - Anglais
Anglais
selectedCheck



Tondeuses à gazon

Les tondeuses à gazon permettent d'entretenir efficacement des espaces tels que les champs, les sentiers et autres espaces extérieurs à usage commercial. La plupart des modèles sont maniables et offrent une vitesse et une précision exceptionnelles. Elles peuvent être utilisées sur des terrains accidentés et sont conçues pour réduire le temps de tonte. Elles sont idéales pour les paysagistes ou pour tout autre besoin d'entretien extérieur à usage commercial.
Filtres

Tondeuses à gazon à poussée fonctionnant à l'essence

Tondeuses à gazon à poussée fonctionnant à l'essence
Les tondeuses à gazon manuelles à essence constituent le choix idéal pour les pelouses de toutes tailles, alliant polyvalence et fiabilité. Conçues pour offrir des performances élevées et des fonctionnalités conviviales, ces tondeuses conformes aux normes CARB garantissent un entretien efficace de la pelouse. Dotées d'un système d'éjection latérale, d'un bac de ramassage arrière et d'une fonction de mulching, elles offrent un large éventail d'options. Des modèles à batterie sont également disponibles.
ComparerImageTaille du jeu de cartesHauteur maximale de coupeAutopropulséOption de paillageType de démarrageConforme à la réglementation californienne en matière d'émissionsMarqueRéférence n°Prix
Tondeuse à gazon à essence Pulsar PPG1221, 21 pouces, 140 cm³, moteur Briggs & Stratton, option mulching et ramassage
21 po
3 po
Non
Oui
Recul
Oui
Pulsar
535693$459.95

Débroussailleuses à conducteur marchant

Débroussailleuses à conducteur marchant
Les débroussailleuses à conducteur marchant se caractérisent par une construction robuste et des moteurs hautement performants qui offrent une puissance de coupe fiable. Ces débroussailleuses sont équipées d'une transmission à plusieurs vitesses, idéale pour adapter la vitesse à un rythme confortable, de larges pneus à crampons permettant de rouler facilement sur les terrains accidentés, ainsi que d'un levier de vitesses monté sur le guidon pour un meilleur contrôle par l'opérateur. ...Afficher moins
Sacs pour tondeuses

Sacs pour tondeuses