Les tables de pique-nique permettent à plusieurs personnes de s'asseoir ensemble pour se détendre, prendre un repas ou s'amuser dans les parcs, les jardins, les espaces de détente en plein air, les campings ou d'autres lieux collectifs. Ces tables de pique-nique à usage professionnel sont fabriquées à partir de matériaux durables, allant du béton au plastique, et peuvent être dotées de revêtements résistants aux intempéries et aux rayons UV afin de résister aux conditions extérieures, pour une longue durée de vie et un entretien minimal.
Les tables de pique-nique en acier et en aluminium sont conçues pour résister aux intempéries et à la corrosion. Faciles à nettoyer et à entretenir, les tables de pique-nique en métal sont un excellent ajout aux parcs, campus, cours d'école et autres lieux publics.
Grâce à leur résistance aux intempéries et à leur entretien minimal, les tables de pique-nique en plastique offrent des performances abordables et durables. Pas besoin de se soucier de la pourriture, des échardes ou de la dégradation.
Les tables de pique-nique en béton sont durables et conçues pour résister aux intempéries. Le béton lourd offre une protection contre le vandalisme et le vol.
Les tables de pique-nique en bois constituent un choix idéal pour les espaces naturels tels que les parcs, les terrains de camping, les aires de jeux et les jardins. Une option traditionnelle à la fois économique et confortable.
Les tables de pique-nique en fibre de verre sont très durables et résistantes aux intempéries, à la corrosion, aux rayons UV et aux graffitis. Faciles à entretenir et à nettoyer, ces tables ont une surface lisse et colorée qui peut être recouverte d'un gel pour une protection supplémentaire.
Tables de pique-nique en métal
(106 Produits)
Tables de pique-nique en métal déployé
Tables de pique-nique en métal perforé
Tables de pique-nique en métal déployé accessibles aux personnes handicapées et aux fauteuils roulants
Tables de pique-nique perforées conformes à l'ADA et accessibles aux fauteuils roulants
Et plus encore...
+ Tout afficher
Tables de pique-nique en plastique
(38 Produits)
Tables de pique-nique traditionnelles avec base en plastique
Tables de pique-nique pliantes
Tables de pique-nique modernes
Tables de pique-nique traditionnelles avec base et structure métalliques
Et plus encore...
+ Tout afficher
Tables de pique-nique en bois
(11 Produits)
Tables de pique-nique traditionnelles en bois
Tables de pique-nique en bois ADA
+ Tout afficher
Tables de pique-nique en béton
(19 Produits)
Tables de pique-nique traditionnelles en béton
Tables de pique-nique en béton ADA
+ Tout afficher
Tables de pique-nique en fibre de verre
(3 Produits)
Tables de pique-nique en fibre de verre avec sièges pivotants