Abri de jardin
Les plus pertinents
Les abris de jardin offrent un espace de rangement supplémentaire pour les outils, le matériel, les fournitures de jardinage, les articles saisonniers et autres effets personnels, contribuant ainsi à désencombrer l'intérieur. Fabriqués avec des matériaux durables, ils garantissent une longue durée de vie et une résistance aux intempéries, notamment à la pluie, à la neige et aux UV. Conçus pour diverses applications, ils conviennent également au stockage commercial et industriel de stocks, d'équipements et de fournitures, offrant une solution d'organisation optimale pour toute entreprise.
Filtres
Expédié depuis le Canada
Disponibilité
Largeur
Profondeur
Nombre de compartiments
Caractéristiques
Petits abris de jardin

Les petits abris mesurent jusqu'à 6 pieds sur 6 pieds et ont une surface au sol inférieure à 36 pieds carrés.
| Comparer | Image | Capacité | Couleur | Largeur | Profondeur | Hauteur | Portes | Windows | Marque | Modèle # | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 22 ft³ | Sable | 2 pi 3/5 po | 2 ' 8 - 1 / 4 " pieds | 6 ft | - | - | Suncast | 298459 | $419.95 | ||
![]() | 70 ft³ | Sable | 5 ' 10 - 1 / 2 " pieds | 44-1/2 po | 4 4" ft | - | - | Suncast | Expédié le jour même 298462 | $969.00 | ||
![]() | 54 ft³ | Sable | 4 pi 2/5 po | 4' 5 pieds | 5 ' 9 - 1 / 2 " pieds | - | - | Suncast | Expédié le jour même 298460 | $719.00 | ||
![]() | 70.31 ft³ | Gris | 16 | 16 | 16 | - | - | Vestil | WBB3229714 | $5,615.00 | ||
![]() | 34 ft³ | Sable | 4 5" ft | 32-1/2 po | 3 ' 9 - 1 / 2 " pieds | - | - | Suncast | WBB2055966 | $619.00 | ||
![]() | 217.06 ft³ | Gris | 16 | 8 | 4 | - | - | Vestil | WBB3229722 | $6,339.00 |
Abri de jardin de taille moyenne

Les abris de taille moyenne mesurent jusqu'à 8' x 9' et ont une surface au sol comprise entre 36 et 100 pieds carrés.
Grands hangars

Les grands hangars mesurent 10 pieds sur 10 pieds ou plus, avec une surface au sol de 100 pieds carrés ou plus.