Coussins gonflables de calage
Les coussins d'air de calage jouent un rôle crucial dans la protection des marchandises pendant le transport. Ces sacs remplis d'air sont conçus pour combler les espaces vides à l'intérieur d'un conteneur afin de réduire les déplacements, les chocs et les mouvements des produits fragiles durant le transport. Les sacs réutilisables en polypropylène tissé sont disponibles en différentes tailles pour s'adapter aux dimensions variées des marchandises. Ils sont largement utilisés dans le secteur du transport maritime pour sécuriser les marchandises dans les conteneurs, les remorques ou les wagons, garantissant ainsi des livraisons sûres et sans dommages.
Les plus pertinents
Coussins gonflables de calage en polypropylène tissé

Les coussins d'air en polypropylène tissé sont conçus pour protéger efficacement les produits lors du transport et du stockage. Fabriqués en polypropylène tissé robuste, ils absorbent les chocs et sont parfaits pour l'emballage, la distribution et d'autres applications. Résistants à l'humidité et à la pression, ils constituent une solution d'emballage durable et fiable.
| Comparer | Image | Marque | Largeur | Longueur | Pression d'inflation | Nombre de plis | Quantité par paquet | Modèle # | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Global Industrial | 36 po | 48 po | 2-3 PSI max. | 2 plis | 30 | Expédié le jour même 244255 | aussi bas que 7.40 chacune. Économisez0.60 | ||
![]() | Global Industrial | 48 po | 96 po | 2-3 PSI max. | 2 plis | 20 | 244277 | aussi bas que 16.50 chacune. Économisez1.50 | ||
![]() | Global Industrial | 36 po | 84 po | 2-3 PSI max. | 2 plis | 20 | Expédié le jour même 244267 | 13.00 chacune. | ||
![]() | Global Industrial | 48 po | 84 po | 2-3 PSI max. | 2 plis | 20 | 244275 | 18.25 chacune. | ||
![]() | Global Industrial | 36 po | 66 po | 2-3 PSI max. | 2 plis | 25 | Expédié le jour même 244257 | 11.25 chacune. | ||
![]() | Global Industrial | 48 po | 48 po | 2-3 PSI max. | 2 plis | 25 | 244269 | aussi bas que 10.50 chacune. Économisez0.75 | ||
![]() | Signode | 36 po | 66 po | 3 PSI max. | - | 760 | WBC0066697 | 8.90 chacune. | ||
![]() | Vestil | 48 po | 36 po | 25 PSI max. | 1 | 1 | WBB3788329 | $41.95 | ||
![]() | Signode | 48 po | 48 po | 2 PSI max. | - | 620 | WBC0066709 | 7.90 chacune. | ||
![]() | Signode | 48 po | 96 po | 3 PSI max. | - | 380 | WBC0066702 | 16.25 chacune. |
Affichage de 1-10 sur 29 résultats