Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Balances de comptage

Fabriquées à partir de matériaux robustes comme l'acier inoxydable et le plastique, les balances de comptage sont conçues pour une utilisation intensive et un comptage précis des articles en milieu industriel et en entrepôt. Disponibles avec différentes tailles de plateaux et capacités de charge, elles répondent à divers besoins, notamment pour les stocks en vrac et les petites pièces. Leur écran numérique clair permet aux opérateurs de visualiser et de collecter rapidement les données.
43 résultats

Balances électroniques de comptage de poids

Balances électroniques de comptage de poids
Les balances électroniques de comptage sont une méthode précise et fiable pour compter efficacement et rapidement des articles volumineux tels que des cartons, des produits en vrac et des pièces détachées. Choisissez parmi plusieurs tailles de plateau et capacités de pesage celle qui correspond à vos besoins.
ComparerImageRéférence fabricantCapacité de chargeLisibilitéTaille de la plateforme/panMatérielModèle #Prix
Balance électronique de comptage Global Industrial™, capacité de 60 lb x précision de 0,002 lb
244280
60 lb
0.002 lb
11-7/16" x 8-3/4"
Base en plastique/Échelle en acier inoxydable
Expédié le jour même
244280
$425.95était $529.00
Économisez103.05
Balance numérique de comptage et de pièces Brecknell, 12 lb x 0,0005 lb, plateforme de 11-1/2 po x 8-3/4 po
B140-12
12 lb
0.0005 lb
11-1/2 po x 8-3/4 po x 1/2 po
Base en plastique/Échelle en acier inoxydable
WBB1308734$505.00
Balance de précision Optima OPF-N, 30 kg x 1 g, plateau de 28 x 22 cm
OPF-N30
30 lb
1
11 " x 8 - 1 / 2 "
Plastique ABS/Acier inoxydable
WBB3202513$539.00
Balance numérique de comptage de pièces Optima 30 kg x 1 g, plateau de 9 po x 13 5/16 po
OPF-P30
66 lb
1 g
13-3/10” x 9”
Aluminium, plastique ABS, acier inoxydable
WBB1483651$605.00
Balance numérique de comptage de pièces Optima 3 kg x 0,1 g, plateau de 22,9 cm x 33,9 cm
OPF-P3
7 lb
0.1 g
13-3/10” x 9”
Aluminium, plastique ABS, acier inoxydable
WBB1483650$605.00
Balance numérique de comptage et de pièces Brecknell, 30 lb x 0,001 lb, plateforme de 11-1/2 po x 8-3/4 po
B140-30
30 lb
0.001 lb
11-1/2 po x 8-3/4 po x 1/2 po
Base en plastique/Échelle en acier inoxydable
WBB1308735$679.00
Balance numérique de comptage de pièces Optima 15 kg x 0,5 g, plateau de 9 po x 13-5/16 po
OPF-P15
3 lb
0.5 g
13-3/10” x 9”
Aluminium, plastique ABS, acier inoxydable
WBB1483649$599.00
Balance numérique de comptage et de pièces Brecknell, 60 lb x 0,002 lb, plateforme de 11-1/2 po x 8-3/4 po
B140-60
60 lb
0.002 lb
11-1/2 po x 8-3/4 po x 1/2 po
Base en plastique/Échelle en acier inoxydable
WBB1308736$849.00
Balance de précision Optima OPF-N, 15 kg x 0,5 g, plateau de 28 x 22 cm
OPF-N15
15 lb
0.5
11 " x 8 - 1 / 2 "
Plastique ABS/Acier inoxydable
WBB3202512$499.00
Balance de précision haute capacité Optima OPH-Z, 30 kg x 0,1 g, plateau de 30,5 x 22,9 cm
OPH-Z30
30 lb
0.1
« 12 » x « 9 »
Plastique ABS/Acier inoxydable
WBB3202511$1,345.00

Balances de comptage Ohaus®

Balances de comptage Ohaus®
Les balances compteuses Ohaus® offrent une grande précision pour le comptage et le calcul d'articles. Elles sont idéales pour le comptage de pièces et la gestion des stocks en milieu industriel et en entrepôt. Fabriquées à partir de matériaux robustes, ces balances compteuses supportent des charges variables.
Affichage de 1-10 sur 13 résultats

Balances de comptage de banc Adam Equipment

Balances de comptage de banc Adam Equipment
Les balances de comptage de table Adam Equipment offrent un comptage précis et fiable. Robustes et durables, elles sont conçues pour résister à une utilisation intensive pendant de nombreuses années. Disponibles en plusieurs capacités et tailles de plateau, elles permettent de peser une grande variété d'articles.

Balances de comptage robustes de Pennsylvanie

Balances de comptage robustes de Pennsylvanie
Les balances de comptage robustes Pennsylvania sont idéales pour peser et compter des articles rapidement et avec précision. Dotées d'une grande capacité de pesage et conçues pour durer, elles constituent le choix parfait pour les entrepôts, les sites de production et bien plus encore. Leurs plateaux de différentes tailles permettent de traiter tous types d'articles pour une efficacité accrue.
Affichage de 1-10 sur 19 résultats