Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Dynamomètres

Les dynamomètres, aussi appelés bancs d'essai, sont des instruments de précision conçus pour mesurer la force, le couple ou la puissance lors de divers processus mécaniques. Ils permettent d'évaluer les performances des moteurs, turbines et autres systèmes mécaniques en mesurant la force, le couple ou la puissance qu'ils génèrent. Les dynamomètres sont particulièrement adaptés aux secteurs de l'automobile, de l'aérospatiale, de la fabrication et du contrôle qualité.
34 résultats

Dynamomètres électroniques

Dynamomètres électroniques
Les dynamomètres électroniques garantissent une précision de mesure optimale pour la manutention, la distribution et bien plus encore. Résistants à la corrosion, ils offrent une fiabilité à toute épreuve pendant de nombreuses années. Leurs panneaux épais en Lexan, moulés par injection, assurent une protection supérieure contre les chocs, même dans des conditions de travail difficiles. L'écran LCD garantit une excellente visibilité et une lisibilité optimale, même en faible luminosité.
ComparerImageCapacité de chargeLisibilitéAfficherMatérielSérieMarqueModèle #Prix
Dynamomètre Dillon EDjr-5T Edjunior avec manilles, 10 000 lb x 10 lb
10 000 kg
10 lb
LCD
Aluminium 2024 de qualité aéronautique
Edjunior
Dillon
WBB585414$4,875.00
Dynamomètre Dillon EDX-10T - EDXtreme avec compatibilité radio, 25 000 lb x 20/5 lb
25000 lb
20 / 5lb
LCD
Aluminium E4340 de qualité aéronautique
EDXtreme
Dillon
WBB2305578$10,925.00
Dynamomètre Dillon EDjr-10T EDjunior avec manilles et mallette de transport, 25 000 lb x 20 lb
25 000 kg
20 kg
LCD
Acier allié E4340
EDjunior
Dillon
WBB585415$6,339.00
Dynamomètre et crochet supérieur OZ Lifting Products® pour palans à levier d'une capacité de 3/4 tonne
1500
1 lb Réglable lb
-
Acier
Dyno-Hacheur
Produits de levage OZ
WBB3143606$849.00
Dynamomètre Dillon EDX-10T - EDXtreme avec rétroéclairage et manilles, 25 000 lb x 20/5 lb
25000 lb
20 / 5lb
LCD
Aluminium E4340 de qualité aéronautique
EDXtreme
Dillon
WBB2305582$13,379.00
Dynamomètre Dillon EDX-1T - EDXtreme avec compatibilité radio, 2 500 lb x 2/0,5 lb
2500 kg
2/0,5 kg
LCD
Aluminium 2024 de qualité aéronautique
EDXtreme
Dillon
WBB2305580$7,829.00
Dynamomètre et crochet supérieur OZ Lifting Products® pour palans à levier d'une capacité de 1,5 tonne
3000
1 lb Réglable lb
LCD
Acier
Dyno-Hacheur
Produits de levage OZ
WBB3143607$869.00
Dynamomètre et crochet supérieur OZ Lifting Products® pour palans à levier d'une capacité de 9 tonnes
18000
1 lb Réglable lb
LCD
Acier
Dyno-Hacheur
Produits de levage OZ
WBB3143650$1,959.00
Dynamomètre Dillon EDjr-1T EDjunior avec manilles, 2 500 lb x 2 lb
2500 kg
2 kg
LCD
Aluminium 2024 de qualité aéronautique
EDjunior
Dillon
WBB585412$3,609.00
Dynamomètre et crochet supérieur OZ Lifting Products® pour palans à levier d'une capacité de 3 tonnes
6000
1 lb Réglable lb
LCD
Acier
Dyno-Hacheur
Produits de levage OZ
WBB3143632$1,005.00
Affichage de 1-10 sur 16 résultats

Dynamomètres mécaniques

Dynamomètres mécaniques
Les dynamomètres mécaniques utilisent un cadran et une aiguille anti-parallaxe pour des mesures précises, quelle que soit la position de visée. Leur cadran est résistant aux rayures et à la buée. Une peinture en poudre durable assure une excellente protection et certains modèles sont livrés avec un boîtier haute résistance. Leur large plage de températures permet une utilisation dans presque tous les environnements. Les autres spécifications varient selon le modèle.
Affichage de 1-10 sur 12 résultats
Dynamomètres numériques pour grues

Dynamomètres numériques pour grues

Accessoires pour dynamomètre

Accessoires pour dynamomètre