Ventes : 1 888 645 0878
fr-CA
Canada - Anglais
Anglais
selectedCheck



Balances de laboratoire

Les balances de laboratoire sont des instruments de précision destinés à peser une grande variété de matériaux. Ces balances haut de gamme sont dotées d’un système à fléau qui garantit des résultats de mesure extrêmement précis. Elles conviennent parfaitement aux laboratoires industriels, éducatifs ou médicaux.
63 résultats

Balances de précision

Balances de précision
Les balances de précision sont des instruments de pesage précis destinés à un usage en laboratoire et dans l'industrie. Offrant une excellente lisibilité et des mesures précises pour les petits échantillons, ces balances sont dotées d'un plateau en acier inoxydable, d'un boîtier robuste et de plusieurs unités de pesée. Elles proposent également des fonctions telles que la tare et le comptage de pièces, ce qui les rend idéales pour les expériences scientifiques, le contrôle qualité et les processus de fabrication.
ComparerImageCapacité de chargeDiamètre de la plate-formeLisibilitéTensionSérieMarqueRéférence n°Prix
Balance de précision Optima OPH-T6001, 6 000 g x 0,1 g, 6-1/2" x 7-5/16"
6000 g
-
0.1 g
110 - 220 V
OPH-T
Optima
WBB1483619$405.95
Balance de précision Optima OPH-T202, 200 g x 0,01 g, 6-1/2" x 7-5/16"
200 g
-
0.01 g
110 - 220 V
OPH-T
Optima
WBB1483614$319.95
Balance de laboratoire numérique Escali L125 à précision maximale, 125 g x 0,01 g, plateau amovible en acier inoxydable
125 g
-
0.01 g
-
Précision maximale
Escali
WBB480534$169.95
Balance de haute précision Optima, 10 kg x 0,1 g, 9" x 12"
10000 g
-
0.1 g
110 - 220 V
OPH-Z
Optima
WBB1483635$875.00
Balance de précision Optima 3 kg x 0,1 g, 8-1/2" x 11"
3000 g
-
0.1 g
110 - 220 V
OPF-N
Optima
WBB1483654$505.00
Balance de précision Ohaus® AX4202N/E Adventurer™, capacité de 4 200 g, précision de lecture de 0,01 g, 100-240 V
4200 g
-
0.01 g
240 V
Aventurier
Ohaus
WBB3786256$5,529.00
Balance de haute précision Optima, 20 kg x 0,1 g, 9" x 12"
20000 g
-
0.1 g
110 - 220 V
OPH-Z
Optima
WBB1483636$985.00
Balance de haute précision Optima 300 g x 0,001 g 6-1/2" x 7-5/16"
300 g
-
0.001 g
110 - 220 V
OPH-P
Optima
WBB1483640$1,309.00
Balance de précision Ohaus® EXR6201 Explorer™, capacité de 6 200 g, précision de lecture de 0,1 g, 100-240 V
6200 g
-
0.1 g
240 V
Explorateur
Ohaus
WBB3786266$5,379.00
Balance de laboratoire numérique haute précision Escali L600, 600 g x 0,1 g, plateau amovible en acier inoxydable
600 g
-
0.0002 g
-
Haute précision
Escali
WBB480535$169.95
Affichage de 1-10 sur 46 résultats

Balances de laboratoire pour analyseurs d'humidité

Balances de laboratoire pour analyseurs d'humidité
Les balances de laboratoire avec analyseur d’humidité constituent des outils indispensables pour réaliser des analyses précises de la teneur en humidité en milieu de laboratoire. Ces instruments utilisent des techniques de chauffage contrôlé et d’analyse des vapeurs pour garantir une grande précision et des résultats fiables. Qu’ils soient utilisés dans l’agroalimentaire, l’industrie pharmaceutique ou l’agriculture, ces appareils contribuent de manière remarquable à améliorer l’efficacité des analyses d’humidité.

Balances portables

Balances portables
Les balances portables sont des instruments de précision compacts conçus pour effectuer des pesées précises en laboratoire. Dotées d’un grand écran LCD rétroéclairé et proposant plusieurs unités de mesure, elles offrent une grande polyvalence dans la lecture des résultats. Ces balances électroniques portables sont équipées d’un plateau de pesée en acier inoxydable résistant et d’un boîtier robuste en ABS, garantissant ainsi des mesures précises pour diverses applications scientifiques.

Balances analytiques

Balances analytiques
Les balances analytiques permettent d'effectuer des mesures précises et fiables en laboratoire, en éliminant les influences environnementales. Dotées d'un écran tactile haute résolution et d'une navigation intuitive, ces balances offrent une expérience utilisateur conviviale. Choisissez parmi différents modèles, notamment des options économiques et des versions à plus grande capacité, afin de répondre à vos besoins spécifiques en matière de pesée.

Balances à fléau

Balances à fléau
Les balances à fléau sont des appareils de pesage qui ont fait leurs preuves au fil du temps, dotés d’une conception simple et fiable. Elles se caractérisent par un fléau suspendu muni de plateaux permettant des mesures précises. Grâce à leurs contrepoids réglables, ces balances garantissent des résultats précis. Largement utilisées dans les établissements scolaires, les laboratoires et les secteurs d’activité similaires, les balances à fléau offrent une solution de pesage simple et intuitive qui garantit précision et cohérence.
Balances centrifuges

Balances centrifuges

Accessoires pour balances de laboratoire

Accessoires pour balances de laboratoire