Vannes à guillotine
Les vannes à guillotine sont des dispositifs mécaniques qui régulent le débit d'un fluide en ouvrant ou en fermant une guillotine ou un coin. Fabriquées à partir de matériaux résistants tels que le laiton ou l'acier inoxydable, elles présentent une conception simple avec un nombre minimal de pièces mobiles, ce qui garantit leur fiabilité et facilite leur entretien. Elles sont particulièrement adaptées aux secteurs du pétrole et du gaz, du traitement de l'eau, de la transformation chimique et des systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation (CVC). Couramment utilisées dans les environnements industriels, commerciaux et résidentiels, les vannes à guillotine assurent une étanchéité parfaite lorsqu'elles sont fermées, empêchant ainsi toute fuite.
Les plus pertinents

Vannes à guillotine
| Comparer | Image | Matériau | Taille | PSI | Type de raccordement | Température maximale | Quantité par emballage | Référence n° | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Acier inoxydable | 2 po | 200 psi | FNPT | - | 1 | WBB1874940 | $489.95 | ||
![]() | Aluminium | - | - | - | - | - | WBB0016151 | $879.00 | ||
![]() | Aluminium | - | - | - | - | - | WBB0016152 | $879.00 | ||
![]() | Acier inoxydable | 2 po | 200 psi | FNPT | - | 40 | WBB1874922 | $209.95 | ||
![]() | Aluminium | - | - | - | - | - | WBB0016154 | $619.00 | ||
![]() | Aluminium | - | - | - | - | - | WBB0016156 | $619.00 | ||
![]() | Acier inoxydable | 4 po | 200 psi | FNPT | - | 20 | WBB1874936 | $239.95 | ||
![]() | Aluminium | - | - | - | - | - | WBB0016155 | $619.00 | ||
![]() | Aluminium | 2-1/2 po | - | Femme x Homme | - | - | WBB1246790 | $1,319.00 | ||
![]() | Aluminium | - | - | - | - | - | WBB0016153 | $879.00 |
Affichage de 1-10 sur 16 résultats