Parcourir les produits chimiques & composés

(6 articles)

Affiner vos résultats

Taille

Couleur du fini

Marque

Prix

Appliquer

Récemment vu

Catégories

  • Adhésifs de Contact K-Flex & revêtement protecteur

    Adhésifs de Contact K-Flex & revêtement protecteur
    Voir tous les 3 articles de la gamme de produits
    K-Flex adhésifs obligataires produits élastomères pour une variété de matériaux.

    K-Flex adhésifs Bond produits élastomères 374 ont un revêtement protecteur à base d’eau de résine acrylique revêtement formulé pour être appliqué aux surfaces isolation élastomère. Enduit blanc permet un séchage rapide, protection haute brillance finition pour les installations intérieures et extérieures. Peut être appliqué à l’aide d’un pinceau, au rouleau ou pulvérisateur. 373, 320 & 620 adhésifs de contact sont séchant à l’air des colles contact néoprène base solvant qui sont excellents pour rejoindre les coutures et joints bout à bout des tuyaux en élastomère et isolation de la feuille. Crée un lien élastique et résistant à la chaleur.

    Cliquez pour en savoir plus
  • Ruban d’étanchéité

    Ruban d’étanchéité
    Voir tous les 1 articles de la gamme de produits
    Ruban d’étanchéité fournit un joint propre et Positive sur les raccords filetés pour aider à prévenir les fuites dans les assemblys de plomberie.

    Ruban d’étanchéité est spécialement formulé pour résister à la déchirure et d’étirements pour une application facile et efficace de tuyau à enfiler pour utilisation longue durée. Ruban PTFE jaune est fabriqué spécialement pour le gaz naturel, propane, butane, eau, huile et lignes de produits chimiques. Ruban adhésif Dope dispose haute densité industrielle polyvalente PTFE construction avec autolubrifiantes et excellentes propriétés diélectriques pour minimiser l’action galvanique. Ruban à Joints de Pipe TFE est résistant aux intempéries, flexible, anti-adhérante, ininflammable, faible constante diélectrique, inerte chimiquement et utilisable à basse température. Ruban de l’économie de qualité, à faible densité. Longueurs disponibles incluent 260, 500, 520, 750 et pouces 1296. Largeur de bande est 1/2 3/4 et 1 po. Quantités de paquet varient selon le modèle.

    Cliquez pour en savoir plus
Articles recommandés