Pompes à déchets et pompes à eau
Les pompes à déchets et à eau sont idéales pour transférer de l'eau, des matières solides ou des débris d'un endroit à un autre. Il existe différents modèles équipés de moteurs diesel, à essence, au GPL ou au gaz naturel, ainsi que de moteurs 115/230 volts et antidéflagrants. Ces pompes sont également dotées de fonctionnalités permettant de traiter les matières solides et les débris, ce qui évite les obstructions et garantit un fonctionnement continu. Elles conviennent parfaitement à diverses applications, notamment l'irrigation, le drainage ou l'évacuation d'eau en cas d'urgence.
Les plus pertinents
Pompes à déchets industrielles à moteur

Nos pompes industrielles à moteur, conçues pour le pompage d'eaux chargées de débris, sont capables de traiter des eaux mélangées à des débris. Dotées de moteurs puissants et d'une construction robuste, ces pompes industrielles peuvent acheminer de grands volumes d'eau sale ou contaminée. Idéales pour les stations d'épuration et autres installations similaires, ces pompes à moteur peuvent traiter des matières solides telles que des cailloux, des brindilles et de la boue sans se boucher.
| Comparer | Image | Gallons par heure | Diamètre du raccord de refoulement | Raccord d'entrée | Diamètre maximal des solides | Puissance en chevaux | Moteur | Référence n° | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 27480 gal/h | 4 po | 4 po | 1-1/2 po | 14 HP | UP190, 420 cm³ | 761205 | $1,639.00 | ||
![]() | 9480 gal/h | 2 po | 2 po | 4 po | 7 HP | UP170, 208 cm³ | Expédition le jour même 761204 | $909.00 | ||
![]() | 22200 gal/h | 3 po | 3 po | 1 po | 13 HP | Alerte d'huile Honda GX390 | WBB187113 | $4,789.00 | ||
![]() | 34800 gal/h | 4 po | 4 po | 1 po | 13 HP | Honda GX390 389 cm³ | Expédition le jour même 300848 | $4,685.00 | ||
![]() | 9480 gal/h | 2 po | 2 po | 2 po | HP variable | Generac G-Force 169 cm³ | WBB2354767 | $1,459.00 | ||
![]() | 11100 gal/h | 2 po | 2 po | 1 po | HP variable | Generac | WBB2354766 | $2,969.00 |
Pompes à eau industrielles à moteur

Les pompes à eau industrielles à moteur offrent des solutions efficaces de transfert d'eau pour les chantiers de construction, les exploitations agricoles et autres lieux de travail similaires. Équipées de moteurs puissants de différentes puissances, nos pompes à eau industrielles permettent d'évacuer rapidement de grands volumes d'eau et de gérer des transferts à haute pression. Ces pompes à eau à moteur sont dotées d'un châssis robuste et sont capables de résister à des conditions d'utilisation exigeantes.
Affichage de 1-10 sur 11 résultats