Gagnez du temps avec ce formulaire de commande rapide. Si vous connaissez les numéros de catalogue ou de pièce des articles que vous désirez acheter, entrez-les dans votre panier ici. Vous pouvez également explorer le site et ajouter des articles à votre panier à partir de n'importe quelle page de produit.
Les filtres à eau Elkay et les kits de filtration éliminent le plomb au-delà des exigences de NSF/ANSI 53.
Les filtres à eau Elkay et les kits de filtration sont conçus pour être utilisés avec des fontaines à boire et des refroidisseurs d'eau.Filters et filter Kits réduire les odeurs et la décoloration de l'eau entrante. Filtrer les options vont de 1 500 6 000 gallons capacité. Quick-Disconnect, ¼ de tour fait installation et le remplacement facile. Kits filtres & Filtration sont conçus pour une utilisation avec Elkay ou Halsey Taylor bouteille Fillers, glacières et fontaines. Les unités existantes de filtré exigerait des filtres de rechange aussi longtemps que les groupes non filtrés auraient besoin d’un kit de filtre. Spécifications supplémentaires varient par modèle.
Filtres de remplacement standard de sédiments sont utilisés pour l’eau Potable, boissons, produits de Chimie Fine et finition métal.
Filtres de remplacement des sédiments standard sont en coton industriel chaîne-plaie avec base en polypropylène, polypropylène gonflées par fusion, polyuréthane moulé ou fibres de polypropylène pour une polyvalence accrue. Caractéristiques spécialement formulé des conceptions pour des performances supérieures. Résistant aux produits chimiques pour une meilleure fiabilité. Les diamètres sont de 2-3/8, 2-1/2, 2-5/8 ou 2-3/4 pouce. 1, 3, 5, 10, 20, 25, 30, 50 ou 100 microns. Types, les hauteurs et les quantités de paquet varient selon le modèle.
Les filtres de remplacement sont conçus pour l'eau potable, les boissons, les produits chimiques fins et la finition métallique.
Les filtres de remplacement sont faits de polyester de cellulose imprégnée de résine ou de polypropylène pour une durabilité durable. Caractéristiques des conceptions spécialement formulées pour des performances supérieures. Résistant aux produits chimiques pour une fiabilité accrue. Disponible dans une variété de types. Dimensions et spécifications supplémentaires qui varient par modèle.
Les cartouches watts Big Bubba® sont un remplacement économique pour équipement de Filtration en inox.
Utilisé pour les applications de l’eau de mer. Watts® Big Bubba cartouches sont faits de polypropylène robuste, renforcé de verre qui ne rouillera pas, dent ou puce. Cartouches plissées sont utilisés pour des applications plus critiques. Offre une plus grande efficacité et plus de surface pour réduire les coûts. ANSI & certifié NSF.
Watts spécialisé médias cartouches filtrantes de rechange sont utilisées pour la fourniture d’eau potable contre diverses affections.
Watts spécialisé médias cartouches filtrantes de rechange sont faites d’un matériau polypropylène résistant pour utilisation longue durée et de fiabilité. Divers type de cartouches disponibles pour le traitement des conditions différentes. Alumine activée cartouches sont pour la réduction de fluorure, éthers et dioxyde de carbone. Les cartouches de Calcite Feeder sont pour l’augmentation de pH. Mixte déionisation lit cartouches sont pour la déminéralisation de nitrates, phosphates, silice. Cartouches de Résine anionique sont utilisées pour la dénitrification. micron 10 cartouches sont disponibles en diamètres de 2-1/2 et 4-1/2 pouce et hauteurs de 9-3/4 et 20 pouces.
Cartouches de rechange pour les systèmes sont conçus pour réduire le chlore, goût, sédiments et autres particules qui contaminent l’eau.
Cartouches de remplacement pour systèmes sont faits de fibre de cellulose, de charbon ou de polypropylène pour une polyvalence accrue. Caractéristiques spécialement formulé des conceptions pour des performances supérieures. Résistant aux produits chimiques pour une meilleure fiabilité. Gallons par minute et la réduction des réclamations varient par modèle. Quantités de paquet sont 1 ou 2.
Watts® huile réduction cartouches retirer l’huile, d’essence et autres hydrocarbures de l’eau en un seul passage.
Watts® huile réduction cartouches sont fabriqués en polypropylène. Média filtrant est composé de melt blown en polypropylène, perfusé avec un matériau absorbant d’hydrocarbures. Conçu pour éliminer les hydrocarbures dans l’eau en un seul passant par définitivement leur collage sur support absorbant sans une baisse significative de la pression. indice 5 micron.
Cartouches filtrantes de rechange carbone sont utilisés des Solutions économiques pour les besoins de Filtration eau générale.
Cartouches filtrantes de rechange carbone sont en polyester imprégné, polypropylène rempli de médias, carbone ou axée sur la noix de coco de charbon actif pour une polyvalence accrue. Caractéristiques spécialement formulé des conceptions pour des performances supérieures. Résistant aux produits chimiques pour une fiabilité accrue. Disponible dans une variété de types. Dimensions, des allégations de réduction et des quantités de paquet varient selon le modèle.
Les filtres de remplacement Eco-3 maintiennent la pureté de l'eau pour la plomberie, l'entretien, la construction et d'autres applications connexes.
Ces filtres sont faits de matériaux de haute qualité pour une durabilité et une fiabilité durables. Filtres à réduisent l’empreinte carbone, plomb, chlore, échelle, et bien plus encore. Appareils permettent une réduction de sédiments micron 5 efficace. Comprend la cartouche, cap sanitaire, outil de suppression et les instructions. Température max est 100 ° F. PSI est 120. Quantités de paquet sont 1, 2 et 10. Dimensions varient par modèle.
Watts eau adoucissement cartouches filtrantes de rechange sont utilisés pour les Applications de réduction de dureté et d’adoucissement de l’eau.
Watts eau adoucissement cartouches filtrantes de rechange sont faites d’un matériau polypropylène résistant pour utilisation longue durée et de fiabilité. Disposent de médias de résine cationique pour applications de réduction ramollissement et la dureté de l’eau. micron 10 cartouches sont disponibles en diamètres de 2-1/2 et 4-1/2 pouce et hauteurs de 9-3/4 et 20 pouces.
Watts échelle inhibiteur cartouches filtrantes de rechange sont utilisés pour la prévention de la balance dans l’eau.
Watts échelle inhibiteur cartouches filtrantes de rechange sont faites d’un matériau polypropylène résistant pour utilisation longue durée et de fiabilité. Fonction Polyphosphate Media pour applications de prévention de l’échelle. micron 10 cartouches sont disponibles en diamètres de 2-1/2 et 4-1/2 pouce et hauteurs de 9-3/4 et 20 pouces.