Compresseurs d'air à un étage
Les compresseurs d'air à un étage sont conçus pour fournir une puissance fiable aux outils et machines pneumatiques, garantissant ainsi un fonctionnement ininterrompu dans les ateliers et les environnements industriels. Les compresseurs d'air à un étage compriment l'air une seule fois à l'aide d'un piston avant de le transférer vers leur réservoir de stockage. Les compresseurs d'air à un étage à haut débit sont idéaux pour les applications nécessitant un approvisionnement en air continu et performant.
Les plus pertinents

Compresseurs d'air verticaux à un étage
| Comparer | Image | Marque | Puissance en chevaux | Tension | CFM | Pression maximale en PSI | Capacité du réservoir | Référence n° | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Ingersoll Rand | 5 HP | 230 V | 18.1 CFM | 135 psi | 60 gal | 634164 | $3,939.00 | ||
![]() | Puma | 6.5 HP | 230 V | 19.5 CFM | 135 psi | 60 gal | WBB2117487 | $4,239.00 | ||
![]() | EMAX | 5 HP | 230 V | 18.5 CFM | 150 psi | 60 gal | WBB3785026 | $5,309.00 | ||
![]() | MaxAir | 7.5 HP | 230 V | 30 CFM | 170 psi | 80 gal | WBB1123579 | $7,899.00 | ||
![]() | Ingersoll Rand | 3 HP | 230 V | 11.3 CFM | 135 psi | 60 gal | 634163 | $2,915.00 | ||
![]() | King Industrial | 2 PV | 240 V | 22,6 à 40 PSI, 18,5 à 100 PSI CFM | 150 psi | 60 gal | WBC0059284 | $2,009.00 | ||
![]() | King Industrial | 2 PV | 208 - 240 V | 13,4 à 40 PSI, 11,2 à 90 PSI CFM | 135 psi | 60 gal | WBC0059286 | $1,499.00 | ||
![]() | Cheval de fer | 5 HP | 230 V | 16 CFM | 150 psi | 80 gal | WBB1131717 | $4,219.00 | ||
![]() | Campbell Hausfeld | 3.7 HP | 230 V | 10.2 CFM | 135 psi | 60 gal | WBB2258185 | $2,635.00 | ||
![]() | Cheval de fer | 3 HP | 230 V | 11.2 CFM | 150 psi | 60 gal | WBB1123589 | $2,929.00 |