Compresseurs d'air à deux étages
Les compresseurs d'air bi-étagés sont conçus pour comprimer l'air deux fois, doublant ainsi sa pression et améliorant l'efficacité et la fiabilité de la machine. Ces compresseurs à piston bi-étagés sont disponibles avec différentes capacités de réservoir et puissances, pour s'adapter à toutes les applications commerciales et industrielles. Ils peuvent alimenter tous les outils pneumatiques dans toute installation industrielle ou commerciale.
Les plus pertinents

Compresseurs d'air montés sur camion
| Comparer | Pression maximale | Tension | puissance | Taille du réservoir | CFM | Marque | Modèle # | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
175 psi | 12 V | 13 HP | 30 gal | 33 CFM | EMAX | WBB3785042 | $6,515.00 |
Compresseurs à pistons bi-étagés, verticaux, monophasés

Les compresseurs d'air à piston monophasés bi-étagés verticaux sont idéaux pour les applications commerciales et industrielles. Dotés de pompes en fonte et de moteurs de qualité industrielle, ils sont disponibles avec des réservoirs de 60 à 120 gallons. Leur conception verticale permet un gain de place et leur robustesse leur assure une longue durée de vie.
Affichage de 1-9 sur 43 résultats
Compresseurs à pistons bi-étagés, verticaux, triphasés

Nos compresseurs à pistons verticaux bi-étagés, conçus pour les systèmes triphasés, sont indispensables aux applications automobiles et industrielles nécessitant des équipements pneumatiques. Leur robustesse, notamment au niveau des cylindres, des culasses et des soupapes, leur confère une longue durée de vie. Disponibles avec différentes capacités de réservoir, ces compresseurs fournissent la puissance requise pour les applications industrielles.
Affichage de 1-10 sur 63 résultats
Compresseurs à pistons bi-étagés, horizontaux, triphasés

Les compresseurs d'air à piston triphasés, à deux étages et horizontaux, sont des outils robustes pour les applications industrielles. Fabriqués en fonte, ils sont équipés de réservoirs d'une capacité allant jusqu'à 757 litres (200 gallons). Leurs moteurs triphasés fonctionnent avec des tensions de 200 V à 460 V. Disponibles en puissances de 5 à 25 CV, ces compresseurs sont conçus pour une efficacité et une longévité maximales.
Affichage de 1-10 sur 61 résultats
Compresseurs à pistons bi-étagés, horizontaux, monophasés

Les compresseurs à piston horizontaux monophasés à deux étages sont des compresseurs d'air industriels conçus pour les applications exigeant un débit et une pression d'air élevés. Ils sont dotés d'une pompe lubrifiée à l'huile, d'une construction en fonte et d'un moteur à bas régime garantissant une longue durée de vie. Idéaux pour les ateliers de carrosserie automobile et autres applications industrielles.
Kits de silencieux d'air

Les silencieux pour compresseurs d'air réduisent le bruit de ces derniers à un niveau minimal. Un kit de montage est fourni pour une installation facile. Ces silencieux sont idéaux pour les applications sensibles au bruit, car ils garantissent un fonctionnement silencieux et protègent des niveaux sonores dangereux.