Gagnez du temps avec ce formulaire de commande rapide. Si vous connaissez les numéros de catalogue ou de pièce des articles que vous désirez acheter, entrez-les dans votre panier ici. Vous pouvez également explorer le site et ajouter des articles à votre panier à partir de n'importe quelle page de produit.
Enrouleurs à ressort moteur fournissent tuyau pratique stockage et l’accès à une variété d’environnements commerciaux et industriels.
Le bras de guidage réglable permet de multi-angle plancher ou mur de montage pour la polyvalence de l’emplacement. Le mécanisme de ressort et la butée inox blindé assurer rétraction pour années de service fiable. L’émerillon sur le terrain est conçu pour vous donner un accès flexible plein de n’importe quel domaine de votre chantier. Les rouleaux sont en acier robuste renforcé pour la force et la longévité. La finition de manteau de poudre améliore la résistance aux intempéries dans des conditions humides ou mouillées. La conception légère permet de facilement monter l’enrouleur pour faciliter l’installation. Tuyau prend en charge l’air et l’eau pour la polyvalence de l’application. Dimensions varient par modèle.
Les tuyaux d'air sont conçus pour distribuer une forte pression de travail pour les installations, la construction, et plus encore.
Les tuyaux d'air sont disponibles dans une variété de longueurs, largeurs et capacités de pression pour convenir à un large éventail d'applications à air comprimé. Tuyaux flexibles sont disponibles chez plusieurs marques de confiance. Spécifications supplémentaires varient par modèle.
Les Oilers en ligne sont utilisées pour l’approvisionnement d’huile pour outils pneumatiques pour la poursuite de l’exploitation efficace des outils.
Les Oilers en ligne sont faites d’acier pour une durabilité longue durée. Garde d’air lubrifiés en permanence pour la durée de vie et une meilleure performance des outils. Offre moins de perte de temps et plus de confort. Pression testé et construit pour durer. Vanne de dosage garanti à vie, jamais à l’échec. Les types sont #0 en huileur 1,4 oz capacité, #1 en ligne graisseur 4,0 oz capacité, #2 en huileur 11 oz capacité, #3 en huileur 16 oz capacité et huileur. Les capacités sont oz 1.4, 4 oz, oz 11 et 16 oz. Les dimensions varient par type.
Recoil Air Hose fournit un flux d'air pratique et un stockage amélioré pour les garages automobiles, les usines de fabrication, les usines, et plus encore.
Ce tuyau d'air fournit un flux d'air constant aux outils exploités par l'air qui ont besoin d'une pression suffisante. Unité s’étend et s’enroule pour auto-rangement efficacité. Coquille de surface offre une résistance aux huiles, solvants et autres solutions. Conception légère et flexible permet de facilité de manutention et de transport d’un endroit à l’autre. Spécifications varient par modèle.