Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Tuyaux d'arrosage

Les tuyaux de rinçage sont des éléments essentiels d'une douche ou d'un lave-yeux d'urgence. Ils permettent de rincer les yeux, le visage ou d'autres parties du corps à l'aide d'un jet d'eau contrôlé en cas d'exposition à des substances dangereuses. Leurs embouts flexibles facilitent une utilisation rapide et une grande maniabilité. Les tuyaux de rinçage sont particulièrement adaptés aux laboratoires et autres lieux de travail où le personnel peut être exposé à des produits chimiques ou des matières nocives.
18 résultats
Tuyaux de douche muraux

Tuyaux de douche muraux

ComparerImageLongueur du tuyauMatériau du tuyauPressionGallons par minuteMarqueModèle #Prix
Unité de tuyau d'arrosage Guardian Equipment, fixée au mur, G5025
8'
PVC
30 PSI psi
3.2 GPM gal/min
Équipement Guardian
WBB313499$419.95
Unité de lavage oculaire d'urgence et tuyau de douche Guardian Equipment - Montage mural, G5026
8'
Acier inoxydable
30 PSI psi
3.2 GPM gal/min
Équipement Guardian
240440$539.00
Kit de conversion pour douche oculaire manuelle Bradley® - S19-430EH
8'
Plastique ABS
30 PSI psi
1.6 GPM gal/min
Société Bradley
WBB275789$589.00
Tuyau d'arrosage Speakman SE-920
6'
PVC renforcé
30 PSI psi
1.5 GPM gal/min
Speakman
WBB644832$599.00
Douchette oculaire/faciale Bradley® S1944011ABC, tuyau portatif de 3,65 m, double tête avec valve à pression
12'
Tuyau thermoplastique
30-90 PSI psi
3,9 - 5,9 GPM gal/min
Société Bradley
WBB1978604$859.00
Tuyau combiné de lavage oculaire et de douche Speakman SE-925-TEW
12'
PVC renforcé
30 PSI psi
2.69 GPM gal/min
Speakman
WBB644864$1,415.00
Tuyau de rinçage Speakman SEF-9200 Eyesaver pour robinet d'évier de service SC-5811-RCP
6'
Acier inoxydable, laiton, plastique et acier
30 PSI psi
2.32 GPM gal/min
Speakman
WBB985601$1,139.00
Tuyau de douche oculaire mural Haws® AXION® MSR, 8905
-
-
200 PSI psi
-
Aubépines
WBB549140$1,505.00
Tuyaux d'arrosage à montage sur pont

Tuyaux d'arrosage à montage sur pont