Tuyaux d'arrosage
Les tuyaux de rinçage sont des éléments essentiels d'une douche ou d'un lave-yeux d'urgence. Ils permettent de rincer les yeux, le visage ou d'autres parties du corps à l'aide d'un jet d'eau contrôlé en cas d'exposition à des substances dangereuses. Leurs embouts flexibles facilitent une utilisation rapide et une grande maniabilité. Les tuyaux de rinçage sont particulièrement adaptés aux laboratoires et autres lieux de travail où le personnel peut être exposé à des produits chimiques ou des matières nocives.
Les plus pertinents

Tuyaux de douche muraux
| Comparer | Image | Longueur du tuyau | Matériau du tuyau | Pression | Gallons par minute | Marque | Modèle # | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 8' | PVC | 30 PSI psi | 3.2 GPM gal/min | Équipement Guardian | WBB313499 | $419.95 | ||
![]() | 8' | Acier inoxydable | 30 PSI psi | 3.2 GPM gal/min | Équipement Guardian | Expédié le jour même 240440 | $539.00 | ||
![]() | 8' | Plastique ABS | 30 PSI psi | 1.6 GPM gal/min | Société Bradley | WBB275789 | $589.00 | ||
![]() | 12' | Tuyau thermoplastique | 30-90 PSI psi | 3,9 - 5,9 GPM gal/min | Société Bradley | WBB1978604 | $859.00 | ||
![]() | 6' | PVC renforcé | 30 PSI psi | 1.5 GPM gal/min | Speakman | WBB644832 | $599.00 | ||
![]() | 12' | PVC renforcé | 30 PSI psi | 2.69 GPM gal/min | Speakman | WBB644864 | $1,415.00 | ||
![]() | 6' | Acier inoxydable, laiton, plastique et acier | 30 PSI psi | 2.32 GPM gal/min | Speakman | WBB985601 | $1,139.00 | ||
![]() | - | - | 200 PSI psi | - | Aubépines | WBB549140 | $1,505.00 |