Tapis d'entrée
Les tapis d'entrée résistants supportent un trafic piétonnier intense tout en retenant efficacement la saleté, l'humidité et les débris. Grâce à des caractéristiques telles qu'un dos antidérapant et des bords biseautés, les tapis d'entrée réduisent au minimum le risque de glissades et de chutes. De nombreux tapis d'entrée sont résistants aux taches, à la moisissure et aux champignons. Ils conviennent particulièrement aux zones à fort passage telles que les écoles, les immeubles de bureaux, les magasins, les établissements de santé, etc.
Les plus pertinents
Tapis de protection avec racleur et essuie-pieds

Les tapis de couloir à raclette peuvent être utilisés à l'intérieur comme à l'extérieur. Certains modèles sont fixés sur un support en vinyle ultra-résistant, antidérapant et anti-taches, ce qui les rend parfaits pour les entrées ou les zones à forte fréquentation. Ces tapis de couloir permettent d'éliminer la saleté et les graviers des chaussures et sont disponibles en différentes tailles et couleurs.
| Comparer | Image | Largeur | Longueur | Épaisseur | Matériau de surface | Motif | Couleur | Référence n° | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3 ft | 5 ft | 8 po | PET | Carrés en relief | Charbon de bois | WBB3233032 | $179.95 | ||
![]() | 4 ft | 6 ft | 8 po | PET | Carrés en relief | Charbon de bois | WBB3233033 | $285.95 | ||
![]() | 6 ft | De 1 à 60 pieds | 8 po | Polypropylène | Côtelé | 606631CH | à partir de $22.75 Économisez1.00 | |||
![]() | 4 ft | 6 ft | 8 po | Polypropylène | Côtelé | Expédition le jour même 606626CH | à partir de $78.95 Économisez4.00 | |||
![]() | 6 ft | 8 ft | 8 po | PET | Carrés en relief | WBC0058757 | $445.95 | |||
![]() | 3 ft | 10 ft | 8 po | PET | Carrés en relief | WBC0058906 | $269.95 | |||
![]() | 6 ft | 6 ft | 8 po | PET | Diamant en relief | WBC0058931 | $369.95 | |||
![]() | 3 ft | 4 à 60 pieds | 8 po | PET | Chevrons en relief | 268609BL | $47.95 | |||
![]() | 3 ft | 5 ft | 8 po | Polypropylène | Côtelé | 606624BL | à partir de $60.95 Économisez3.00 | |||
![]() | 4 ft | 8 ft | 8 po | Polypropylène | Côtelé | Expédition le jour même 606627CH | à partir de $95.95 Économisez4.00 |
Affichage de 1-10 sur 176 résultats
Tapis pour salles blanches

Les tapis pour salles blanches permettent d'éliminer la saleté et la poussière présentes sur les chaussures lors de l'accès à des zones hautement sensibles, notamment dans les hôpitaux et les laboratoires. Certains tapis sont dotés de surfaces antimicrobiennes qui réduisent la prolifération bactérienne de 99 %. Les tapis pour salles blanches permettent d'éliminer l'accumulation de saleté et de poussière sur les chaussures lors de l'accès à des zones hautement sensibles, notamment dans les hôpitaux et les laboratoires.
Tapis de protection pour essuie-glaces

Les tapis de passage sont conçus pour constituer la dernière ligne de défense avant que quiconque ne pénètre dans vos locaux. Ces tapis d'entrée sont destinés à un usage intensif, une fois que le tapis racleur a retenu la majeure partie de la saleté et de l'eau. Certains modèles résistent à la décoloration et aux taches. Une large gamme de tapis de passage est disponible pour répondre aux besoins de toutes les entrées.
Affichage de 1-10 sur 186 résultats
Tapis racleurs

Les paillassons racleurs d'intérieur et d'extérieur constituent la solution idéale pour les entrées très fréquentées. Ces paillassons d'entrée ultra-résistants éliminent efficacement la saleté tenace et les résidus collants des chaussures. Certains modèles sont dotés d'une base antidérapante et sont fabriqués à partir de matériaux recyclés. Les autres caractéristiques et dimensions varient selon les modèles ; une large gamme de paillassons racleurs est disponible.
Affichage de 1-10 sur 30 résultats
Tapis avec messages de sécurité

Les tapis de sécurité informent les personnes qui pénètrent dans vos locaux ou dans une zone spécifique de ceux-ci des précautions à prendre avant d'y entrer. Certains tapis sont dotés d'un support en vinyle ultra-résistant qui empêche le tapis de glisser. Une grande variété de messages est disponible et les tapis sont proposés en différentes tailles.
Tapis de rampe en caoutchouc ondulé pour l'extérieur

Les tapis de rampe en caoutchouc ondulé pour l'extérieur offrent une excellente adhérence, même en cas d'humidité ou de présence de débris. La surface ondulée et le revêtement en caoutchouc contribuent à prévenir les glissades et à garantir la sécurité des piétons. Les tapis en caoutchouc pour l'extérieur sont faciles à nettoyer et disponibles en différentes longueurs.
Tapis d'entrée « Steel Link »

Les tapis d'entrée à mailles métalliques permettent d'éliminer la saleté, la boue, les graviers et la neige des chaussures. Souples et résistants à la rouille, ces tapis s'enroulent facilement pour le nettoyage et le rangement, ce qui les rend parfaits pour toute utilisation commerciale ou résidentielle. Une large gamme de dimensions est disponible pour répondre à tous les besoins en matière d'entrée.