Ventes : 1 888 645 0878
fr-CA
Canada - Anglais
Anglais
selectedCheck



Pinces à corde

2 résultats

Pinces et serre-câbles

Pinces et serre-câbles
Les bloqueurs et les pinces de sécurité sont des dispositifs de sécurité qui, utilisés avec une corde, constituent un système de protection contre les chutes. Ils permettent de se déplacer en toute sécurité le long des câbles de remontée et des cordes, grâce à un mécanisme de verrouillage automatique en cas de chute. Ils sont disponibles en plusieurs couleurs, capacités de charge et matériaux afin de répondre à vos besoins en matière de protection contre les chutes.
ComparerImageMatériauDiamètre de la cordeLongueurLargeurCapacité de chargeCertificationsRéférence n°Prix
Pince à corde PeakWorks® ADP avec dispositif anti-panique, petit œillet, corde toronnée, diamètre de corde : 5/8", noir
Acier
8 po
14
8 po
310
ANSI Z359.15, CSA Z259.2.5-2012
WBB3183737$165.95
Ensemble Delta Plus comprenant un cordon de sécurité et un bloqueur de corde de 2-1/2'
Acier
8 po
2
-
308.647
CSA Z259.2.5, CSA Z259.2.2-17, ANSI Z359.3-2017, ANSI Z359.1-2016
WBC0063267$149.95