Gants de protection thermique
Les gants de protection thermique sont un équipement tactique essentiel conçu pour une protection fiable contre les surfaces extrêmement chaudes. Fabriqués avec des matériaux résistants à la chaleur de pointe, ces gants offrent une protection indispensable contre les risques thermiques, les rendant adaptés à des applications telles que le soudage, la fonderie et la production industrielle. Axés sur la dextérité et l'isolation, ces gants garantissent une performance optimale même dans des conditions de chaleur extrême. Leur conception robuste est conçue pour assurer la sécurité des professionnels travaillant dans des environnements à haute température.
Les plus pertinents
Gants haute température

Les gants haute température offrent une protection optimale contre des températures allant jusqu'à 480 °C (900 °F). Robustes et thermiques, ces gants sont parfaits pour les travaux impliquant de la chaleur. Fabriqués dans un matériau ignifugé, ils sont dotés de paumes doublées en Kevlar et isolées. Réversibles pour une durabilité accrue et un ajustement parfait à la main droite comme à la main gauche, leur revêtement en nitrile thermoplastique les protège des accrocs, des perforations, des abrasions et des coupures. Les modèles varient.
| Comparer | Image | Taille | Matériel | Quantité par paquet | Marque | Longueur | Couleur | Modèle # | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Taille | Néoprène | 1 paire | Professionnel MAPA | 14 po | Bleu | Expédié le jour même WBB2248296 | $67.95était $74.95 Économisez7.00 | ||
![]() | L | Daim et PVC | 1 paire | IMPACT | 9 po | Multicolore | WBC0052505 | Voir le prix dans le panier | ||
![]() | L | Nitrile | 1 paire | Ansell | 14 po | Gris | Expédié le jour même WBB310454 | $35.95 chacun.était $38.95 Économisez3.00 | ||
![]() | Taille | Néoprène | 1 paire | Professionnel MAPA | 17 po | Bleu | WBB2248292 | $61.95 | ||
![]() | Taille unique | Tissu | 1 | LPD Trade | 10-3/16 po | Blanc | WBB3777870 | $95.95 | ||
![]() | Taille | Tricot en aramide, revêtement en néoprène | 1 paire | Professionnel MAPA | 9-1/2 po | Orange | WBB2248286 | $32.95était $33.95 Économisez1.00 | ||
![]() | Taille unique | Fibre d'aramide | 1 | LPD Trade | 10-3/16 po | Blanc | WBB3777871 | $639.00 | ||
![]() | M | Daim et PVC | 1 paire | IMPACT | 8 po | Multicolore | WBC0052506 | $77.30 | ||
![]() | Taille | Tissu tricoté, revêtement en néoprène | 1 paire | Professionnel MAPA | 9-1/2 po | Jaune | Expédié le jour même WBB2248290 | $11.25était $18.50 Économisez7.25 | ||
![]() | XL | - | 1 paire | IMPACT | 10 po | Multicolore | WBC0052521 | $77.30 |
Affichage de 1-10 sur 11 résultats
Gants Bel-Art pour autoclave à risque biologique

Les gants Bel-Art pour autoclave à risques biologiques sont conçus pour une utilisation en toute sécurité. Fabriqués en latex de caoutchouc naturel sans latex, ces gants de protection thermique offrent une excellente adhérence pour les manipulations délicates. Leur longueur accrue assure une protection renforcée contre les projections et les aérosols. Certifiés CE et testés pour détecter les micro-perforations, ils répondent aux normes européennes de classe II. Travaillez en toute sécurité avec les gants Bel-Art pour autoclave à risques biologiques.
Gants de cuisine spécialisés

Les gants de cuisine spécialisés sont conçus pour diverses tâches. Découvrez nos gants résistants à la chaleur, nos manchons de protection et nos protections contre les morsures. Légers et flexibles, ces gants offrent une excellente dextérité et sont parfaits pour les utilisations à haute température, notamment au four, au gril et à la friteuse. Disponibles pour de nombreuses applications.