Combinaisons
Les combinaisons offrent une protection complète du corps, protégeant les personnes contre l'exposition aux substances nocives, aux produits chimiques, aux flammes, à la poussière, aux particules et à d'autres risques professionnels. Légères et confortables, les combinaisons sont disponibles en version jetable ou réutilisable et sont dotées de systèmes de fermeture sécurisés garantissant une étanchéité parfaite et empêchant toute pénétration de contaminants. Résistantes, elles sont idéales pour une utilisation dans les usines de fabrication, sur les chantiers de construction, dans les laboratoires, dans le secteur de la santé, etc.
Les plus pertinents
Combinaisons pour temps froid

Restez au chaud et protégé par temps froid grâce à nos combinaisons pour conditions de froid extrême. Conçues à partir de matériaux résistants, respirants, coupe-vent et imperméables, ces combinaisons garantissent un confort optimal et une bonne visibilité grâce à leurs bandes réfléchissantes de sécurité. Dotées d'une couche extérieure en nylon résistant aux déchirures et à l'abrasion, ainsi que d'une isolation assurant une chaleur maximale, nos combinaisons pour temps froid offrent une durabilité exceptionnelle.
| Comparer | Image | Taille | Couleur | Quantité par emballage | Poignets | Chevilles | Type de fermeture | Référence n° | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Taille | Bleu | 1 | - | - | Fermeture éclair | WBB581859 | $339.95 | ||
![]() | Taille | Bleu | 1 | Ouvrir | Ouvrir | Avec fermeture à glissière | WBB3160387 | $215.95 | ||
![]() | Taille | Orange | 1 | Ouvrir | Ouvrir | Avec fermeture à glissière | WBB3160390 | $215.95 | ||
![]() | Taille | Noir | 1 | Menotté | Ouvrir | Avec fermeture à glissière | WBB3160428 | $215.95 |
Combinaison d'hiver OccuNomix Premium

La combinaison haut de gamme OccuNomix pour temps froid offre protection et chaleur par grand froid. Ces combinaisons sont confectionnées en polyester ignifuge et dotées de bandes réfléchissantes haute visibilité pour une meilleure visibilité, ainsi que d'une isolation supplémentaire pour plus de chaleur. Elles comportent également des bretelles élastiques réglables avec boucle de déverrouillage, une ceinture élastique, un rabat-tempête et une capuche matelassée.
Combinaisons Iron Tuff™ pour températures inférieures à -50 °C

Les combinaisons Iron Tuff™ « -50 » sont conçues pour résister à des températures et des conditions extrêmes, garantissant ainsi le confort et la sécurité de l'utilisateur. Fabriquées à partir de matériaux résistants, elles couvrent l'intégralité du corps. Certains modèles sont dotés d'une finition hydrofuge et coupe-vent, et résistent aux déchirures et à l'abrasion. Ces combinaisons offrent une protection contre le froid extrême, jusqu'à des températures de -50 degrés. De nombreux modèles et tailles de combinaisons « -50 » sont disponibles.
Combinaisons haute visibilité pour temps froid Refrigiwear

Les combinaisons haute visibilité Refrigiwear pour temps froid sont conçues pour une utilisation en extérieur dans des conditions de températures extrêmes. Elles sont composées d'une couche extérieure en nylon résistante aux déchirures et à l'abrasion, dotée d'une isolation thermique assurant une chaleur maximale. Ces combinaisons pour temps froid couvrent l'ensemble du corps et sont équipées de poches isolées de grande capacité. Des bandes réfléchissantes situées autour des bras, des jambes et du torse garantissent une haute visibilité. Disponibles en plusieurs tailles.