Gestion des eaux pluviales
Les équipements de gestion des eaux pluviales contribuent à prévenir les inondations et les accidents, et à améliorer la sécurité. Parmi les options disponibles : barrages flottants, boudins filtrants, protège-gouttières, drains de bassin de rétention, grilles de drainage, etc. Ils sont conçus pour protéger les zones inondables et améliorer la fiabilité du drainage. Ces équipements sont idéaux pour les installations industrielles, les chantiers de construction, etc. stationnements , les routes et autres zones où le ruissellement des eaux pluviales présente un risque pour la qualité de l'eau et la santé environnementale.
Les plus pertinents
Protections de drain

Les grilles de protection contre les écoulements pluviaux sont conçues pour filtrer les déchets des eaux pluviales, tels que les sédiments huileux et les bactéries, avant qu'ils ne posent problème dans le réseau d'eau. La plupart des grilles de protection contre les écoulements pluviaux sont faciles à installer, et leur matériau les rend idéales pour les installations industrielles, les chantiers de construction, etc. stationnements De nombreux modèles et tailles de grilles de protection pour drains sont disponibles pour répondre à divers besoins de filtration.
| Comparer | Image | Longueur | Largeur | Hauteur | Taille | Couleur | Quantité par paquet | Modèle # | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 48 po | 36 po | 18 po | - | Noir | 10 | WBB477728 | $619.00 | ||
![]() | 24 po | 24 po | 36 po | - | Jaune | 1 | WBB666753 | $159.95 | ||
![]() | 36 po | 24 po | 36 po | - | Jaune | 1 | WBB666751 | $175.95 | ||
![]() | 18 | 48 | 4 po | « 18 » x « 48 » | Vert | 1 | WBB3168805 | $129.95 | ||
![]() | 24 | 48 | 4 po | « 24 » x « 48 » | Vert | 1 | WBB3168772 | $129.95 | ||
![]() | 24 po | 24 po | 36 po | - | Jaune | 1 | WBB666755 | $129.95 | ||
![]() | 20 - 32 | 16 - 26 | 18 po | 20" x 16" x 18" à 32" x 26" x 18" | Noir | 1 | WBB3219428 | $169.95 | ||
![]() | 22 - 25 | 22 - 25 | 14 po | 22 po x 22 po x 14 po à 25 po x 25 po x 14 po | Noir | 1 | WBB3219396 | $149.95 | ||
![]() | 48 po | 36 po | 18 po | - | Noir | 1 | Expédié le jour même WBB477727 | $64.95 | ||
![]() | 3-7/8 po | 3-7/8 po | - | - | Bleu | 25 | WBB666774 | $459.95 |
Affichage de 1-10 sur 51 résultats
bassins de rétention

Les bassins de rétention contribuent à la prévention de la pollution des eaux pluviales en retenant les déchets, les débris et les sédiments qui se déversent dans les égouts. Fabriqués à partir de matériaux robustes, ces bassins sont durables et faciles à installer. Ils sont disponibles en différentes tailles et modèles.
Chaussettes filtrantes

Les chaussettes filtrantes peuvent être utilisées dans les caniveaux, les fossés ou tout autre endroit susceptible de subir des ruissellements d'eaux pluviales polluantes. Conçues pour une durabilité optimale, elles peuvent être superposées pour une couverture étendue. Les chaussettes filtrantes sont constituées d'une enveloppe en polymère tissé qui laisse passer l'eau, tandis que le matériau filtrant interne empêche les polluants de pénétrer dans le réseau d'eaux pluviales.
Sacs de déshydratation®

Les sacs de déshydratation retiennent les hydrocarbures et les sédiments pompés lors des opérations de déshydratation et ne laissent passer que l'eau. Faciles d'utilisation, ils sont fabriqués à partir de matériaux robustes. Disponibles en différentes tailles, ils s'adaptent à tous les projets. Certains modèles contribuent à la conformité à la norme NPDES, 40 CFR 122.26 (1999), lorsqu'ils sont utilisés comme bonne pratique dans les plans de prévention de la pollution des eaux pluviales.
Protections de gouttière

Les protège-gouttières empêchent les sédiments et autres débris de s'accumuler dans les regards d'égout. Leurs orifices de trop-plein intégrés permettent à l'eau de s'écouler lors de fortes pluies, évitant ainsi tout risque d'obstruction. Pour les installer, il suffit de les placer devant le regard d'égout en prévoyant un chevauchement d'au moins 30 cm de chaque côté. Lavables et réutilisables, les protège-gouttières sont disponibles en différentes tailles.
Fosse de tranchée

Les barrages flottants empêchent les hydrocarbures et autres polluants de pénétrer dans les caniveaux. L'eau est traitée avant d'atteindre le caniveau, garantissant ainsi que seule de l'eau propre s'y écoule. Fabriqués à partir d'un matériau absorbant et filtrant haute performance, ces barrages sont conçus pour résister à tout type de trafic routier.
Protections d'entrée

Les grilles de protection d'entrée d'eau protègent les canalisations et les regards sans avoir à les soulever. Leur installation est facile grâce à des aimants intégrés, et leur matériau robuste leur confère une grande durabilité. Elles empêchent la saleté, le sable, les sédiments, les déchets et les débris de pénétrer dans les canalisations. Leur conception compacte permet le passage des véhicules. Disponibles en différentes tailles.
Tampons filtrants

Les filtres sont disponibles en plusieurs dimensions et sont fabriqués à partir de matériaux robustes pour une durabilité et une fiabilité optimales. Leurs parois latérales assurent une bonne structure et contribuent à contenir les eaux pluviales tout en garantissant un temps de filtration suffisant. Les filtres sont idéaux pour une utilisation sur les chantiers de construction, les champs pétroliers et autres zones nécessitant la rétention des déversements.
Protections de trottoir

Les protège-bordures sont des solutions de gestion des eaux pluviales qui protègent les regards d'égout contre le ruissellement. Conçus pour résister à d'importantes quantités d'eau de pluie, ils filtrent les sédiments et autres débris nocifs. Disponibles en différentes tailles, ces protège-bordures s'emboîtent solidement dans le regard pour un maintien optimal. Faciles à installer, ils peuvent être raccordés pour former des dispositifs plus longs.
sacs de gravier

Les sacs à gravier sont fabriqués dans un matériau robuste conçu pour résister aux intempéries pendant des années. Ils peuvent être remplis de sable, de gravier ou d'autres agrégats pour une protection anti-érosion rapide et efficace. Vendus vides, ils peuvent être remplis selon les besoins.