Bordures de stationnement et dos d'âne
Les bordures de stationnement et les dos d'âne régulent la circulation des véhicules et garantissent la sécurité dans les zones de circulation. Les bordures de stationnement servent à empêcher les véhicules de déborder ou d'empiéter sur l'espace réservé au stationnement, tandis que les dos d'âne sont utilisés pour réduire la vitesse des véhicules. Ils sont fabriqués à partir de matériaux résistants, tels que le béton ou le caoutchouc, et sont équipés de bandes réfléchissantes pour une meilleure visibilité. Les bordures de stationnement et les dos d'âne renforcent la sécurité, préviennent les accidents et régulent le flux de circulation dans les parkings, les zones résidentielles, les abords d'écoles, les complexes industriels et les zones commerciales.
Les plus pertinents
Ralentisseurs en caoutchouc

Les dos d'âne en caoutchouc sont fabriqués à partir de caoutchouc résistant aux UV et offrent une durabilité et une résistance aux intempéries exceptionnelles. Les dos d'âne sont conçus pour être plus hauts mais moins larges que les dos d'âne en relief ; ils permettent ainsi de ralentir plus rapidement les véhicules qui les franchissent. Idéaux pour les parkings très fréquentés et les zones à forte circulation. Embouts vendus séparément.
| Comparer | Image | Longueur | Largeur | Hauteur | Matériau | Emplacement de montage | Couleur | Référence n° | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 72 po | 12 po | 2-3/8 po | Caoutchouc noir résistant aux UV | Asphalte/Béton | Noir/Jaune | Expédition le jour même 708109 | $124.95était $145.95 Économisez21.00 | ||
![]() | 7-1/2 po | 12 po | 2-9/25 po | Caoutchouc noir résistant aux UV | - | Noir | Expédition le jour même 708110 | $39.95était $45.95 Économisez6.00 | ||
![]() | 48 po | 12 po | 2-9/25 po | Caoutchouc noir résistant aux UV | Asphalte/Béton | Noir/Jaune | Expédition le jour même 670528 | $119.95était $139.95 Économisez20.00 | ||
![]() | 72 po | 12 po | 2-1/2 po | Caoutchouc recyclé | Asphalte/Béton | Noir | Expédition le jour même WBB2350263 | $129.95 | ||
![]() | 72 po | 2-1/2 po | 2-1/2 po | Caoutchouc | Asphalte/Béton | Noir/Jaune | WBC0060663 | $119.95 | ||
![]() | 72 po | 12 po | 2-1/4 po | Caoutchouc | - | Noir et jaune | WBB0000094 | $365.95 |
Ralentisseurs en caoutchouc

Fabriqués en caoutchouc ultra-résistant, les dos d'âne en caoutchouc sont conçus pour réduire la vitesse du trafic et garantir ainsi la sécurité des piétons, des cyclistes et des conducteurs. Les dos d'âne en caoutchouc sont plus bas, plus larges et plus souples que les dos d'âne classiques ; ils sont donc destinés à ramener la vitesse des véhicules à la limite autorisée en miles par heure.
Bordures de stationnement en caoutchouc

Nos bordures de stationnement en caoutchouc, fabriquées à partir de caoutchouc moulé ou résistant aux UV de haute qualité, constituent une barrière durable permettant de délimiter les places de stationnement, de restreindre l'accès et d'éviter d'endommager les bordures. Ces bordures de stationnement en caoutchouc sont dotées de propriétés anticorrosion garantissant une longue durée de vie et sont équipées de pointes en acier pour une installation sur l'asphalte. Le matériel d'installation est vendu séparément. Les bordures de stationnement en caoutchouc sont dotées d'une bande réfléchissante moulée pour une meilleure visibilité.

Accessoires pour dos d'âne - Boulon
Bordures de stationnement en plastique

Gérez efficacement le stationnement grâce à nos bordures de stationnement en plastique. Fabriquées en plastique recyclé durable, ces bordures sont écologiques et résistantes aux chocs et aux intempéries. Leur couleur jaune vif et leurs bandes réfléchissantes garantissent une bonne visibilité dans les conditions de faible luminosité. Faciles à installer et réglables, nos bordures de stationnement en plastique recyclé présentent une conception inclinée qui permet aux véhicules de passer en douceur tout en évitant les dommages.
Ralentisseur en plastique haute visibilité avec protection des câbles

Les ralentisseurs en plastique haute visibilité avec protection pour câbles permettent aux conducteurs de percevoir clairement les changements de vitesse. Dotés de bandes réfléchissantes, nos ralentisseurs jaunes se distinguent clairement, quelles que soient les conditions de luminosité et de visibilité sur la route. Ces ralentisseurs, équipés de rainures de protection pour câbles, protègent les câbles contre le passage des véhicules. Les ralentisseurs en plastique haute visibilité sont faciles à installer, ce qui permet un déploiement rapide dans les zones à forte circulation.
Blocs de stationnement avec protection des câbles

Les blocs de stationnement avec protection des câbles constituent une alternative économique aux blocs standard. Les goulottes intégrées protègent le câblage électrique pour plus de sécurité. Fabriqués en plastique recyclé résistant et conçus pour s'adapter à n'importe quelle place de stationnement, ces blocs de stationnement permettent d'éviter d'endommager les bordures et les aménagements paysagers. Grâce à leur base en forme de goulotte, ces ralentisseurs sont plus résistants que les blocs standard.
Ralentisseur de 72 pouces de long avec protection des câbles

Les dos d'âne de 72 pouces de long avec protection pour câbles peuvent supporter des charges lourdes et font office de protecteur de câbles à double voie. La rampe de protection pour câbles permet de protéger les conduites d'air, d'eau et les câbles électriques contre tout dommage. Ces dos d'âne industriels peuvent supporter différentes charges, sont fabriqués en PEHD avec une surface antidérapante et résistent aux intempéries. Nos dos d'âne extra-longs sont de couleur jaune vif pour une meilleure visibilité.
Ralentisseurs en plastique

Les dos d'âne en plastique permettent de réguler en toute sécurité la vitesse des véhicules dans les parkings et autres zones à forte circulation. Grâce à leur conception robuste, ces dos d'âne en plastique recyclé résistent aux agressions de divers éléments, notamment l'essence et l'huile. Leur couleur jaune vif et leur longueur de 4’ permettent d'alerter visuellement les conducteurs afin qu'ils réduisent leur vitesse. Faciles à installer, ces dos d'âne en plastique sont équipés de picots intégrés pour un ancrage solide au sol.
Ralentisseurs mobiles et fixes

Les dos d'âne portables et permanents permettent de réguler la circulation et d'assurer la sécurité dans les zones désignées. Les dos d'âne portables sont légers et faciles à mettre en place, ce qui les rend idéaux pour la régulation temporaire de la circulation. Les dos d'âne permanents sont conçus pour résister à une utilisation à long terme. Les deux modèles sont disponibles en jaune et noir pour une visibilité maximale, et des bandes sonores sont proposées en option pour une visibilité accrue.
Arrêt au garage

Notre butoir de garage est un dispositif pratique conçu pour guider avec précision les véhicules vers les places de stationnement. Fabriqués en caoutchouc moulé pour une utilisation durable, nos butoirs de garage contribuent à protéger les véhicules contre les chocs et les éraflures accidentels. La bande réfléchissante assure une bonne visibilité dans les zones peu éclairées, tandis que la base antidérapante maintient le butoir bien en place. Sa conception légère facilite son transport et son installation.