Ruban de marquage et d'avertissement
Le ruban de signalisation est indispensable pour créer des lignes de démarcation claires et signaler les dangers potentiels dans divers environnements. Appliquez-le facilement sur les surfaces à l'aide d'un applicateur ou déroulez-le simplement. Le ruban de signalisation fournit des signaux de sécurité visuels grâce à des couleurs vives et/ou des messages de sécurité clairs. Fabriqué à partir de matériaux durables et résistants à l'usure, il est doté d'un adhésif puissant pour une fixation sûre.
Les plus pertinents

Rubans photoluminescents et phosphorescents
| Comparer | Image | Couleur | Modèle | Largeur | Épaisseur | Forme | Marque | Modèle # | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Noir | Rayé | 2 po | 10 millions de millions | Rectangle | Incom Manufacturing | WBC0065671 | $119.95 | ||
![]() | Vert | Solide | 2 po | 10 millions de millions | Rectangle | Incom Manufacturing | WBC0065679 | $89.95 | ||
![]() | Vert | Solide | 4 po | 10 millions de millions | Rectangle | Incom Manufacturing | WBC0065680 | $169.95 | ||
![]() | Rouge | Rayé | 4 po | 10 millions de millions | Rectangle | Incom Manufacturing | WBC0065696 | $235.95 | ||
![]() | Vert | Solide | 1 po | 10 millions de millions | Rectangle | Incom Manufacturing | WBC0065687 | $43.95 | ||
![]() | Rouge | Rayé | 6 po | 10 millions de millions | Rectangle | Incom Manufacturing | WBC0065688 | $359.95 |
Bandes de sécurité réfléchissantes solides

Les rubans de signalisation réfléchissants solides délimitent les zones dangereuses dans les environnements commerciaux afin de protéger les employés et les équipements. Nos rubans de marquage au sol industriels sont résistants aux intempéries pour une durabilité accrue et adhèrent à la plupart des surfaces, y compris le béton et le bois. Ces rubans de sécurité réfléchissants offrent une visibilité optimale même en conditions de faible luminosité. Les couleurs, les matériaux et les spécifications supplémentaires varient selon le modèle.
Affichage de 1-9 sur 20 résultats
Bandes de sécurité réfléchissantes à motifs

Les rubans de signalisation réfléchissants à motifs sont idéaux pour répondre à de nombreux besoins en matière de sécurité dans les environnements commerciaux. Ces rubans de signalisation sont dotés d'une surface réfléchissante résistante aux intempéries, d'un adhésif puissant et de motifs lumineux assurant une visibilité optimale et une sécurité accrue même en conditions de faible luminosité. Disponibles en différentes dimensions, couleurs et motifs, y compris des rubans de signalisation à rayures.
Affichage de 1-9 sur 35 résultats
Rubans de marquage au sol de sécurité

Les rubans de marquage au sol de sécurité sont conçus pour faciliter l'aménagement, le tri et l'organisation du travail au sol, tout en optimisant l'espace. Nos rubans de marquage sont dotés d'un adhésif puissant qui adhère aux sols irréguliers, sales, gras ou peints, et résiste au passage des chariots élévateurs et des piétons. Cette gamme de rubans de sécurité pour sols est disponible dans une variété de couleurs vives et de formes à haute visibilité.
Affichage de 1-10 sur 68 résultats
Applicateurs de ruban adhésif

Les applicateurs de ruban adhésif sont conçus pour simplifier la pose de ruban adhésif sur les sols industriels. Leur structure tubulaire en acier leur confère une grande robustesse, tandis que leur conception légère et compacte facilite leur rangement. Ces applicateurs industriels sont équipés de deux poignées ergonomiques et de roues en caoutchouc pour une maniabilité et un contrôle optimaux.
Rubans photoluminescents et phosphorescents

Balisez les allées et les équipements d'urgence avec nos rubans photoluminescents et phosphorescents, homologués OSHA et ATM. Nos rubans phosphorescents haute visibilité ne nécessitent aucune source d'alimentation électrique ; ils absorbent et stockent l'énergie de la lumière ambiante. Grâce à leur adhésif haute adhérence sensible à la pression, ces rubans de sécurité photoluminescents adhèrent à toute surface plane, horizontale ou verticale, pour une durabilité optimale.
Affichage de 1-10 sur 17 résultats
Bandes réfléchissantes de visibilité

Les bandes réfléchissantes de signalisation améliorent la visibilité des véhicules par faible luminosité, renforçant ainsi la sécurité et garantissant la conformité des poids lourds aux normes FMCSA. Ces rouleaux de bandes réfléchissantes haute visibilité sont fabriqués à partir d'un matériau rétroréfléchissant résistant aux intempéries et d'un adhésif sensible à la pression pour une fixation sécurisée. Certains modèles offrent une luminosité équivalente à plus de 750 candelas.
Rubans de sécurité à message d'avertissement

Les rubans de signalisation de sécurité sont très visibles pour communiquer des messages de sécurité et délimiter les zones interdites. Ces rouleaux de ruban sont fabriqués à partir de matériaux durables et résistants aux intempéries. Nos rubans de signalisation sont codés par couleur conformément aux normes de l'American Public Works Association et respectent les normes OSHA en matière de sécurité des piétons. Les dimensions, les messages et les spécifications supplémentaires varient selon le modèle.
Affichage de 1-10 sur 37 résultats