Gagnez du temps avec ce formulaire de commande rapide. Si vous connaissez les numéros de catalogue ou de pièce des articles que vous désirez acheter, entrez-les dans votre panier ici. Vous pouvez également explorer le site et ajouter des articles à votre panier à partir de n'importe quelle page de produit.
Homak Steel Garage Furniture est modulaire pour la station de travail personnalisée s.
Homak Steel Garage Furniture est un système de garage en acier multi-pièces en acier de haute qualité, un corps de 2 mm d'épaisseur et un cadrage de 2,5 mm d'épaisseur pour la résistance. Portes et façades de tiroirs disposent d’une élégante finition argentée pour une meilleure apparence. Portes et tiroirs disposent de cylindres de serrures de sécurité et des poignées encastrées pour une surface sans capture. Corps et cadre ont une finition en noir. Caractéristiques Acier Workbench, avec qu'un 1-1/2" épais laminé surface de travail bois dépoli et finir en tête. Comprend trois 13-3/4" W x 16-1/2 tiroirs « D x 5-1/2 » H 45 lb capacité. Armoire mobile se déplacent facilement sur 4" sur roulettes pivotantes. Armoire murale comprend 2 étagères réglables en hauteur. Permet la fixation au mur pour assurer la sécurité, l’entreposage au moyen. 3 an de garantie limitée. Autres dimensions varient par modèle.
Espace de travail modulaire stockage système Custom construire votre propre zone d’espace de travail avec les unités modulaires en acier Durable.
Custom configurer et optimiser votre espace de travail avec unités de garage qui répondent à tous vos besoins de stockage de garage. Unités de stockage modulaire en acier robuste sont parfaites pour organiser votre espace de travail et ranger en sécurité équipement valable. Ces solutions de stockage de finition de manteau attrayant poudre argentée et noire dissimulent la graisse et la saleté. Garage poids lourds unités sont utilisées pour l’entrepôt, les planchers de fabrication et les zones de maintenance.
Fort Knox Garage stockage est utilisé pour personnaliser l’espace de travail pour des Applications résidentielles, commerciales et industrielles.
Unités de stockage de garage sont faites d’acier de forte épaisseur avec un deux tons Noir texturé et finition de manteau de poudre rouge pour la longévité de longue durée. Réglable Rivetwell, étagères, armoires robustes, entièrement soudé, établis et casier/tiroirs possède de nombreux composants pour fournir une personnalisation de l’espace de travail. Disponible dans une variété de composants avec 1, 3, 4 ou 5 quantités d’étagère.MADE IN USA
Sandusky American Heritage système de stockage modulaire offre un espace de stockage polyvalent et de personnalisation pour les garages et autres emplacements d’atelier.
Modulaire conçu pour configurer sur mesure n’importe quel espace de travail et sont conçus pour protéger et contenir divers outils ou équipements électroniques nécessitant des portes de verrouillage d’accès. Poignées de traction pleine longueur faciles à saisir pour une ouverture et une fermeture faciles. La serrure à came avec système de verrouillage à trois points offre une sécurité supplémentaire. Les guides de nivellement maintiennent les armoires stables sur des planchers inégaux. Les trous d’accès découpés à l’arrière des armoires permettent le cordon d’alimentation pour les outils de charge ou l’électronique lorsque l’armoire est verrouillée. Les styles d’armoires comprennent base Cabinet, armoire de base avec tiroir, double porte armoire, Jumbo Cabinet, armoire à porte unique, armoire murale et haut de l’atelier. Les unités sélectionnées disposent d’étagères réglables et peuvent accueillir les applications Workshop Top . Dimensions varient par modèle.
Systèmes de stockage modulaire complète de Sandusky
Organiser votre système de stockage modulaire pour mieux répondre à vos besoins. Gardez tous vos outils, équipements et accessoires organisé et sûr avec ces ensembles de stockage modulaire. La conception moderne s’intègre bien dans le style de vie d’aujourd'hui et la qualité construction en acier soudée et finition de manteau de poudre assure une utilisation longue durée. Parfait pour les garages et les ateliers, les sous-sols et les entrepôts. Choisissez parmi six styles de modulaires et cinq couleurs disponibles
Référence de système de stockage
Type
description
A
Meuble de rangement de mur (30" W x 12 « D x 26" H)
B
Meuble de rangement 72" H (36 « W x 18 « D x 72" H)
C
Unique meuble de rangement porte (24" W x 18"D x 72"H
D>
Base de meuble-lavabo tiroir (30" W x 18"D x 36"H)
Modulaire de 2 et de 4 porte projet centres, mur armoires & projet Centre/armoire murale combinaisons à organiser des ateliers, Garages et plus encore.
Stack-On tout acier assemblés projet centres et disposent d’armoires murales réglables et la conception modulaire. Poignées de porte sur les centres de projet peuvent être haut ou bas monté et rester fermée avec loquets magnétiques. Facile à monter le mur d’armoires une seule tablette ajustable.
Centres de projet incluent pieds de nivellement
Les tiroirs sont 5,75"
Armoires murales comprennent le matériel de montage