Chariots à vrac et bacs
Les chariots à bacs et à caisses constituent un moyen efficace d'organiser et de transporter de petits outils, des pièces, des marchandises et des stocks contenus dans des bacs ou des caisses. Ils sont équipés de bacs et de caisses de rangement résistants, montés sur des roulettes pivotantes pour faciliter leur déplacement dans un espace de travail. Fabriqués à partir de matériaux robustes garantissant une longue durée de vie, ces chariots à bacs sont parfaits pour une utilisation dans les établissements de santé, les centres de distribution, les entrepôts ou tout autre environnement où une manutention efficace est essentielle.
Les plus pertinents
Chariots à caisses à poignées

Les chariots à bacs à poignées sont parfaits pour le transport et le stockage de petites pièces, de composants, de denrées alimentaires et de déchets recyclables. Nos chariots à poignées sont entièrement soudés et équipés de roulettes pivotantes, ce qui leur confère une grande résistance et une bonne maniabilité dans les environnements industriels. Des glissières permettent d'accéder rapidement et facilement aux bacs. Les chariots à bacs sont disponibles dans de nombreux modèles et configurations pour s'adapter à une grande variété de bacs. Les bacs et les conteneurs sont vendus séparément.
| Comparer | Image | Capacité de charge | Longueur | Largeur | Hauteur | Nombre de bacs | Montage requis | Référence n° | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 100 lb | 23 po | 15-1/2 po | 19 po | 0 | Non | Expédition le jour même 493387 | $229.95 | ||
![]() | 300 lb | 26 po | 18-3/4 po | 71 po | 0 | Non | 239912 | $405.95 | ||
![]() | 600 lb | 26 po | 19 po | 70 po | 0 | Oui | Expédition le jour même 493390 | $559.00 | ||
![]() | 300 lb | 26 po | 19 po | 41 po | 0 | Oui | Expédition le jour même 493389 | $425.95 | ||
![]() | 200 lb | 28 po | 16 po | 33 po | 0 | Oui | Expédition le jour même 493388 | $349.95 | ||
![]() | - | - | - | - | - | - | 652865 | $54.95 | ||
![]() | - | - | - | - | - | - | 652866 | $50.95 | ||
![]() | 360 lb | 27 po | 37 po | 71 po | 12 | Non | WBB3050101 | $1,739.00 | ||
![]() | 525 lb | 33 po | 24-1/2 po | 20 po | 0 | Non | WBB1960443 | $459.95 | ||
![]() | 350 lb | 33 po | 29-1/2 po | 37-7/8 po | 6 | Non | WBB3220217 | $1,189.00 |
Affichage de 1-10 sur 30 résultats
Chariots à casiers en fil métallique chromé « Easy Access »

Les chariots de rangement à étagères en fil métallique chromé « Easy Access » sont parfaits pour les opérations de préparation de commandes et d’assemblage. Nos chariots de rangement « Easy Access » sont équipés d’étagères inclinées qui offrent une bonne visibilité sur le contenu et favorisent un système de rotation « premier entré, premier sorti ». Leur structure en acier robuste et leurs roulettes pivotantes avec freins leur permettent de supporter différentes charges. Ces chariots de rangement à étagères inclinées disposent d’une étagère inférieure plate pour le rangement standard.
Affichage de 1-10 sur 15 résultats
Chariots en fil chromé pour bacs à grille modulables

Les chariots en fil chromé pour bacs à grilles modulables sont parfaits pour le stockage de pièces dans les environnements industriels. Ces chariots à bacs en fil chromé présentent une conception ouverte et des glissières réglables qui limitent l’accumulation de poussière, offrent une bonne visibilité et permettent d’accéder facilement au contenu. Nos chariots en fil chromé à usage intensif peuvent supporter différentes charges et sont équipés de roulettes pour faciliter leur déplacement. Les chariots sont livrés non montés et sont disponibles en différentes hauteurs.
Affichage de 1-10 sur 33 résultats
Chariots à poubelles à clapet

Les chariots à bacs rabattables sont parfaits pour une manutention efficace et organisée. Ces chariots polyvalents sont dotés de bacs rabattables qui facilitent l'accès aux articles et leur retrait. Grâce à leur construction robuste et à leurs roulettes qui roulent en douceur, ces chariots mobiles pour pièces sont idéaux pour les applications industrielles. Les bacs offrent une grande capacité de rangement, et nous proposons des chariots à bacs rabattables double face pour une capacité de rangement encore plus importante.
Affichage de 1-10 sur 13 résultats
Chariots à bacs en forme de tour

Les chariots à bacs en tour permettent de ranger de manière organisée le matériel et les fournitures, ce qui les rend idéaux pour le stockage de pièces industrielles. Ces chariots de rangement en tour sont équipés de plusieurs bacs coulissants offrant un accès facile aux matériaux. Grâce à leurs roulettes à roulement fluide, ils se déplacent sans effort dans les locaux, tandis que leur construction robuste garantit une performance durable. Nos unités de rangement mobiles à bacs sont disponibles en différentes configurations.
Affichage de 1-10 sur 12 résultats
Chariots de collecte des déchets

Les chariots à bacs constituent une solution de stockage idéale pour les opérations de manutention. Équipés de roulettes pivotantes, d'une poignée de poussée et d'une étagère supérieure, ces chariots permettent de rationaliser le stockage et le transport de petites pièces en milieu industriel. Les bacs sont fabriqués en polyéthylène résistant à la corrosion, tandis que les châssis sont en acier de forte épaisseur pour une utilisation durable. La capacité, le nombre de bacs et les dimensions varient selon les modèles.
Chariots à bacs modulaires pour salles de classe

Les chariots de rangement modulaires pour salles de classe sont parfaits pour organiser le matériel pédagogique. Chaque chariot de rangement est équipé de bacs, d’un panneau latéral amovible en tôle perforée et de roulettes pivotantes verrouillables qui facilitent les déplacements d’une salle de classe à l’autre. Son cadre en aluminium résistant garantit une longue durée de vie dans les établissements scolaires. Ces armoires de rangement mobiles pour salles de classe sont dotées d’un plateau robuste qui offre un espace de travail et de rangement supplémentaire.
Chariots « deux en un » avec bac et sac de transport

Les chariots « deux-en-un » avec bacs et paniers permettent d’organiser l’espace de travail et de transporter du matériel dans les environnements industriels. Ces chariots de rangement sont dotés d’une structure robuste capable de supporter différentes charges et sont équipés de roulettes qui assurent leur mobilité. Les étagères supérieures et inférieures de ces chariots sont dotées de côtés rabattables, ce qui permet de varier la configuration de la surface de travail. Des kits de rails pour bacs sont disponibles en option.
Chariots de stockage à conteneurs à plusieurs niveaux

Les chariots de stockage à plusieurs niveaux sont parfaits pour la préparation des commandes et le transport de petites pièces vers les postes de travail. Fabriqués en acier soudé très résistant, nos chariots de stockage comportent deux à trois niveaux, ce qui facilite le tri et l'organisation des bacs et des caisses. Ces chariots de stockage robustes se déplacent facilement grâce à leurs 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes en caoutchouc dur équipées de freins, et sont dotés de poignées ergonomiques pour un confort d'utilisation et une maniabilité optimale.
Chariot à bacs à étagères inclinées des deux côtés

Les chariots à bacs à étagères inclinées sont des chariots robustes en acier soudé, dotés d'étagères inclinées et de roulettes, ce qui les rend parfaits pour le stockage et le transport industriels. Ces chariots comportent plusieurs étagères de chaque côté, offrant ainsi un espace de rangement généreux. Des rebords de retenue sont fournis pour garantir le maintien en place des bacs. Les bacs ne sont pas fournis avec les chariots.
Chariots à étagères en fil métallique équipés de bacs à double compartiment Quickpick

Les chariots à étagères en fil métallique équipés de bacs à double ouverture « Quickpick » permettent de stocker et de transporter efficacement les fournitures là où vous en avez besoin. Nos chariots de rangement en fil métallique sont dotés de bacs à double ouverture de type « Quickpick » qui facilitent l'accès au contenu, améliorant ainsi la productivité dans les environnements très fréquentés. Grâce à leur construction robuste et à leurs roulettes pivotantes, ces chariots mobiles à étagères en fil métallique offrent une mobilité fiable et des performances durables.
chariots à étagères en fil chromé avec bacs empilables en croix et bacs emboîtables

Les conteneurs « chariots à étagères » en fil chromé, dotés de bacs empilables en croix et de bacs emboîtables, constituent une solution de stockage mobile unique pour les articles volumineux. Ils peuvent supporter différentes charges et sont soutenus par des étagères renforcées dotées d’une structure en treillis sur le pourtour et de roulettes pivotantes robustes. Les conteneurs sont fabriqués en PEHD résistant à la corrosion et homologué par la FDA ; les bacs s’emboîtent lorsqu’ils sont vides ou peuvent être tournés de 90° pour un empilage en croix.
Unité mobile de bacs en acier

Les chariots à bacs mobiles en acier offrent des solutions de rangement sûres, polyvalentes et mobiles pour les petites pièces, les outils, les clous et bien plus encore. Ils sont dotés d'un châssis en acier robuste garantissant une longue durée de vie, de quatre roulettes pivotantes pour une maniabilité optimale et d'une poignée ergonomique permettant de les déplacer facilement dans les espaces industriels. Ces chariots à bacs mobiles sont équipés de bacs qui se détachent des rails pour faciliter l'accès et le réapprovisionnement.
Affichage de 1-10 sur 13 résultats