Ventes : 1 888 645 0878
fr-CA
Canada - Anglais
Anglais
coché



Rayonnage en porte-à-faux

Les rayonnages en porte-à-faux constituent une solution durable pour le stockage de marchandises longues et lourdes. Ils sont conçus pour optimiser l'espace de stockage vertical dans les entrepôts, les parcs à bois, les installations de stockage et autres espaces de travail industriels. Ces rayonnages sont dotés de bras solides et ouverts permettant de stocker des matériaux tels que des tubes, des tuyaux, des gaines, du bois ou des barres. Les rayonnages en porte-à-faux simple ou double face sont disponibles en différentes tailles, capacités de charge et options de bras. Ils sont proposés en acier de construction ou en acier profilé. Les modules de départ et d'extension permettent de configurer les rayonnages pour répondre à un large éventail de besoins.
Accessoires pour rayonnages en porte-à-faux
Filtres

Rayonnages Nexel® avec étagères

Rayonnages Nexel® avec étagères
Répondez à vos besoins de stockage en vrac grâce aux rayonnages à bras portants Nexel, destinés aux environnements commerciaux et industriels. Ces rayonnages robustes et résistants à la corrosion offrent différentes capacités de charge par paire de bras. La finition Nexelon assure une protection contre les bactéries et les moisissures. Dotés de cadres en acier de calibre 12 réglables et d’options de bras polyvalentes, ces rayonnages s’adaptent à diverses largeurs et à divers besoins de stockage.
ComparerImageLargeurProfondeurHauteurNombre de branchesCapacité de charge du brasCapacité de chargePrixRéférence n°
Rayonnage en porte-à-faux Nexel® , 3 tablettes en fil métallique, 72" de largeur x 24" de profondeur x 72" de hauteur
72 po
24 po
72 po
6
110 lb
660 lb
à partir de

$1,859.00

Économisez166.00
Expédition le jour même
245647
Rayonnage en porte-à-faux Nexel® , 3 tablettes en fil métallique, 48" de largeur x 24" de profondeur x 72" de hauteur
48 po
24 po
72 po
6
110 lb
660 lb
à partir de

$1,705.00

Économisez144.00
Expédition le jour même
245645
Rayonnage en porte-à-faux Nexel® , 3 tablettes en fil métallique, 36" de largeur x 24" de profondeur x 72" de hauteur
36 po
24 po
72 po
6
145 lb
880 lb
à partir de

$1,705.00

Économisez144.00
Expédition le jour même
245644
Rayonnage en porte-à-faux Nexel® , 3 tablettes en fil métallique, 60" de largeur x 24" de profondeur x 72" de hauteur
60 po
24 po
72 po
6
110 lb
660 lb
à partir de

$2,135.00

Économisez190.00
Expédition le jour même
245646

Rayonnages cantilever simple face de la gamme « Best Value » de Global Industrial™

Rayonnages cantilever simple face de la gamme « Best Value » de Global Industrial™
Nos rayonnages en porte-à-faux de la gamme « Best Value » constituent la solution idéale pour tout entrepôt ou local de stockage. Fabriqués en acier de forte épaisseur, ils offrent différentes capacités de charge par bras. Ces rayonnages peuvent supporter des charges moyennes à lourdes, et leur conception unilatérale permet de les placer dos à dos avec un autre rayonnage compatible. Les bras sont équipés de rebords permettant de maintenir les marchandises en place.
Affichage de 1-10 sur 17 résultats

Rayonnages cantilever double face de la gamme « Best Value » de Global Industrial™

Rayonnages cantilever double face de la gamme « Best Value » de Global Industrial™
Nos rayonnages en porte-à-faux de la gamme « Best Value » constituent la solution idéale pour tout entrepôt ou local de stockage. Fabriqués en acier de forte épaisseur, ils offrent différentes capacités de charge par bras. Ces rayonnages peuvent supporter des charges moyennes à lourdes, et leur conception double face permet de les disposer dos à dos avec un autre rayonnage compatible. Les bras sont équipés de rebords destinés à maintenir les articles en place.

Rayonnages en porte-à-faux simple face Global Industrial™ série 1000

Rayonnages en porte-à-faux simple face Global Industrial™ série 1000
Nos rayonnages en porte-à-faux pour charges moyennes sont parfaits pour le stockage d'une grande variété d'articles, tels que des tuyaux, du bois de construction et bien d'autres encore. Ces rayonnages en porte-à-faux peuvent comporter de 4 à 24 bras, chacun offrant différentes capacités de charge. La base peut servir d'étagère inférieure pour un espace de stockage supplémentaire, tandis que les montants unilatéraux permettent une installation contre un mur. Ces rayonnages en porte-à-faux constituent une excellente solution pour le centre des allées ou des rangées.

Rayonnages cantilever double face Global Industrial™ série 1000

Rayonnages cantilever double face Global Industrial™ série 1000
Nos rayonnages en porte-à-faux pour charges moyennes sont parfaits pour le stockage d'une grande variété d'articles, tels que des tuyaux, du bois de construction et bien d'autres encore. Ces rayonnages en porte-à-faux peuvent comporter de 4 à 24 bras, chacun offrant différentes capacités de charge. La base peut servir d'étagère inférieure pour un espace de stockage supplémentaire, tandis que les montants unilatéraux permettent une installation contre un mur. Ces rayonnages en porte-à-faux constituent une excellente solution pour le centre des allées ou des rangées.

Rayonnages en porte-à-faux simple face Global Industrial™ série 2000

Rayonnages en porte-à-faux simple face Global Industrial™ série 2000
Les rayonnages en porte-à-faux Global Industrial sont parfaits pour le stockage de bois, de tuyaux et bien plus encore. Nos rayonnages en porte-à-faux de la série 2000 sont disponibles au choix avec un dos plat, ce qui permet de les placer contre un mur, ou avec des bras supplémentaires à l'arrière pour optimiser l'espace de stockage. Fabriqués à partir de montants en acier de calibre 7 et de bras en acier de calibre 7 et 10, leurs bras offrent différentes capacités de charge.

Rayonnages cantilever double face Global Industrial™ série 2000

Rayonnages cantilever double face Global Industrial™ série 2000
Les rayonnages en porte-à-faux Global Industrial sont parfaits pour le stockage de bois, de tuyaux et bien plus encore. Nos rayonnages en porte-à-faux de la série 2000 sont disponibles au choix avec un dos plat, ce qui permet de les placer contre un mur, ou avec des bras supplémentaires à l'arrière pour optimiser l'espace de stockage. Fabriqués à partir de montants en acier de calibre 7 et de bras en acier de calibre 7 et 10, leurs bras offrent différentes capacités de charge.

Rayonnages en porte-à-faux simple face Global Industrial™ série 4000

Rayonnages en porte-à-faux simple face Global Industrial™ série 4000
Les rayonnages en porte-à-faux extra-lourds constituent une solution de stockage idéale pour le bois de construction, les tuyaux et autres articles longs et plats. Grâce à leurs montants unilatéraux, ces rayonnages sont parfaits pour être installés au centre des allées ou des rangées, ou encore là où un espace de stockage maximal est nécessaire dans des espaces restreints. La capacité de charge de l'ensemble varie en fonction du modèle. Chaque bras de ces rayonnages peut supporter des charges différentes.

Rayonnages en porte-à-faux double face Global Industrial™ série 4000

Rayonnages en porte-à-faux double face Global Industrial™ série 4000
Les rayonnages en porte-à-faux extra-lourds constituent une solution de stockage idéale pour le bois de construction, les tuyaux et autres articles longs et plats. Grâce à leurs montants double face, ces rayonnages sont parfaits pour être installés au centre des allées ou des rangées, ou encore là où un espace de stockage maximal est nécessaire dans des espaces restreints. La capacité de charge de l'ensemble varie en fonction du modèle. Chaque bras de ces rayonnages peut supporter des charges différentes.
Rayonnages en porte-à-faux simple face Little Giant®

Rayonnages en porte-à-faux simple face Little Giant®