Rayonnage en porte-à-faux
Les plus pertinents
Les rayonnages cantilever offrent une solution durable pour le stockage de marchandises longues et lourdes. Conçus pour optimiser l'espace de stockage vertical dans les entrepôts, les parcs à bois, les installations de stockage et autres espaces de travail industriels, ces rayonnages sont dotés de bras ouverts et robustes permettant de stocker des matériaux tels que tubes, tuyaux, conduits, bois ou barres. Disponibles en versions simple ou double face, ils se déclinent en différentes dimensions, capacités de charge et options de bras. Leur construction peut être réalisée en acier structurel ou en acier profilé. Des modules de base et des extensions permettent de configurer les rayonnages en fonction des besoins spécifiques.
Accessoires pour rayonnages cantilever
Filtres
Taper
Nombre de côtés
Usage
Série
Plage de profondeur (en pouces)
Plage de hauteur (en pouces)
Nexel® Rayonnages cantilever avec étagères

Répondez à vos besoins de stockage en vrac avec les rayonnages cantilever Nexel, adaptés aux environnements commerciaux et industriels. Ces rayonnages robustes et résistants à la corrosion offrent différentes capacités de charge par paire de bras. La finition Nexelon assure une protection contre les bactéries et les moisissures. Grâce à leurs cadres en acier de calibre 12 réglables et à leurs bras polyvalents, ces rayonnages s'adaptent à diverses largeurs et exigences de stockage.
| Comparer | Image | Largeur | Profondeur | Hauteur | Nombre d'armes | Capacité du bras | Capacité de charge | Prix | Modèle # | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 36 po | 24 po | 72 po | 6 | 145 lb | 880 lb | aussi bas que $1,685.00 Économisez144.00 | Expédié le jour même 245644 | ||
![]() | 60 po | 24 po | 72 po | 6 | 110 lb | 660 lb | aussi bas que $2,109.00 Économisez190.00 | Expédié le jour même 245646 | ||
![]() | 48 po | 24 po | 72 po | 6 | 110 lb | 660 lb | aussi bas que $1,685.00 Économisez144.00 | Expédié le jour même 245645 | ||
![]() | 72 po | 24 po | 72 po | 6 | 110 lb | 660 lb | aussi bas que $1,839.00 Économisez160.00 | Expédié le jour même 245647 |
Rayonnages cantilever simples face Global Industrial™ série Best Value

Nos rayonnages cantilever de la gamme Best Value sont la solution idéale pour tout entrepôt ou installation de stockage. Fabriqués en acier épais, ils offrent des capacités de charge variables par bras. Ces rayonnages peuvent supporter des charges moyennes et lourdes, et leur conception simple permet un positionnement dos à dos avec un autre rayonnage compatible. Les bras sont équipés de rebords pour retenir les fournitures.
Affichage de 1-10 sur 33 résultats
Rayonnages cantilever double face Global Industrial™ Best Value Series

Nos rayonnages cantilever de la gamme Best Value sont la solution idéale pour tout entrepôt ou installation de stockage. Fabriqués en acier robuste, ils offrent des capacités de charge variables par bras. Ces rayonnages peuvent supporter des charges moyennes et lourdes, et leur conception double face permet un positionnement dos à dos avec un autre rayonnage compatible. Les bras sont équipés de rebords pour retenir les fournitures.
Rayonnages cantilever simples faces Global Industrial™ série 1000

Nos rayonnages cantilever de capacité moyenne sont parfaits pour stocker divers articles tels que des tuyaux, du bois et bien plus encore. Ces rayonnages peuvent comporter de 4 à 24 bras, chacun offrant une capacité de charge variable. La base peut servir d'étagère inférieure pour un rangement supplémentaire, et des montants simples peuvent être installés au mur. Ces rayonnages cantilever sont une excellente solution pour le centre des allées ou des rangées.
Affichage de 1-10 sur 12 résultats
Rayonnages cantilever double face Global Industrial™ série 1000

Nos rayonnages cantilever de capacité moyenne sont parfaits pour stocker divers articles tels que des tuyaux, du bois et bien plus encore. Ces rayonnages peuvent comporter de 4 à 24 bras, chacun offrant une capacité de charge variable. La base peut servir d'étagère inférieure pour un rangement supplémentaire, et des montants simples peuvent être installés au mur. Ces rayonnages cantilever sont une excellente solution pour le centre des allées ou des rangées.
Affichage de 1-10 sur 12 résultats
Rayonnages cantilever simples faces Global Industrial™ série 2000

Global Industrial Les rayonnages cantilever de marque sont parfaits pour stocker le bois, les tuyaux et bien plus encore. Nos rayonnages cantilever de la série 2000 sont disponibles avec un panneau arrière plat pour une installation murale ou avec des bras supplémentaires à l'arrière pour une capacité de stockage maximale. Fabriqués avec des montants en acier de calibre 7 et des bras en acier de calibre 7 et 10, ces derniers sont proposés en différentes capacités.
Affichage de 1-10 sur 19 résultats
Rayonnages cantilever double face Global Industrial™ série 2000

Global Industrial Les rayonnages cantilever de marque sont parfaits pour stocker le bois, les tuyaux et bien plus encore. Nos rayonnages cantilever de la série 2000 sont disponibles avec un panneau arrière plat pour une installation murale ou avec des bras supplémentaires à l'arrière pour une capacité de stockage maximale. Fabriqués avec des montants en acier de calibre 7 et des bras en acier de calibre 7 et 10, ces derniers sont proposés en différentes capacités.
Affichage de 1-10 sur 17 résultats
Rayonnages cantilever simples faces Global Industrial™ série 4000

Les rayonnages cantilever extra-robustes offrent une solution de stockage idéale pour le bois, les tuyaux et autres articles longs et plats. Leurs montants unilatéraux les rendent parfaits pour le centre des allées ou des rangées, ou lorsque l'espace est restreint et qu'un stockage maximal est nécessaire. La capacité de charge de l'ensemble varie selon le modèle. Chaque bras de ces rayonnages peut supporter une charge différente.
Rayonnages cantilever double face Global Industrial™ série 4000

Les rayonnages cantilever extra-robustes offrent une solution de stockage idéale pour le bois, les tuyaux et autres articles longs et plats. Leurs montants double face les rendent parfaits pour le centre des allées ou des rangées, ou lorsque l'espace est restreint et qu'un stockage maximal est nécessaire. La capacité de charge de l'ensemble varie selon le modèle. Chaque bras de ces rayonnages peut supporter une charge différente.