Parcourir en vrac Rack

(3 355 articles)

Affiner vos résultats

Disponibilité

Hauteur (po)

Largeur (po)

  • Moins...
  • Plus...

Pouces de profondeur

  • Moins...
  • Plus...

Hauteur pieds

  • Moins...
  • Plus...

Type

  • Moins...
  • Plus...

Plateau Lbs capacité

Marque

Prix

Appliquer

Récemment vu

Catégories

  • Composants d'étagères en porte-à-faux en aluminium

    Composants d'étagères en porte-à-faux en aluminium
    Voir tous les 46 articles de la gamme de produits
    Les étagères en porte-à-faux en aluminium sont utilisées pour les entrepôts, les zones industrielles, les ateliers de mécanique, le service alimentaire et plus encore.

    Les composants d'étagères en porte-à-faux en aluminium sont faits de tout l'aluminium soudé pour une durabilité durable. Garantie à vie limitée.

    Choisissez parmi les composants et tailles suivants pour compléter votre Rack personnalisé :

    1) Choisissez le type droit :
    a) Mont mural - Gauche et droite (Common nécessaire pour les unités Add-On).
    b) Debout libre - Gauche et droite (Common nécessaire pour les unités Add-On).

    2) Choisissez le type d'étagère :
    a) Capacité heavy Duty de 900 lb (Horizontal Tubing)
    b) Capacité T-Bar de 900 lb (Tube vertical)
    c) Capacité solide de 700 lb

    3) Taille horizontale d'accolade de chose :
    a) 36" De long
    b) 42" Long
    c) 48" De long
    d) 60" De long
    Cliquez pour en savoir plus
  • MECO (série 1000) Cantilever complet Rack - 16200 Lb Max. Capacité

    MECO (série 1000) Cantilever complet Rack - 16200 Lb Max. Capacité
    Voir tous les 12 articles de la gamme de produits
    MECO (1000 Series) Rack en porte-à-faux complet - 16200 Lb Max. La capacité retient les charges lourdes dans le besoin d'un soutien stable. MECO (1000 séries) rack en porte-à-faux complet - 16200 lb max. fournir un système de stockage à faible coût pour le stockage du bois d'œuvre et d'autres articles longs et plats avec facilité. Effectuée à l’aide de gros calibre en acier avec fini en émail gris. Bras tendus permettent des réglages de l’outil libre d’une hauteur par tranches de 3. Base peut servir de plateau inférieur pour stockage supplémentaire. Comprend 1 ensemble de renforcement horizontal (47 W pour 6' & 8' unités H ; 71 W H unités de 10'). Unités face unique peuvent être placés contre les murs. Double Sided unités sont parfaits pour le Centre des allées ou des lignes. Démarreur, les unités sont 2 montants ; Le module comprend 1 verticale. Add L Suffix for straight arms with 2 H retaining lip.

    Cliquez pour en savoir plus
  • MECO (série 2000) Cantilever complet Rack - 26600 Lb Max. Capacité

    MECO (série 2000) Cantilever complet Rack - 26600 Lb Max. Capacité
    Voir tous les 12 articles de la gamme de produits
    MECO (2000 Series) Rack en porte-à-faux complet - 26600 Lb Max. La capacité est construite pour le stockage du bois d'œuvre et d'autres articles longs et plats dans les usines, les entrepôts et les chantiers de bois d'œuvre.

    Les supports en porte-à-faux sont fabriqués à l'aide d'acier épais et lourd pour une durabilité durable. Bras tendus permettent des réglages de l’outil libre d’une hauteur par tranches de 3. Base peut servir de plateau inférieur pour stockage supplémentaire. Comprend 1 renforcement horizontal ensemble. Unités face unique peuvent être placés contre les murs. Double Sided unités sont parfaits pour le Centre des allées ou des lignes. Démarreur, les unités sont 2 montants. Le module comprend 1 verticale. Gamme de capacités de charge verticale de 8500 à 26 600 lb Capacités de charge de bras tendus sont 600 800 et lb 1200 Couleurs et la finition est résistant aux rayures gris émail. Dimensions varient par modèle.

    Cliquez pour en savoir plus
  • MECO (série 4000) Cantilever complet Rack - 43000 Lb Max. Capacité

    MECO (série 4000) Cantilever complet Rack - 43000 Lb Max. Capacité
    Voir tous les 12 articles de la gamme de produits
    MECO (4000 Series) Rack en porte-à-faux complet - 43 000 Lb Max. Capacité peut stocker du bois d'œuvre et d'autres articles longs et plats.

    Ce porte-en-faux complet offre un soutien, une résistance et une capacité supplémentaires pour stocker facilement le bois d'œuvre et d'autres articles longs et plats. Fabriqué à l'aide de 7 jauges en acier et de bras en acier de 7 et 10 jauges. Résistant aux rayure gris émail de finition. Bras tendus permettent des réglages de l’outil libre d’une hauteur par tranches de 3. Base peut servir de plateau inférieur pour stockage supplémentaire. Comprend un set de renforcement horizontal de 71 W. Unités face unique peuvent être placés contre les murs. Double Sided unités sont parfaits pour le Centre des allées ou des lignes. Démarreur, les unités sont 2 montants ; Le module comprend 1 verticale. Add L Suffix for straight arms with 2 H retaining lip. Dimensions varient par modèle.

    Cliquez pour en savoir plus
  • MECO (série 1000) montants - Single & recto-verso - 16200 Lb Max. Capacité

    MECO (série 1000) montants - Single & recto-verso - 16200 Lb Max. Capacité
    Voir tous les 24 articles de la gamme de produits
    Les porte-porte-sous-porte-porte-porte-porte-porte-porte-porte-porte-voiles simples et doubles à double face offrent un système de stockage à faible coût pour les fournitures de tuyauterie et de bois d'œuvre.

    Verticale Cantilever Racks stocker des produits en vrac longue avec facilité en permettant aux bras de réglages de la hauteur sur 3" centres. Grilles sont en acier durable pour une utilisation longue durée. Montants face unique sont utilisés pour la mise en place contre le mur. Double Sided montants servent au centre des allées ou des lignes. Gamme de capacités de stockage disponible de 3100 à 16 200 lb Finition couleur est gris émail. Dimensions varient par modèle.

    Comment commander :
    1. Déterminez le type armoire, la hauteur et la base. Remarque : Doit acheter 2 colonnes par unité de starter ; un unitaire de l’Add-on.
    2. choisir la longueur de bras et le type désiré.
    3. commander une accolade par baie. Ensembles de renfort sont mesurées à partir Centre à Centre des montants.

    Cliquez pour en savoir plus
  • MECO (série 2000) montants - Single & recto-verso - 26600 Lb Max. Capacité

    MECO (série 2000) montants - Single & recto-verso - 26600 Lb Max. Capacité
    Voir tous les 42 articles de la gamme de produits
    MECO (2000 Series) Uprights - Simple - Double Sided - 26600 Lb Max. Capacité sont des supports de stockage de porte-à-faux lourds pour les tuyaux, les bois d'œuvre et le stock de barres.

    MECO (2000 Series) Uprights - Single and Double Sided - 26600 Lb Max. sont conçus pour le stockage des matériaux lourds. Les unités sont conçues avec de l'acier épais et lourd pour une durabilité durable. Montants de support cantilever permettent des ajustements de bras sur 3" centres. Base peut également servir de tablette inférieure pour un stockage supplémentaire. Les montants face unique sont utilisés pour placement contre les murs. Double Sided montants sont parfaits pour le Centre des allées ou lignes et où il est nécessaire de stockage maximum dans des espaces limités. Plage de capacités de charge disponible de 8300 à 26 600 lb Dimensions varient par modèle.

    Comment commander :
    1. Déterminez le type armoire, la hauteur et la base. Remarque : Doit acheter 2 colonnes par unité de starter ; un unitaire de l’Add-on.
    2. choisir la longueur de bras et le type désiré. 3. commander une accolade par baie. Ensembles de renfort sont mesurées à partir Centre à Centre des montants.

    Cliquez pour en savoir plus
  • Meco (série 3000) montants - Single & recto-verso - 44400 Lb Max. Capacité

    Meco (série 3000) montants - Single & recto-verso - 44400 Lb Max. Capacité
    Voir tous les 66 articles de la gamme de produits
    Meco (série 3000) montants - Single & recto-verso - 46600 Lb Max. Capacité sont utilisés pour le stockage de Bar Stock, les bois et les tubes.

    Meco (série 3000) montants - simple & Double Sided sont faites en acier de calibre 7 pour fournir une résistance maximale, de soutien et de durabilité longue durée. La travée large vue dégagée sur la grille en porte-à-faux fournit le stockage des Articles lourds ou volumineux. Armes sont fabriquées en acier de calibre 7 et 10 d’assurer intégrité structurale supplémentaire. Réglage facile assure bras ne peut pas être détaché pendant le service. 2, 3 ou 4 accolade des jeux disponible. Finition couleur est gris émail. Facilité de montage. Plage de hauteurs de 8' - 208'. Livre les capacités vont de 8100 lbs 46600 lbs.

    Cliquez pour en savoir plus
  • MECO (série 4000 & 5000) montants - Single & recto-verso - 57200 Lb Max. Capacité

    MECO (série 4000 & 5000) montants - Single & recto-verso - 57200 Lb Max. Capacité
    Voir tous les 100 articles de la gamme de produits
    MECO (4000 et 5000 séries) Montants - Simple et Double Sided - 57200 Lb Max. La capacité fournit un soutien supplémentaire de service lourd pour le stockage de barre, de tuyauterie, et de lombaire.

    Verticales MECO (série 4000 et 5000) - simple et double face - 57200 lb maximum. offrent un accès facile aux matériaux lourds allongés.

    Montants - simple & Double Sided - ont une durée de large vue dégagée sur les paniers de cantilever extra robuste pour bar rangement de stock, de pipe et de bois de œuvre. Pipe grilles aide vitesse la manipulation et le rangement des objets encombrants. Montants sont fabriquees en acier de calibre 7 à apporter un soutien et une résistance maximale. Montants de support cantilever sont finis en durable émail gris pour ténacité ajoutée. Mieux utiliser les Montants face unique pour les applications contre le mur. Double Sided montants permettent un stockage maximal dans des espaces minimes. Préférable d’utiliser pour le Centre des allées ou des lignes.

    Comment commander :
    1. Déterminez le type armoire, la hauteur et la base. Remarque : Doit acheter 2 colonnes par unité de starter ; un unitaire de l’Add-on.
    2. choisir la longueur de bras et le type désiré.
    3. commander une accolade par baie. Ensembles de renfort sont mesurées à partir Centre à Centre des montants.

    Cliquez pour en savoir plus
  • MECO (série 1000) bras - droit & incliné - 1000 Lb Max. Capacité

    MECO (série 1000) bras - droit & incliné - 1000 Lb Max. Capacité
    Voir tous les 24 articles de la gamme de produits
    MECO (1000 Series) Bras - Droit et Incliné - 1000 Lb Max. Capacité Gérer les besoins de stockage industriel de service moyen.

    MECO (1000 Series) Bras - Droit et Incliné - 1000 Lb Max. Les supports de capacité stockent facilement les articles longs et en vrac. Construit avec de l’acier de forte épaisseur, bras de support cantilever ajuster facilement par incréments de 3" sur les montants. Outil gratuit installation et les réglages, « Gardien de Pin » broches sont incluses. Émail gris durable finition. Bras tendus sont destinés au stockage du bois et autres éléments longs et plats. Bras incliné ont un degré 20 incline. Conçu pour stocker les barres, tubes et autre long, rond points de stockage. Dimensions varient.

    Comment commander :
    1. déterminer la longueur de bras et le type désiré. Remarque : Les capacités de bras reposent sur les charges uniformément réparties.
    2. acheter la quantité désirée d’armes nécessaire pour les montants. Remarque : Doit acheter deux armes par niveau d’unité de starter ; un par niveau de surmeuble.

    Cliquez pour en savoir plus
  • MECO (série 2000) bras - droit & incliné - 2400 Lb Max. Capacité

    MECO (série 2000) bras - droit & incliné - 2400 Lb Max. Capacité
    Voir tous les 42 articles de la gamme de produits
    MECO (2000 Series) Arms - Straight and Inclined - 2400 Lb Max. Capacité Droite et inclinée Bras en porte-à-faux droits créer un stockage robuste et des étagères pour les articles en vrac long dans les usines et les entrepôts.

    MECO (2000 Series) bras - droit et incliné - 2400 lb max. la capacité sont conçues avec l'acier lourd de jauge pour le support durable. Bras de support cantilever ajuster par incréments de 3" sur les montants. « Gardiens du pin » sont incluses pour permettre facile, réglages de l’outil libre d’une hauteur et sécurise l’installation pour montants de console. Bras tendus sont utilisés pour stocker du bois et autres objets longs et plats. Bras incliné ont une pente 20 faite pour stocker bar stock, tuyaux et autres, autour des éléments de stockage. Plage de capacités de charge disponible de 600 à 2400 lb Finition couleur est gris émail. Dimensions varient par modèle.

    Comment commander :
    1. déterminer la longueur de bras et le type désiré. Remarque : Les capacités de bras reposent sur les charges uniformément réparties.
    2. acheter la quantité désirée d’armes nécessaire pour les montants. Remarque : Doit acheter deux armes par niveau d’unité de starter ; un par niveau de surmeuble.

    Cliquez pour en savoir plus
  • MECO (série 3000, 40000 & 5000) bras - droit & inclinée - 4000 Lb Max capacité

    MECO (série 3000, 40000 & 5000) bras - droit & inclinée - 4000 Lb Max capacité
    Voir tous les 49 articles de la gamme de produits
    MECO (3000, 40000 et 5000 séries) Bras - Droite et incliné - Avoir une capacité maximale de 4000 lb.

    Cantilever bras aide magasin longs articles volumineux dans les zones où l’espace est limité. Les bras sont réalisés avec manomètre 7 et 10 acier calibre. Bras de support de tuyau régler par incréments de 3" sur les montants. Inclus « Gardien de Pin » dispositif permet un réglage facile et sécurise les bras sur les montants en porte-à-faux sans l’utilisation d’outils. Émail gris durable finition. Bras tendus sont parfaits pour le stockage longue, plate des éléments, tels que du bois. Bras incliné disposent d’une pente 20 qui est parfaite pour le stockage des barres stock et tuyaux.

    Comment commander :
    1. déterminer la longueur de bras et le type désiré. Remarque : Les capacités de bras reposent sur les charges uniformément réparties.
    2. acheter la quantité désirée d’armes nécessaire pour les montants. Remarque : Doit acheter deux armes par niveau d’unité de starter ; un par niveau de surmeuble.

    Cliquez pour en savoir plus
  • MECO (1000) renforcement Horizontal série

    MECO (1000) renforcement Horizontal série
    Voir tous les 9 articles de la gamme de produits
    L'ensemble horizontal de accolade de MECO (1000 séries) fournit le stockage hors de la voie pour des entrepôts, des usines de fabrication, des équipements industriels, et plus.

    Cet ensemble d'accolade est fait d'une construction durable durable de soudé en acier de jauge lourde avec la finition grise d'émail pour la durabilité durable. Poids moyens en porte-à-faux entre accolades tenir montants moyens ensemble pour maintenir la force et la rigidité des étagères de rangement en porte-à-faux. Permet d’espacer uniformément de montants pour le montage de supports en porte-à-faux. Renfort de longueur mesurée de centre à centre du moyeu. Comment commander : commander une accolade par baie. Remarque : Ensembles de renfort sont mesurées à partir Centre à Centre des montants. Le style est Brace Kit 6', 8' 10' H montants. Largeurs sont 35" 47 «, 59 » et 71 ». Nombre d’accolades par set est 2. La couleur est Gray.

    Cliquez pour en savoir plus
  • MECO (2000) renforcement Horizontal série

    MECO (2000) renforcement Horizontal série
    Voir tous les 15 articles de la gamme de produits
    L'ensemble horizontal d'accolade MECO (2000 Series) maintient la résistance et la rigidité des supports de rangement en porte-à-faux.

    L'accolade horizontale MECO (2000 Series) a juste espacer les montants pour l'assemblage du support en porte-à-faux, ainsi que l'installation verticale d'add-on. Construit avec de l’acier de forte épaisseur pour la force. Émail gris durable finition. Longueur du croisillon est mesurée du centre au centre du moyeu.

    Comment commander :
    Commander une accolade par baie. Remarque : Ensembles de renfort sont mesurées à partir Centre à Centre des montants.

    Cliquez pour en savoir plus
  • Set de renforcement Horizontal MECO (série 3000, 4000 & 5000)

    Set de renforcement Horizontal MECO (série 3000, 4000 & 5000)
    Voir tous les 15 articles de la gamme de produits
    MECO (3000, 4000 et 5000 séries) Horizontal Brace Sets Evenly Space Out Uprights in Warehouses and Storage Areas.

    MECO (3000, 4000 et 5000 séries) Horizontal Brace Set tenir Extra Heavy Duty Cantilever Racks ensemble pour maintenir la force et la rigidité. Les ensembles d'accolade créent des supports en porte-à-faux et permettent un assemblage facile et droit. Construit avec de l'acier de jauge lourde pour une résistance maximale. 2, 3 ou 4 accolades par ensemble disponible. Kits d'accolade disponibles pour 8', 10', 12', 14', et 16'H uprights. Finition d'émail gris durable. d'autres dimensions varient selon le modèle. Commander une accolade par baie. Remarque : Ensembles de renfort sont mesurées à partir Centre à Centre des montants.

    Cliquez pour en savoir plus
  • Racks en porte-à-faux complet - Enamel cuit au four

    Racks en porte-à-faux complet - Enamel cuit au four
    Voir tous les 11 articles de la gamme de produits
    Toutes les Cantilever Rack - cuit au four d’émail - magasin et organiser des encombrants, surdimensionné fournitures comme les charpentes d’acier et tuyauteries, PVC et bien plus encore.

    Terminé en porte-à-faux Rack - émail cuit au four-systèmes sont utilisés pour le stockage entrepôt de long terme ou autres récipients d’entreposage intérieur. Le fini en émail cuit au four est un processus de monocouche où la couche de finition est appliquée directement sur le matériau de finition beaucoup plus dur et plus résistant à l’usure. Ils sont principalement utilisés pour des applications intérieures comme entrepôt de stockage à long terme. Les bras de panier réglable peuvent être adaptés à une position personnalisée permettant à l’unité pour s’adapter aux besoins des circonstances individuelles. Les types disponibles sont Double face et simple face. Choisissez 4 ou 8 bras. La capacité est par niveau, mais certaines configurations peuvent contenir jusqu'à 43 000 lb. L'ensemble comprend High Double Sided Uprights, Brace Set, et 4 ou 8 Arms. Les dimensions varient selon le style.

    Cliquez pour en savoir plus
  • Cantilever Rack Arms, Droit et Incliné - Enamel cuit au four

    Cantilever Rack Arms, Droit et Incliné - Enamel cuit au four
    Voir tous les 39 articles de la gamme de produits
    Support bras, Straight & incliné - cuit au four d’émail - crée un plus Secure Global débourbage pour placer des produits pour le stockage.

    Support bras, Straight & incliné - cuit au four d’émail - est disponibles dans styles Standard et Medium Heavy Duty. Les types sont droites ou l’inclinaison. Bras droit et de la pente sont réglables de haut en bas de la longueur du moyeu. Pour ajuster, aligner les bras avec des trous pré-percés et boulon (verrou de clé matérielle/inclus). Toutes les armes disposent de lèvres pour empêcher le produit de tomber. Systèmes de support personnalisé peuvent être conçus. Longueurs jusqu'à 48". Capacité de poids jusqu'à 2900 lbs Dimensions varient par modèle.

    >
    Cliquez pour en savoir plus