Bancs de vestiaire
Les bancs de vestiaire sont largement utilisés dans les installations sportives, les établissements scolaires et les lieux de travail. Solides et pratiques, ils constituent une solution d'assise pratique pour les personnes qui se préparent à une activité ou qui se changent. Fabriqués à partir de matériaux résistants à l'humidité pour supporter des conditions humides, leur polyvalence améliore le confort et l'organisation du vestiaire, ce qui, au final, optimise l'expérience utilisateur.
Les plus pertinents
Bancs de vestiaire en bois massif

Les bancs de vestiaire en bois massif sont conçus pour résister à un usage intensif et offrir des sièges peu encombrants. Fabriqués en bois d'érable massif épais, ces bancs en bois sont dotés d'un plateau verni transparent et résistant, garantissant une assise sans échardes. Disponibles avec des pieds tubulaires ronds en acier ou des pieds trapézoïdaux en acier inoxydable. Pour une stabilité maximale, nos bancs de vestiaire doivent être fixés au sol.
| Comparer | Image | Largeur | Profondeur | Hauteur | Type de pied | Type | Marque | Référence n° | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 120 po | 9-1/2 po | 17 po | Socle tubulaire rond | Banc de vestiaire | Global Industrial | Expédition le jour même 183676 | $439.95était $489.95 Économisez50.00 | ||
![]() | 72 po | 9-1/2 po | 17 po | Socle tubulaire rond | Banc de vestiaire | Global Industrial | Expédition le jour même 183670 | $229.95était $255.95 Économisez26.00 | ||
![]() | 60 po | 9-1/2 po | 17 po | Socle tubulaire rond | Banc de vestiaire | Global Industrial | 493702 | $409.95 | ||
![]() | 48 po | 9-1/2 po | 17 po | Socle tubulaire rond | Banc de vestiaire | Global Industrial | Expédition le jour même 493701 | $389.95 | ||
![]() | 72 po | 9-1/2 po | 17 po | Trapèze | Banc de vestiaire | Global Industrial | Expédition le jour même 184992 | $339.95était $419.95 Économisez80.00 | ||
![]() | 48 po | 9-1/2 po | 17 po | Trapèze | Banc de vestiaire | Global Industrial | Expédition le jour même 493704 | $429.95 | ||
![]() | 36 po | 9-1/2 po | 17 po | Socle tubulaire rond | Banc de vestiaire | Global Industrial | 493700 | $289.95 | ||
![]() | 96 po | 9-1/2 po | 17 po | Socle tubulaire rond | Banc de vestiaire | Global Industrial | Expédition le jour même 183672 | $389.95 | ||
![]() | 36 po | 9-1/2 po | 17 po | Trapèze | Banc de vestiaire | Global Industrial | 493703 | $455.95 | ||
![]() | 96 po | 9-1/2 po | 17 po | Trapèze | Banc de vestiaire | Global Industrial | Expédition le jour même 184993 | $599.00 |
Affichage de 1-10 sur 14 résultats
Bancs de vestiaire en bois massif conformes à la norme ADA

Les bancs de vestiaire conformes à la norme ADA privilégient l'inclusion et répondent aux exigences d'accessibilité, garantissant ainsi leur utilisation par tous. Les bancs de vestiaire conformes à la norme ADA disposent d'une profondeur accrue afin d'offrir une assise sûre aux personnes en situation de handicap ou à mobilité réduite. Leur structure en bois massif et leurs trous de fixation permettent de les ancrer au sol, ce qui confère à ces bancs de vestiaire accessibles une grande durabilité et une excellente stabilité.
Plans de travail et supports muraux en bois massif conformes à la norme ADA

Les bancs muraux en bois dur conformes à la norme ADA sont parfaits pour les vestiaires, les salles de sport, les spas et bien d’autres lieux. Le plateau en bois dur d’érable de qualité industrielle, d’une épaisseur de 1-1/4", est doté d’une finition catalysée à deux couches et présente des arrondis sur tous les côtés et dans tous les angles pour plus de confort. Les supports muraux en acier, de conception réversible, se fixent directement au mur, qui sert ainsi de dossier, conformément aux normes ADA.
Bancs de vestiaire en plastique

Les bancs de vestiaire en plastique constituent une solution d'assise économique et résistante à l'humidité, adaptée à un large éventail d'environnements. Fabriqués en polyéthylène haute densité résistant aux chocs et à la corrosion, ces bancs sont légers et faciles à nettoyer, ce qui leur assure une longue durée de vie. Nos bancs de vestiaire en plastique recyclé sont vendus sous forme d'ensembles complets ou peuvent être personnalisés avec différents styles d'assise et de piètement.
Bancs de vestiaire en stratifié

Les bancs de vestiaire en stratifié sont dotés de plateaux pratiques en stratifié, faciles d'entretien, soutenus par des pieds tubulaires en acier inoxydable. Nos bancs de vestiaire à plateau en stratifié peuvent être fixés au sol à l'aide de vis pour plus de stabilité ou utilisés comme éléments autonomes. Fabriqués avec des surfaces en stratifié haute pression, ces bancs résistent aux rayures, aux taches et aux chocs, garantissant ainsi une longue durée de vie.
Bancs de vestiaire en acier inoxydable

Les bancs de vestiaire en acier inoxydable sont fabriqués dans un matériau résistant à la corrosion, ce qui les rend parfaits pour les environnements humides. Ces bancs en acier inoxydable sont dotés de trous de fixation permettant de les boulonner au sol pour une stabilité accrue. Nos bancs de vestiaire industriels sont disponibles en différentes tailles. La largeur des bancs et leur capacité de charge varient selon les modèles.
Bancs de vestiaire en aluminium

Les bancs de vestiaire en aluminium sont parfaits pour une utilisation intensive dans des environnements corrosifs, notamment les salles de douche. Grâce à leur structure en aluminium légère et résistante à la rouille, ces bancs sont faciles à entretenir et peuvent être utilisés de manière autonome, ce qui les rend très pratiques à déplacer. Ces bancs de vestiaire sont disponibles en différentes dimensions pour s'adapter à une grande variété d'environnements.
Bancs de vestiaire en stratifié phénolique

Les bancs de vestiaire en résine phénolique offrent une solution d'assise optimale pour divers environnements, y compris les lieux humides. Fabriqués en résine phénolique massive, nos bancs présentent une surface non poreuse qui facilite le nettoyage et résiste à l'humidité, empêchant ainsi la prolifération bactérienne. Ces bancs peuvent être personnalisés ; les assises et les piètements sont vendus séparément dans différents styles, ce qui permet de les combiner à votre guise.