Palettes
Les palettes jouent un rôle essentiel dans le stockage, le conditionnement et le transport de grandes quantités de marchandises et de matériaux. Il s'agit de plateformes plates conçues pour permettre l'accès des chariots élévateurs dans deux ou quatre directions, ce qui facilite le levage et le déplacement des charges palettisées de marchandises et de matériaux. Les lattes ou les perforations assurent un drainage efficace, protégeant ainsi les charges des déversements. Surélevées par rapport au sol, elles empêchent tout contact direct avec l’humidité. Disponibles en bois, en acier, en PEHD, en aluminium, en aggloméré plastique et en treillis métallique soudé galvanisé, les palettes offrent une grande durabilité pour diverses applications.
Les plus pertinents
Palettes économiques

Les palettes économiques sont idéales pour une grande variété d'applications de stockage et d'expédition. De nombreux modèles sont dotés d'un plateau dentelé muni de trous de drainage et résistent aux intempéries et à la moisissure. Leur structure en plastique ultra-résistant garantit une longue durée de vie. Les palettes en plastique sont disponibles dans une grande variété de dimensions. Les caractéristiques spécifiques varient selon les modèles.
| Comparer | Image | Longueur | Largeur | Hauteur | Capacité de charge dynamique des fourches | Couleur | Entrée « fourche » | Référence n° | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 48 po | 40 po | 5-1/2 po | 2750 lb | Noir | Accès par quatre côtés | Expédition le jour même 236642 | à partir de $67.95 Économisez5.00 | ||
![]() | 48 po | 40 po | 5 po | 3000 lb | Noir | Accès par quatre côtés | WBB1597077 | à partir de $159.95 Économisez10.00 | ||
![]() | 48 po | 40 po | 5-3/16 po | 2200 lb | Noir | Accès par quatre côtés | 270207 | à partir de $38.95 Économisez3.00 | ||
![]() | 49-7/10 po | 41-3/5 po | 6-1/2 po | 2000 lb | Noir | Accès par quatre côtés | 442644 | à partir de $319.95 Économisez20.00 | ||
![]() | 48 po | 40 po | 6 po | 5300 lb | Noir | Accès par quatre côtés | 239866 | à partir de $109.95 Économisez6.00 | ||
![]() | 31-1/2 po | 23-2/3 po | 5 po | 2200 lb | Noir | Accès par quatre côtés | Expédition le jour même 268811 | $35.95était $38.95 Économisez3.00 | ||
![]() | 48 po | 40 po | 12 | 3858 lb | Bleu | Accès par quatre côtés | WBB3247922 | $315.95 | ||
![]() | 48 po | 40 po | 5-1/2 po | 3100 lb | Noir | Accès par quatre côtés | 268814 | à partir de $65.95 Économisez5.00 | ||
![]() | 47 po | 39-1/4 po | 5-1/2 po | 660 lb | Rouge | Accès par quatre côtés | WBB53791 | à partir de $139.95 Économisez20.00 | ||
![]() | 47-1/4 po | 31-1/2 po | 5-1/2 po | 2200 lb | Noir | Accès par quatre côtés | 268812 | à partir de $83.95 Économisez6.00 |
Affichage de 1-10 sur 13 résultats

Mini-palettes
Palettes empilables

Les palettes empilables constituent une excellente solution de stockage pour tout espace de travail. Ces palettes sont dotées d'un fond plat qui permet de les superposer à des charges plates. Fabriquées en plastique résistant, ce qui les rend inoxydables et non réactives, ces palettes ont une durée de vie plus longue que les palettes en bois. Vous avez le choix entre des palettes en plastique moulé ou en treillis métallique, adaptées à une utilisation en intérieur comme en extérieur.
Affichage de 1-10 sur 16 résultats
Palettes pour matelas

Les palettes pour matelas constituent un moyen pratique de stocker et de transporter des matelas, tout en offrant une résistance et un soutien exceptionnels. Fabriquées en plastique HDPE de haute qualité, ces palettes sont dotées d'une structure renforcée qui résiste à l'usure. Leur dimensionnement et leur conception leur permettent de supporter en toute sécurité des matelas de différentes tailles. Faciles à manipuler, elles sont dotées d'un revêtement antidérapant qui garantit une plus grande sécurité lors de leur utilisation.
Palettes polyvalentes

Multi-Use Pallets propose une vaste gamme d’accessoires pour palettes, à la fois résistants et fiables, conçus pour simplifier et faciliter la manutention des palettes. Ces solutions comprennent notamment des planches de glissement, des dispositifs de manutention de fûts, des tables élévatrices et des sangles. Elles sont idéales pour charger, décharger et déplacer en toute sécurité des marchandises palettisées.
Demi-palettes en aluminium

Les demi-palettes en aluminium sont légères et offrent une excellente résistance par rapport aux autres palettes. Ces palettes sont durables et résistantes à la corrosion, ce qui les rend idéales pour le transport et le stockage de marchandises. Faciles à nettoyer, elles permettent une manutention sûre, efficace et protectrice des marchandises. Les palettes en aluminium sont empilables et disponibles en différentes tailles.
Affichage de 1-10 sur 16 résultats
Palettes empilables

Les palettes « Rackable » sont conçues pour être utilisées dans des systèmes de stockage en rayonnage et d'empilage à haute densité. Fabriquées en PEHD texturé, ces palettes présentent une conception structurelle monobloc qui leur confère résistance et durabilité. Idéales pour les chambres froides et les congélateurs, elles peuvent supporter des charges de différentes tailles. De plus, ces palettes sont empilables, ce qui permet de réduire les coûts en économisant de l'espace.
Affichage de 1-10 sur 14 résultats
Palettes en aluminium

Les palettes en aluminium sont légères, économiques et idéales pour le stockage de produits alimentaires et d'autres denrées périssables. Conçues pour répondre aux exigences de l'USDA et de la FDA, ces palettes en aluminium anodisé sont extrêmement résistantes et offrent une meilleure résistance à la corrosion. Choisissez parmi différentes tailles et capacités de charge afin de répondre aux besoins spécifiques de vos applications de stockage et de manutention.
Palettes à plateau plat

Les palettes à plateau plat offrent une surface résistante et sûre pour l'empilage ou le stockage de matériaux et d'équipements. Disponibles en plastique et en bois, ces palettes se déclinent en versions à plateau plein, ajouré ou renforcé. Elles se caractérisent notamment par une conception robuste, une structure en plastique moulé, des palettes à 9 blocs, et bien plus encore.
Palettes hygiéniques

Les palettes hygiéniques garantissent la protection de vos produits contre toute contamination pendant le transport, le stockage et le transbordement. Ces palettes sanitaires sont conformes à la réglementation en vigueur dans le secteur agroalimentaire et sont conçues pour contribuer à la mise en place d'un environnement de travail sûr et organisé. Faciles à nettoyer, elles se caractérisent par une structure solide et résistante à la corrosion. Différents modèles sont disponibles, notamment en plastique, en bois et en métal.
Palettes en acier

Les palettes en acier sont conçues pour offrir de nombreuses années de service dans les applications industrielles les plus exigeantes. Elles sont extrêmement résistantes et offrent de meilleures performances que les palettes en plastique, en bois ou en carton ondulé. Différents modèles et dimensions sont disponibles pour s'adapter à divers produits et environnements industriels. Les palettes en acier permettent un accès par fourches dans 2 ou 4 directions, ce qui facilite la manutention de grandes quantités de produits.
Palettes pour l'industrie automobile

Les palettes automobiles permettent une manutention pratique et aisée lors du transport de pièces automobiles de grande taille. Ces palettes empilables à profil bas facilitent et optimisent le stockage et le transport, tout en garantissant la sécurité des pièces automobiles. Elles sont dotées d'un rebord anti-glissement et permettent l'accès aux fourches d'un chariot élévateur dans les quatre sens. Choisissez parmi une gamme de tailles et de capacités.
Palettes en bois

Les palettes en bois neuves sont idéales pour les entreprises qui souhaitent transporter leurs stocks et leurs matériaux en toute sécurité. Fabriquées à partir de bois dur, ces palettes sont solides et résistantes, garantissant ainsi un transport sûr des marchandises d'un lieu à un autre. Les palettes en bois sont non seulement réutilisables, mais aussi recyclables, ce qui favorise le développement durable et réduit au minimum l'impact environnemental.
Palettes de présentation et de merchandising

Les palettes de présentation et de merchandising vous aident à mettre en valeur et à organiser vos produits. Ces palettes de présentation sont disponibles dans une grande variété de couleurs et de tailles, ce qui vous permet de trouver celle qui convient le mieux à la mise en valeur de vos articles. Parmi nos palettes, vous trouverez des modèles destinés à l'habillement, à l'industrie, à grille métallique et empilables, adaptés à tous les types de produits et d'espaces.
Palettes en bois aggloméré

Les palettes en Presswood constituent une alternative économique aux palettes en bois traditionnelles. Ces palettes en Presswood sont fabriquées à partir de fibres de bois compressées de haute qualité, à la fois légères et résistantes, offrant une capacité de charge supérieure et un excellent soutien pour les articles fragiles entreposés. Elles sont faciles à nettoyer, réutilisables et très résistantes aux produits chimiques.
Palettes pour fûts

Les palettes pour fûts sont conçues pour le stockage et le transport de fûts. Ces palettes ultra-résistantes sont équipées de tiges en acier qui maintiennent fermement le fût. Elles sont idéales pour protéger, organiser et stocker vos marchandises de valeur. Les palettes pour fûts peuvent être emboîtées les unes dans les autres pour un stockage et un transport peu encombrants.
Palettes pour charges lourdes

Les palettes robustes constituent la solution de stockage par excellence pour les articles lourds et encombrants. Conçues pour supporter une large gamme de charges, ces palettes sont idéales pour un usage industriel et le stockage en entrepôt. Ces palettes robustes sont résistantes et faciles à manœuvrer. Faites votre choix parmi notre sélection de modèles en bois et en plastique pour trouver celui qui correspond le mieux à vos besoins.