Rayonnages gondoles
Les gondoles sont des présentoirs modulaires pour points de vente, caractérisés par leur base plate et leur panneau vertical supportant des étagères simples ou doubles. Ce panneau peut être un panneau perforé ou un panneau à rainures, tous deux compatibles avec des supports, crochets, bacs et étagères. Contrairement aux rayonnages traditionnels à quatre montants, les gondoles sont faciles à monter et réglables. Assemblées bout à bout pour créer une longue allée ou utilisées seules, les gondoles offrent une grande flexibilité d'agencement.
Les plus pertinents
Rayonnages gondoles simples face Global Industrial™

Global Industrial L'étagère gondole simple face est idéale pour la présentation de produits dans les supermarchés, les commerces de proximité, les pharmacies et autres espaces de vente au détail. Elle est dotée d'une base en acier de calibre 18 supportant une charge impressionnante de 272 kg (600 lb) et d'un panneau perforé robuste en MDF de 6 mm (1/4 po). Parfaite pour une installation murale, elle optimise l'espace au sol et permet de créer des présentations bien organisées.
| Comparer | Image | Type | Largeur | Profondeur | Hauteur | Couleur | Modèle # | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Étagère de démarrage | 48 po | 25 po | 84 po | Beige | 243452 | $739.00 | ||
![]() | Étagère de démarrage | 48 po | 19 po | 84 po | Beige | 243456 | $835.00 | ||
![]() | Étagère de démarrage | 48 po | 19 po | 72 po | Beige | Expédié le jour même 243454 | $749.00 | ||
![]() | Étagère supplémentaire | 48 po | 19 po | 84 po | Beige | 243457 | $555.00 | ||
![]() | Étagère supplémentaire | 48 po | 19 po | 72 po | Beige | Expédié le jour même 243455 | $485.95 | ||
![]() | Étagère supplémentaire | 48 po | 25 po | 84 po | Beige | 243453 | $565.00 |
Rayonnages gondoles double face Global Industrial™

Les gondoles double face Global Industrial™ constituent la solution idéale pour créer des allées, optimiser l'espace au sol et organiser la présentation des produits. Les modules de base et d'extension double face s'assemblent pour former des présentoirs continus. Solution idéale pour les supermarchés, les commerces de proximité, les pharmacies et autres espaces de vente.
Composants d'étagères Global Industrial™

Les étagères multipositions Global Industrial™ sont fabriquées en acier robuste de calibre 11 avec une finition en peinture poudre beige. Elles sont compatibles avec les kits de démarrage, les modules d'extension et les embouts de rayonnages gondoles Global Industrial™. Chaque étagère supporte jusqu'à 500 unités. lb . en position plate et 250 lb … lorsqu’il est incliné. Vendu par paquets de 2 étagères.

Rayonnages gondoles à une face de Vulcan Industries
Affichage de 1-10 sur 32 résultats

Séparateurs, porte-affiches et accessoires
Affichage de 1-10 sur 38 résultats

Rayonnages pour gondoles simples Lozier