Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Porte-draps

Conçus pour organiser et stocker des matériaux de construction plats et de grande taille comme la tôle, le contreplaqué et le plastique, les rayonnages pour tôles sont robustes et durables, et supportent des charges industrielles importantes. Leur conception compacte permet un gain de place considérable dans les usines et les entrepôts. Ils sont disponibles en version horizontale pour un empilage soigné et en version verticale avec bras intégrés pour éviter le basculement des matériaux.
48 résultats

Supports à feuilles horizontaux

Supports à feuilles horizontaux
Grâce à leur conception compacte, ces supports horizontaux pour tôles permettent d'organiser et de protéger efficacement vos matériaux plats précieux tels que la tôle, le contreplaqué, l'acier, le plastique, etc. Dotés d'une finition thermolaquée durable pour une protection optimale, nos supports horizontaux pour tôles offrent une solution de rangement efficace et sans encombrement pour votre espace industriel.
ComparerImageCapacité de chargeLargeurProfondeurHauteurMarqueModèle #Prix
Étagère horizontale à 5 niveaux pour feuilles, capacité de 4 536 kg (10 000 lb), bleue
10000 lb
54-1/2 po
102-3/4 po
48 po
Vestil
245520$3,875.00
LBPH-77, Démarreur de rack de rangement de bar
7700 lb
48 po
60 po
48 po
Vestil
652261$2,399.00

Râteliers verticaux à feuilles

Râteliers verticaux à feuilles
Grâce à leur construction robuste et leur conception verticale, ces rayonnages verticaux pour feuilles optimisent l'espace au sol tout en offrant une excellente visibilité et un accès facile. Dotés de bras de support empêchant le basculement et de supports permettant l'empilage vertical d'articles volumineux, ces rayonnages constituent un complément idéal pour tout environnement de travail industriel.

Porte-draps verticaux réglables

Porte-draps verticaux réglables
Notre rayonnage à feuilles réglable est la solution idéale pour un rangement et une organisation efficaces dans tout espace industriel. Grâce à ses étagères personnalisables, ce rayonnage peut accueillir des feuilles de différentes tailles et matières. Disponible avec des capacités de charge allant de 2 000 kg à 1 000 kg. lb jusqu'à 3 600 lb Ce rack polyvalent vous permettra d'optimiser votre espace et de rationaliser votre flux de travail.

Supports à dalles en A

Supports à dalles en A
Grâce à leur structure robuste en acier et à leur conception compacte en forme de A, ces rayonnages à dalles optimisent la capacité de stockage tout en facilitant l'accès aux dalles de pierre comme le marbre ou le granit. Ils sont équipés de dispositifs de sécurité intégrés pour maintenir en place les dalles lourdes. Idéaux pour les entrepôts, les ateliers et les tailleurs de pierre, nos rayonnages à dalles en forme de A sont parfaits pour le transport ou la présentation en showroom.

Supports de matériaux

Supports de matériaux
Les supports de manutention sont la solution idéale pour les applications industrielles les plus exigeantes en matière de sécurité et de protection. Ce support jaune robuste est conçu pour supporter jusqu'à 2 000 kg. lb jusqu'à 30 000 lb De par son poids, il assure une stabilité inégalée. Sa construction robuste garantit une durabilité exceptionnelle pour votre environnement industriel.
Affichage de 1-10 sur 17 résultats
Support de palette

Support de palette

Affichage de 1-10 sur 18 résultats