Parcourir les scies & lames

(415 articles)

Affiner vos résultats

Disponibilité

Marque

Prix

Appliquer

Récemment vu

Catégories

  • Proxxon Micro scie de côtelette et accessoires

    Proxxon Micro scie de côtelette et accessoires
    Voir tous les 6 articles de la gamme de produits
    Proxxon Micro Chop Saw et accessoires sont utilisés pour des ateliers commerciaux et industriels.

    Micro Chop Saw est construit en polyamide et en aluminium moulé sous pression pour la longévité de longue durée. Tableau entier pivote avec la pièce à usiner le holà, rendant la scie utilisée pour les coupes d’onglet. Moteur à courant continu est silencieusement puissant pour action de calme, de haute performance. Les accessoires suivants : un large éventail de carbure, diamant couché, oxyde d’aluminium et lames en acier de précision et polyvalence accrue. Disponible en Chop Micro scie KGS 80, lame de scie carbure, lame de scie à tronçonner ¿Super Cut », meules à tronçonner et Diamond Coated lame de coupe

    Cliquez pour en savoir plus
  • Scies de Chop de Milwaukee

    Scies de Chop de Milwaukee
    Voir tous les 1 articles de la gamme de produits
    Milwaukee Chop Saws Provide Optimum Comfort Whether Working On The Ground Or On A Bench.

    Milwaukee Chop Saws are constructed of a heavy-duty cast aluminum base with a 1/4" reinforcing plate providing additional support and 3/8 in. thick cast iron vise and back fence for long lasting durability. Tool-free abrasive cut-off machine requires no tools for adjusting back fence or changing abrasive wheels. Provides a powerful 5,4 max HP motor, 15 amp motor, quick change abrasive wheel system, quick release/adjustable vise and includes abrasive wheel. Available types are 14 in. Abrasive Chop Saw 6180-20 and 14 in. Abrasive Chop Saw. La longueur est de 19-1/4".

    .
    Cliquez pour en savoir plus
  • Scies Dewalt Chop

    Scies Dewalt Chop
    Voir tous les 1 articles de la gamme de produits
    DeWalt® Chop Saws sont utilisés pour les applications Power Crosscutting and Mitering.

    Les scies à détocoupe de DeWalt® sont solidement fabriquées pour une durabilité et une fiabilité durables. Quick-Lock Vise permet de s'accrocher rapidement sur des matériaux de taille différente pour augmenter la productivité. Manche " D » conçue par Ergonomically offre une position de la main plus confortable, réduisant ainsi la fatigue. Le verrouillage de fuseau permet à l'utilisateur d'effectuer des changements de roue rapidement et facilement. La protection d'étincelle réglable permet à l'utilisateur de diriger des étincelles loin de la zone de travail. La base en acier solide procure une stabilité accrue lors de la coupe de matériaux plus longs. 14 pouces Chop Saw est disponible avec ou sans Quick-Change Keyless Blade Change System qui permet à l'utilisateur de changer de roue sans clé. 14 pouces Multi-Cutter Saw a 70 dents de lame à pointe de carbure qui offre la polyvalence de couper une grande variété de matériaux, y compris les métaux ferreux et non ferreux.

    Cliquez pour en savoir plus
Articles recommandés