Tournevis hexagonaux
Les plus pertinents
Tournevis à embout hexagonal SAE (fractionnaire)

Les tournevis à embout hexagonal SAE (fractionnaire) sont dotés d'une poignée en caoutchouc assurant une prise en main sûre dans toutes les conditions de travail. Fabriqués en acier, ils offrent robustesse et résistance aux chocs pour les applications les plus exigeantes. Leur revêtement anticorrosion garantit une fiabilité durable. Les tournevis à embout hexagonal permettent une manipulation aisée des fixations et un contrôle précis.
| Comparer | Image | Quantité par paquet | Longueur | Taille de l'embout | Extrémité sphérique | Longueur de la poignée | Modèle # | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2 | 4-3/4 po | 16 po | Oui | 2.5" | WBB471168 | 6.30 chacune. | ||
![]() | 1 | 14 po | 64 po | Oui | 2" | WBB1372601 | $18.00 | ||
![]() | 2 | 4-1/8 po | .050 po | Oui | 2.4" | WBB471009 | 5.70 chacune. | ||
![]() | 2 | 5-1/4 po | 32 po | Oui | 2.8" | WBB471087 | 9.60 chacune. | ||
![]() | 2 | 4-3/4 po | 64 po | Oui | 2.6" | WBB471169 | 6.80 chacune. | ||
![]() | 2 | 7-7/8 po | 32 po | Oui | 3.6" | WBB471174 | 7.80 chacune. | ||
![]() | 2 | 8 po | 16 po | Oui | 3.7" | WBB471175 | 11.00 chacune. | ||
![]() | 1 | 14-1/8 po | 8 po | Oui | 5" | WBB1372627 | $19.25 | ||
![]() | 2 | 9-7/8 po | 8 po | Oui | 6.4" | WBB470786 | 9.60 chacune. | ||
![]() | 2 | 4-3/4 po | 16 po | Oui | 2.5" | WBB471415 | 6.90 chacune. |
Affichage de 1-10 sur 28 résultats
Ensembles de tournevis à embout hexagonal

Les coffrets de tournevis hexagonaux offrent une gamme complète de tournevis adaptés à diverses applications. Ces coffrets comprennent généralement plusieurs tailles et types de tournevis, permettant ainsi de réaliser facilement différents projets. Fabriqués avec des matériaux de haute qualité, ces tournevis sont durables et performants sur le long terme.
Tournevis et lames à embout hexagonal métrique (MM)

Les tournevis et lames hexagonaux métriques sont des outils fiables pour travailler avec des vis hexagonales métriques. Conçus pour s'insérer parfaitement dans les cavités hexagonales, ils garantissent une connexion précise et efficace. Disponibles en différentes tailles, ces outils sont indispensables dans des secteurs tels que l'automobile, l'électronique et bien d'autres. Qu'il s'agisse de serrer ou de desserrer des vis, les tournevis hexagonaux offrent une performance fiable.
Affichage de 1-10 sur 16 résultats
Tournevis à embout Torx

Ces tournevis Torx sont des tournevis de qualité professionnelle conçus pour une durabilité exceptionnelle. Nous proposons des modèles traditionnels et de précision, fabriqués en acier de haute qualité. Appréciez le confort de leurs poignées ergonomiques et la précision de leur tête pivotante. Ces tournevis sont conçus pour vous offrir une performance optimale pendant toute une vie.