Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Tournevis électriques

Dotés de plusieurs niveaux de vitesse et de couple pour une précision et un contrôle optimaux lors des travaux de construction et de rénovation, les tournevis électriques permettent de visser et de fixer les éléments de fixation avec moins d'effort physique qu'avec un tournevis manuel. Leur format compact et leur poignée ergonomique offrent une excellente prise en main, et leur batterie rechargeable garantit une alimentation fiable tout au long de la tâche.
9 résultats
Tournevis électriques Milwaukee

Tournevis électriques Milwaukee

ComparerImageTypeRégime moteur maximalCoupleTensionModèle #Prix
Tournevis sans fil Milwaukee 2401-20 M12 (outil seul)
Tournevis à 2 vitesses
500 rpm
175 lb-in
12 V
WBB243176$139.95
Kit de tournevis hexagonal Milwaukee 2101-22 M4 1/4" 4 V, 2 batteries, 1 chargeur
Tournevis à 2 vitesses
600 rpm
44 lb-po
4 V
Expédié le jour même
WBB243301
$359.95était $399.95
Économisez40.00
Tournevis à six pans creux Milwaukee 2402-20 M12 FUEL 1/4" à 2 vitesses (outil nu uniquement)
Tournevis à 2 vitesses
1700 rpm
325 lb-in
12 V
WBB1403109$269.95
Kit de tournevis à deux vitesses Milwaukee 2402-22 M12 FUEL à six pans hexagonaux de 6,35 mm (1/4")
Tournevis à 2 vitesses
1700 rpm
325 lb-in
12 V
WBB1403147$399.95
Kit de tournevis à deux vitesses Milwaukee 2406-22 M12 1/4" hexagonal
Tournevis à 2 vitesses
1500 rpm
275 lb-in
12 V
WBB1820315$219.95
Tournevis électriques DeWalt®

Tournevis électriques DeWalt®

Tournevis électriques Makita®

Tournevis électriques Makita®

Outils généraux Tournevis électriques

Outils généraux Tournevis électriques