Raboteuses
Les raboteuses sont des outils indispensables dans les ateliers de menuiserie, les scieries et bien d’autres lieux encore. Équipées de moteurs puissants et de lames de coupe de précision, elles permettent d’enlever sans effort l’excédent de matière, laissant ainsi des surfaces parfaitement lisses. Elles disposent d’un réglage de profondeur ajustable et d’une conception ergonomique qui améliorent le contrôle et le confort de l’utilisateur, permettant ainsi un enlèvement précis de la matière sans compromettre l’efficacité. Conçues pour traiter différents types de bois et des projets de toutes tailles, les raboteuses offrent une grande polyvalence pour une large gamme d’applications.
Les plus pertinents

Raboteuses fixes
| Comparer | Image | Type | Tension | Longueur minimale de rabotage | Largeur maximale de rabotage | Épaisseur maximale de rabotage | Marque | Référence n° | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Raboteuse fixe | 220 V | 12 po | 15 po | 8 po | King Industrial | WBC0059367 | $2,909.00 | ||
![]() | Raboteuse portable | 120 V | 12 po | 13 po | 6 po | King Industrial | WBC0059356 | $905.00 | ||
![]() | Raboteuse fixe | 220 V | 12 po | 20 po | 8 po | King Industrial | WBC0059383 | $6,735.00 | ||
![]() | Raboteuse | 460 V | 6-3/4 po | 20 po | 8 po | Powermatic | WBB57938 | $8,869.00 | ||
![]() | Raboteuse | 230 V | 6-3/4 po | 20 po | 8 po | Powermatic | WBB57937 | $8,909.00 | ||
![]() | Raboteuse fixe | 220 V | 12 po | 20 po | 8 po | King Industrial | WBC0059384 | $4,439.00 | ||
![]() | Raboteuse fixe | 220 V | 12 po | 15 po | 6 po | King Industrial | WBC0059368 | $2,605.00 | ||
![]() | Raboteuse fixe | 220 V | 12 po | 15 po | 8 po | King Industrial | WBC0059369 | $4,595.00 | ||
![]() | Raboteuse | 230 V | 8 po | 14-7/8 po | 6 po | Powermatic | WBB57933 | $7,449.00 | ||
![]() | Raboteuse | 460 V | 10 po | 25 po | 9 po | Powermatic | WBB3177178 | $37,329.00 |
Affichage de 1-10 sur 11 résultats

Unités combinées raboteuse/dégauchisseuse