Tournevis électriques
Dotés de plusieurs niveaux de vitesse et de couple pour une précision et un contrôle optimaux lors des travaux de construction et de rénovation, les tournevis électriques permettent de visser et de fixer les éléments de fixation avec moins d'effort physique qu'avec un tournevis manuel. Leur format compact et leur poignée ergonomique offrent une excellente prise en main, et leur batterie rechargeable garantit une alimentation fiable tout au long de la tâche.
Les plus pertinents

Tournevis électriques Milwaukee
| Comparer | Image | Trousse | Taper | Régime moteur maximal | Couple | Tension | Modèle # | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Outil nu | Tournevis à 2 vitesses | 1700 rpm | 325 lb-in | 12 V | WBB1403109 | $269.95 | ||
![]() | Trousse | Tournevis compact | 500 rpm | 175 lb-in | 12 V | Expédié le jour même WBB243238 | $169.95 | ||
![]() | Trousse | Tournevis à 2 vitesses | 600 rpm | 44 lb-po | 4 V | Expédié le jour même WBB243301 | $359.95était $399.95 Économisez40.00 | ||
![]() | Outil nu | Tournevis à 2 vitesses | 500 rpm | 175 lb-in | 12 V | WBB243176 | $139.95 | ||
![]() | Trousse | Tournevis à 2 vitesses | 1500 rpm | 275 lb-in | 12 V | WBB1820315 | $255.95 | ||
![]() | Trousse | Tournevis à 2 vitesses | 1700 rpm | 325 lb-in | 12 V | WBB1403147 | $399.95 |

Tournevis électriques DeWalt®

Tournevis électriques Makita®