mortaiseuses
Idéales pour une grande variété de travaux de construction et de menuiserie, les mortaiseuses utilisent différents forets et ciseaux à bois pour percer des trous carrés ou rectangulaires, créant ainsi des points d'assemblage pour plusieurs pièces de bois. Disponibles en modèles d'établi et sur pied pour s'adapter à diverses applications, les mortaiseuses sont dotées d'une table intégrée offrant une surface de travail sécurisée lors du perçage et d'un guide intégré assurant un alignement parfait des pièces de bois.
Les plus pertinents
Mortaiseuses Powermatic

Adaptées aux ateliers et aux environnements industriels, les mortaiseuses Powermatic combinent le perçage d'une mèche et l'utilisation d'un burin pour créer des trous carrés ou rectangulaires dans le bois. Elles sont équipées d'une table robuste et stable offrant une surface de travail plane, ainsi que d'un guide intégré garantissant un alignement parfait des pièces lors de la découpe.
| Comparer | Image | Dimensions de la table (L x l) | Dimensions de la clôture | Taille du mandrin | vitesse de broche | Phase | Tension | Modèle # | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 7 X 20 - 1 / 4 dans | 4-1/2 x 20-1/4 po | 2 po | 1725 rpm | 1 | 230 V | WBB57954 | $3,515.00 | ||
![]() | - | - | - | - | - | - | WBB503494 | $169.95 | ||
![]() | - | - | - | - | - | - | WBB503510 | $579.00 |