Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Façonneurs de bois

Grâce à leur broche et leur tête de coupe, les toupies permettent aux menuisiers de réaliser des coupes précises sur les bords des pièces de bois afin de produire des moulures et autres finitions décoratives. Disponibles avec différentes vitesses de broche et puissances, elles s'adaptent à une grande variété de travaux de construction et sont équipées d'un guide intégré pour garantir un alignement parfait des pièces de bois. Fabriquées en acier épais, elles offrent une robustesse et une durabilité exceptionnelles.
6 résultats

Powermatic Shapers

Powermatic Shapers
Dotées d'une broche et d'une tête de coupe pour le fraisage de moulures décoratives, de rainures et de biseaux dans le bois, les toupies Powermatic sont disponibles avec différents réglages de vitesse et de puissance pour s'adapter à divers projets de menuiserie. Une table offre aux utilisateurs une surface plane et robuste pour supporter les poutres en bois, et le guide intégré assure un guidage précis et régulier de l'outil sur les pièces à usiner.
ComparerImageIntensité de courantTensionPuissance du moteurDimensions de la clôtureCourse de la brochevitesse de brocheModèle #Prix
Toupie Powermatic PM9-1280100C, modèle PM2700, 3 CV, monophasée 230 V, avec table de 76 x 102 cm (30 x 40 pouces).
14 A
230 V
3 HP
18-3/4 x 4-7/8 po
4 po
7500/10000 tr/min
WBB57900$9,369.00
Toupie Powermatic PM9-1280101C, modèle PM2700, 5 CV, monophasée 230 V, table de 762 mm x 1016 mm, affichage numérique de la hauteur de broche.
22 A
230 V
5 HP
18-3/4 x 4-7/8 po
4 po
7500/10000 tr/min
WBB57901$9,709.00
Toupie Powermatic modèle PM2700 5 CV triphasé 230/460 V avec table de 762 mm x 1016 mm et affichage numérique de la hauteur de broche
6.5 A
460 V
5 HP
18-3/4 x 4-7/8 po
4 po
7500/10000 tr/min
WBB57902$9,709.00
Toupie Powermatic® TS29 avec table coulissante, 7,5 CV, triphasée, 230/460 V
-
460 V
2 PV
-
-
3000/4000/6000/8000/10000 tr/min
WBB3177213$25,539.00
Toupie Powermatic® PM2700 avec affichage numérique et roulettes, 5 CV, triphasée, 230/460 V
6.5 A
460 V
5 HP
4-7/8 x 18-3/4 po
4 po
0.75 rpm
WBB3177222$10,215.00
King Canada Shapers

King Canada Shapers