Parcourir les manomètres

(1 027 articles)

Affiner vos résultats

Marque

Prix

Appliquer

Récemment vu

Catégories

  • Perma-Cal Industries plastique ABS composé manomètres avec raccords en acier inoxydable

    Perma-Cal Industries plastique ABS composé manomètres avec raccords en acier inoxydable
    Voir tous les 9 articles de la gamme de produits
    Perma-Cal Industries plastique ABS composé manomètres avec raccords en acier inoxydable sont utilisés pour les Applications y compris industriels, produits chimiques, énergie et plus.

    Perma-Cal Industries ABS plastique composés manomètres avec raccords en acier inoxydable sont faites de matériaux de haute qualité pour une longue durée de longévité et de fiabilité. Jauges accueillent vibration, choc, pulsation, surpression et bien plus. Unités disposent d’une seule pièce mobile avec aucun remplissage liquide requis pour la fiabilité de l’appareil. Dispositifs résister à surpression sans problèmes de calibrage et sont atténuées en interne afin d’éliminer les vibrations aéroélastiques pointeur. Comprend élément élastique de faible volume, caractéristiques de l’éruption arrière et solide boîtier avant pour la sécurité. Température ambiante de fonctionnement est -65° F à 190° F et 65° F à 400 ° F. Dimensions varient par modèle.

    Cliquez pour en savoir plus
  • Perma-Cal Industries plastique ABS Test jauges W / raccords en acier inoxydable

    Perma-Cal Industries plastique ABS Test jauges W / raccords en acier inoxydable
    Voir tous les 50 articles de la gamme de produits
    Perma-Cal Industries plastique ABS Test jauges W / raccords en acier inoxydable sont utilisés pour les Applications y compris industriels, chimiques, énergie, etc..

    Plastique ABS Industries Perma-Cal tester jauges w / acier inoxydable, les connexions sont faites de matériaux de haute qualité pour une longue durée de longévité et de fiabilité. Jauges accueillent vibration, choc, pulsation, surpression et bien plus. Unités disposent d’une seule pièce mobile avec aucun remplissage liquide requis pour la fiabilité de l’appareil. Dispositifs résister à surpression sans problèmes de calibrage et sont atténuées en interne afin d’éliminer les vibrations aéroélastiques pointeur. Comprend élément élastique de faible volume, caractéristiques de l’éruption arrière et solide boîtier avant pour la sécurité. Température ambiante de fonctionnement est -65° F à 190 ° F. Dimensions varient par modèle.

    Cliquez pour en savoir plus
  • WIKA® en acier inoxydable haute précision jauges avec alliage de cuivre pièces mouillées

    WIKA® en acier inoxydable haute précision jauges avec alliage de cuivre pièces mouillées
    Voir tous les 4 articles de la gamme de produits
    WIKA® en acier inoxydable haute précision jauges avec pièces mouillées sont utilisés pour les boutiques de l’Instrument, laboratoires et autres Applications exigeant des résultats constants de haute précision en alliages de cuivre.

    Jauges en vedette bague baïonnette et étui en acier inoxydable. Pièces mouillées sont faites d’un alliage de cuivre laiton. Fenêtre de verre feuilleté de sécurité. Aluminium blanc cadran bande miroir caractéristiques afin d’assurer une lecture précise. Pointeur de lame de couteau en aluminium noir permet de réduire l’erreur de parallaxe. Mouvement en laiton avec engrenages maillechort pignon et axe. Jauge de mesures 6. Disponible avec connexion 1/4" NPT ou 1/2 NPT.

    Cliquez pour en savoir plus