Ventes : 1 888 645 0878
fr-CA
Canada - Anglais
Anglais
selectedCheck



Balances de comptage

Fabriquées à partir de matériaux résistants tels que l'acier inoxydable et le plastique, les balances de comptage sont conçues pour offrir une grande robustesse tout en garantissant un comptage précis des articles dans les environnements de fabrication et d'entrepôt. Elles sont disponibles avec différentes tailles de plateau et capacités de pesée afin de répondre à divers besoins, notamment pour l'inventaire en vrac et les petites pièces, et sont équipées d'un écran numérique facile à lire qui permet aux opérateurs de visualiser et de recueillir rapidement les données.
43 résultats

Balances électroniques de comptage de poids

Balances électroniques de comptage de poids
Les balances électroniques de comptage constituent un moyen précis et fiable de compter efficacement, rapidement et avec précision des articles volumineux tels que des cartons, des produits en vrac et des pièces détachées. Choisissez parmi plusieurs tailles de plateau et capacités de pesée en fonction de vos besoins.
ComparerImageRéférence fabricantCapacité de chargeLisibilitéDimensions de la poêle/du platMatériauRéférence n°Prix
Balance électronique Global Industrial™, capacité de 60 lb, précision de lecture de 0,002 lb
244280
60 lb
0.002 lb
11-7/16" x 8-3/4"
Socle en plastique / Balance en acier inoxydable
Expédition le jour même
244280
$505.00était $529.00
Économisez24.00
Balance numérique de comptage et de pesée de pièces Brecknell, 12 lb x 0,0005 lb, plateau de 11-1/2" x 8-3/4"
B140-12
12 lb
0.0005 lb
11-1/2" x 8-3/4" x 1/2"
Socle en plastique / Balance en acier inoxydable
WBB1308734$505.00
Balance numérique Optima pour le comptage de pièces, 30 kg x 1 g, plateau de 9" x 13-5/16"
OPF-P30
66 lb
1 g
13-3/10” x 9”
Aluminium, plastique ABS, acier inoxydable
WBB1483651$605.00
Balance de précision Optima OPF-N, 15 kg x 0,5 g, plateau de 11" x 8-1/2"
OPF-N15
15 lb
0.5
11" x 8-1/2"
Plastique ABS / Acier inoxydable
WBB3202512$489.95
Balance numérique de comptage et de pesée de pièces Brecknell, 60 lb x 0,002 lb, plateau de 11-1/2" x 8-3/4"
B140-60
60 lb
0.002 lb
11-1/2" x 8-3/4" x 1/2"
Socle en plastique / Balance en acier inoxydable
WBB1308736$849.00
Balance de précision haute capacité Optima OPH-Z, 30 kg x 0,1 g, plateau de 12" x 9"
OPH-Z30
30 lb
0.1
« 12 » x « 9 »
Plastique ABS / Acier inoxydable
WBB3202511$1,319.00
Balance de précision Optima OPF-N, 30 kg x 1 g, plateau de 11" x 8-1/2"
OPF-N30
30 lb
1
11" x 8-1/2"
Plastique ABS / Acier inoxydable
WBB3202513$539.00
Balance numérique Optima pour le comptage de pièces, 3 kg x 0,1 g, plateau de 9" x 13-5/16"
OPF-P3
7 lb
0.1 g
13-3/10” x 9”
Aluminium, plastique ABS, acier inoxydable
WBB1483650$605.00
Balance numérique Optima pour le comptage de pièces, 15 kg x 0,5 g, plateau de 9" x 13-5/16"
OPF-P15
3 lb
0.5 g
13-3/10” x 9”
Aluminium, plastique ABS, acier inoxydable
WBB1483649$589.00
Balance numérique de comptage et de pesée de pièces Brecknell, 30 lb x 0,001 lb, plateau de 11-1/2" x 8-3/4"
B140-30
30 lb
0.001 lb
11-1/2" x 8-3/4" x 1/2"
Socle en plastique / Balance en acier inoxydable
WBB1308735$679.00

Balances de comptage Ohaus®

Balances de comptage Ohaus®
Les balances de comptage Ohaus® offrent une grande précision pour le comptage et le calcul du nombre d'articles. Elles sont idéales pour le comptage de pièces simples et la gestion des stocks dans les environnements de production et d'entrepôt. Fabriquées à partir de matériaux résistants, ces balances de comptage prennent en charge différentes plages de pesée.
Affichage de 1-10 sur 13 résultats

Balances de comptage de table Adam Equipment

Balances de comptage de table Adam Equipment
Les balances de comptage de table Adam Equipment garantissent un comptage précis et fiable. Dotées d'une construction robuste, ces balances de comptage sont conçues pour résister à des années d'utilisation. Elles sont disponibles en plusieurs capacités de pesée et tailles de plateau afin de peser une grande variété d'articles.

Balances de comptage à usage intensif de Pennsylvanie

Balances de comptage à usage intensif de Pennsylvanie
Les balances de comptage à forte capacité de Pennsylvanie sont idéales pour peser et compter des articles rapidement et avec précision. Dotées d’une grande capacité de pesée et conçues pour durer, ces balances constituent le choix idéal pour les entrepôts, les sites de production et bien d’autres applications. Les différentes tailles de plateau permettent de traiter tous les types d’articles, pour une efficacité accrue.
Affichage de 1-10 sur 19 résultats