Ventes : 1 888 645 0878
fr-CA
Canada - Anglais
Anglais
coché



Toupilles à bois

Grâce à leur broche et à leur tête de coupe, les toupies permettent aux menuisiers de réaliser des coupes spécialisées le long des bords des pièces de bois afin de produire des moulures et autres finitions décoratives. Disponibles dans une gamme variée de vitesses de broche et de puissances, les toupies offrent la polyvalence nécessaire pour s'adapter à un large éventail de tâches de construction. Elles sont équipées d'un guide intégré qui garantit le bon alignement des pièces de bois tout au long du travail. Fabriquées en acier épais, elles offrent une résistance et une durabilité à toute épreuve.
6 résultats
Toupies Powermatic

Toupies Powermatic

ComparerImageIntensitéTensionPuissance du moteur (en chevaux-vapeur)Dimensions de la clôtureCourse de la brocheVitesse de rotation de la brocheRéférence n°Prix
Toupie Powermatic® TS29 avec table coulissante, 7-1/2 HP, triphasée, 230/460 V
-
460 V
2 PV
-
-
3000/4000/6000/8000/10000 tr/min
WBB3177213$25,839.00
Powermatic PM9-1280101C, modèle PM2700, toupie de 5 HP, monophasée, 230 V, avec table de 30" x 40" et hauteur de broche avec affichage numérique (DRO)
22 A
230 V
5 HP
18 3/4 × 4 7/8 pouces
4 po
7500/10000 tr/min
WBB57901$9,709.00
Powermatic, modèle PM2700, toupie triphasée de 5 HP, 230/460 V, avec table de 30" x 40" et affichage numérique de la hauteur de la broche (DRO)
6.5 A
460 V
5 HP
18 3/4 × 4 7/8 pouces
4 po
7500/10000 tr/min
WBB57902$9,709.00
Powermatic PM9-1280100C, modèle PM2700, toupie de 3 HP, monophasée, 230 V, avec table de 30" x 40"
14 A
230 V
3 HP
18 3/4 × 4 7/8 pouces
4 po
7500/10000 tr/min
WBB57900$9,369.00
Toupie Powermatic® PM2700 avec affichage numérique (DRO) et roulettes, 5 HP, triphasée, 230/460 V
6.5 A
460 V
5 HP
4 7/8 x 18 3/4 pouces
4 po
0.75 tr/min
WBB3177222$10,335.00
King Canada Shapers

King Canada Shapers