Caisses pour camions et véhicules utilitaires
Les coffres de camion et les coffres utilitaires sont conçus pour offrir des solutions de rangement sécurisées pour les outils et le matériel à bord des camions. Grâce à leur construction robuste et à leurs caractéristiques de résistance aux intempéries, ces coffres garantissent la durabilité et la protection d’un chargement de valeur. Idéaux pour les entrepreneurs et les artisans, les coffres de camion et les coffres utilitaires permettent de ranger les outils de manière organisée lors de vos déplacements.
Les plus pertinents

Acheteurs de caisses de protection pour le dessous de châssis de camion
| Comparer | Image | Couleur | Hauteur | Longueur | Matériau | Poids | Largeur | Référence n° | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Argent | 18 po | 24 po | Acier inoxydable | 57 lb | 18 po | WBB652606 | $899.00 | ||
![]() | Argent | 18 po | 24 po | Acier inoxydable | 72 lb | 18 po | WBB652615 | $1,055.00 | ||
![]() | Noir | 24 po | 60 po | Acier | 175 lb | 24 po | WBB652539 | $1,449.00 | ||
![]() | Lisse | 24 po | 60 po | Aluminium | 99.005 lb | 24 po | WBB2332017 | $2,375.00 | ||
![]() | Argent | 24 po | 60 po | Aluminium à motif en losange | 86 lb | 24 po | WBB652594 | $1,629.00 | ||
![]() | Argent | 18 po | 60 po | Aluminium à motif en losange | 62 lb | 18 po | WBB652603 | $1,219.00 | ||
![]() | Noir | 24 po | 48 po | Aluminium à motif en losange | 76 lb | 24 po | WBB1510057 | $1,569.00 | ||
![]() | Argent | 14 po | 12 po | Aluminium à motif en losange | 26 lb | 30 po | WBB2311216 | $765.00 | ||
![]() | Acier | 18 po | 24 po | Acier inoxydable | 17.58 lb | 3 po | WBB3079979 | $425.95 | ||
![]() | Noir mat texturé | 18 po | 18 po | Acier au carbone | 59 lb | 24 po | WBB2275604 | $609.00 |
Affichage de 1-10 sur 193 résultats

Acheteurs de caisses de toit pour camionnettes
Affichage de 1-10 sur 24 résultats

Des réservoirs de transfert et de stockage de meilleure qualité

Caisses de camion à fixation latérale SEC « Better Built »

Caisses pour camions de transfert de liquides Delta

Caisses de camion crossover SEC « Better Built »
Affichage de 1-10 sur 30 résultats

Acheteurs : coffres de camion pour remorques à timon

Porte-bagages à fixation sur attelage

Coffres de camion polyvalents Buyers

Acheteurs de caisses de camion à fond croisé
Affichage de 1-10 sur 12 résultats

Caisses de camion Nevr-Rust-ToolTainer

Acheteurs de marchepieds en aluminium pour camions

Caisson de camion pour entrepreneurs « Buyers Products »

Coffres de camion SEC « Better Built »